優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。
●防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。
●透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。
●防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆
長さ(m)100
関連資料(14.61MB)
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。
防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。
透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。
防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆
厚さ(mm)0.05
関連資料パンフレット(14.61MB)
サービス分類オーダー・加工
キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。
流滴性に優れ、光を良く通します。
ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
長さ(m)100
透明性・防滴性・防霧性・保温性・強度など、諸性能においてバランスが取れている防滴剤練込型汎用農POスカイコートの有孔仕様です。防霧性と穴開け加工の効果により、カーテン内の湿度を低下させます。フィルム上の水たまり(金魚鉢)を防ぎ、水抜き作業を軽減します。
用途孔開け加工を施した汎用農業用POフィルム
性能透明(直射光)
長さ(m)100
主な用途内張り用
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明
長さ(m)100
あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減。高い光線透過率。優れた防適性
長さ(m)100
性質防霧滴透明
関連キーワード