余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃
付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。
コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。
コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。
表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。)
DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6
質量(g)30
材質PBT樹脂
口数1口2連
付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット
使用温度範囲(℃)-10~+40
仕様開時保持
コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
質量(g)500
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。
USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。
ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
材質ユリア樹脂(UF)
質量(kg)0.5
種類露出コンセント
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
コネクタ形状Type-Aメス
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)2
定格容量(W)1400まで
定格出力(A)2.4
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット
寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22
使用温度範囲(℃)-10~+40
材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
材質PBT樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット
寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19
使用温度範囲(℃)-10~+40
材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
掘込仕様のコンセントプレートです。
厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。
4口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
質量(g)21
口数4口
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。
材質PPE樹脂
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16
仕様DMF-B型
屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
4口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂
口数4口
仕様DMF-EP型
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
材質ABS樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)28
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
鋳肌独特の荒い質感にこだわり、時を経たような深みのある風合いが魅力的です。侘・寂(わび・さび)を感じさせる無駄を削ぎ落とした形状は、和洋どちらの空間にもマッチします。
材質黄銅(真鍮)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)290
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×139×8.2
掘込仕様のコンセントプレートです。
厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。
フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
余分な装飾をを削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。
ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)
質量(g)90
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
シンプルな形状とベーシックなカラーでどのスイッチ・コンセントプレートにもマッチする、コンセントです。
コンセント個数2
データ通信用のUSBコネクタです。USB2.0規格のもので最大1 A、USB3.0規格のもので最大3 Aまで対応できます。
用途ホテル、オフィス、会議室など
仕様接続するケーブル:合計5m以下
材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。シャッター付き仕様が新しく加わりました。
種類埋込
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質亜鉛合金(ZDC)/ステンレス鋼(SUS304)
種類スイッチ・コンセントプレート
仕上24金箔仕上
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
質量(g)150
材質亜鉛合金(ZDC)/黄銅
種類スイッチ・コンセントプレート
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
種類埋込
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。お使いのコンセントやスイッチのカバーとの交換はどなたでも簡単にできます。(取付説明書付き)。豊富なラインナップで、カーテンや壁紙のデザインを選ぶように、空間に合わせたスイッチ・コンセントカバーを選ぶことができます。
適合【コンセント】パナソニック社:フルカラーシリーズ/神保電器社:NK SERIE、ニューマイルドビーシリーズなど
材質AES樹脂
縦(mm)120
取付ピッチ(mm)101
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
シンプルなフレームの中にこだわりの素材をあしらい、シックやモダンをはじめとするさまざまなインテリアに幅広く調和します。
付属品専用取付ブラケット
セット内容プレート、取付専用ブラケット
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×139×8
スイッチ・コンセントプレートに付属する専用取付ブラケットです。破損、紛失などの際の予備として、単品でご注文いただけます。
材質PPE樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
色ブラウン
種類ブラケット・取付枠
1セット
¥529
税込¥582
6日以内出荷
スイッチ・コンセントプレートに付属する専用取付ブラケットです。破損、紛失などの際の予備として、単品でご注文いただけます。
材質PPE樹脂
色ホワイト
質量(g)9
種類ブラケット・取付枠
1セット
¥529
税込¥582
6日以内出荷
スイッチ・コンセントプレートに付属する専用取付ブラケットです。破損、紛失などの際の予備として、単品でご注文いただけます。
材質鋼
色鋼
種類ブラケット・取付枠
1セット
¥679
税込¥747
6日以内出荷
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。
ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
質量(g)89
寸法(mm)70×120×9.2
仕様ワイドコンセント
テーブルにコンセント類を収納するためのボックスです。
天板裏側から面付け可能です。
オプション品の取付ベース DMB4-Bと組み合わせることで、4口のコンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取り付けが可能です。
材質銅
質量(kg)1.8
色マットブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×34.5×9.97
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
スイッチ・コンセントプレートに付属する専用取付ブラケットです。破損、紛失などの際の予備として、単品でご注文いただけます。
材質PPE樹脂
色ブラック
種類ブラケット・取付枠
1セット
¥409
税込¥450
6日以内出荷
縁にもレリーフを施した、重厚で格調高いデザインです。ゴールドやクロームの輝きに加え、ジェットブラックとルビーレッドは表面にエナメルコーティングを施しており、鮮やかな色彩が楽しめます。
材質黄銅(真鍮)
付属品専用取付ブラケット
セット内容プレート、取付専用ブラケット
質量(g)150
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×9.5
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。
コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
材質樹脂
定格容量(W)1500まで
使用温度範囲(℃)-10~40
付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)
仕様DM-A型
材質亜鉛合金、ステンレス鋼
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム、外フレーム、装飾板、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)174
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×128×8.6
デザインセセッション02
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
「美濃焼」のやわらかさを活かした、インテリアにとけ込むデザインです。カラーによって釉薬をこまめに変え、艶やかな光沢とマット、2つの質感をそろえました。
材質陶磁器
付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8
セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本)
質量(g)63
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×8.1
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
4口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
仕様DMF-ES型
掘込仕様のコンセントプレートです。
厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。
5口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
質量(g)25
口数5口
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
材質鋼/クロメート処理(三価)
口数3
推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
関連キーワード
1
2
3
4
次へ