20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。
用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。 質量(kg)10 シルバー、ブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×520×1540 耐荷重(kg)150 材質(シート)Spentex(R) 材質(フレーム)アルミ
1台
174,900 税込192,390
3日以内出荷

専用スタンドに載せたスキッド(非常用階段避難車)を保護するのに役立つ専用カバー。スタンドと組み合わせて使用することで、スキッドを安全かつ清潔に保管できます。スタンドに設置したスキッドの上からかぶせるだけです。外から見てひと目で非常用階段避難車とわかります。
用途スキッド非常用階段避難車用の丈夫なカバー 材質塩化ビニール 質量(kg)1 グレー
1枚
8,320 税込9,152
5日以内出荷

安全かつ清潔に保管できる便利な格納箱。スチール製で頑丈です。スキッド本体を固定するベルト付。外から見てひと目で非常用階段避難車とわかります。
用途スキッド非常用階段避難車専用キャビネット 材質スチール、メラミン焼付塗装 ライトグレー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×610×1120
1台
48,100 税込52,910
3日以内出荷

畳んだスキッド(非常用階段避難車)を保管するのに役立つ専用スタンド。使い方は簡単。折り畳んだスキッドを載せるだけです。スキッドは折り畳んだ状態では自立しませんが、このスタンドを使えば安定した状態での保管が可能です。
用途スキッド非常用階段避難車用簡単設置スタンド 材質ステンレス 質量(kg)4 グレー
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

前後にハンドル付で階段も迅速に搬送。担架が入れない限られたスペースで活躍。使わないときは折り畳んで収納。
用途階段や狭い場所でも楽に搬送できる非常用車いす。 耐荷重(kg)160 材質アルミ、ナイロン 寸法(mm)730×540×1030 質量(kg)10 シルバー、ブラック
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

東京都葛飾福祉工場レスキュー・キャリーマット
エコ商品
軽量でコンパクトに折りたためる担架です。 ベッドから降ろす時、階段・通路を引きずる時など、底面のウレタン素材のクッションが衝撃をやわらげ、スピーディーな救助活動ができます。 保管・持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質表地:ターポリン防水加工、裏地:ポリエステル100% 質量(kg)約2.8 収納時寸法(mm)約450×640×100 使用時寸法(mm)(担架部)約1800×650 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。 広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布 寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時) 質量(g)約280 最大荷重(kg)約120 船山品番7142426
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

エイ・エヌ・エス非常搬送用車いす
階段や狭い場所でもラクに搬送できる非常用車いす。前後に持ち手ハンドル付きで階段や限られたスペースで活躍します。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
機能コンパクト 走行タイプ介助 材質アルミ・ナイロン 質量(kg)10 種類介助式 耐荷重(kg)160 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×730×1030 折りたたみ寸法(mm)W540×L220×H1030 松吉医科器械コード24-4956-00
1台
129,130 税込142,043
7日以内出荷

前後で担げるので階段や狭い場所でもラクに搬送ができます。
耐荷重(kg)100 材質(本体)綿、(ベルト)ナイロン 質量(kg)1.1 寸法(幅W×長さL)(mm)780×1400 収納時寸法(mm)300×200 松吉医科器械コード24-3199-00
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。 防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度 付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg)24 最大積載量(kg)160 モーター24V、120W 荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm)515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170 ハンドル2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー24V、2600mAh 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間1年 充電器出力29.4V、2A 充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間)約3~4 荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

階段搬送での負担を大幅に軽減!! エレベーター・リフトに比べて費用が安い 可搬型なので、色々な場所で使用できる 小型・軽量なので積み込み・収納等が簡単
仕様●使用時寸法108×52×102(cm)●クローラー折畳時寸法:108×52×80(cm)●折畳時寸法:108×52×27(cm)●重量:本体:30.6kg /バッテリー:2.3kg●耐荷重:利用者体重最大約120kg●利用可能年数:3~5年(頻度により異なる)●モーター:DC24V●バッテリー:リチウムイオンバッテリー●充電時間:最長約5時間(使用状況による)●昇降速度:歩行45歩/分●材質:フレーム部:アルミニウム合金●ヘッドレスト・座面シート:ポリエステル アズワン品番68-4535-95
1台
709,800 税込780,780
5日以内出荷

折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として! 付属品胸部ベルト、収納用ベルト 材質紙製特殊繊維ボード 厚さ(mm)2.4 寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65 質量(kg)3.5 オレンジ 引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
19,980 税込21,978
4日以内出荷

付属の炭酸ガスで約3秒で膨らみます底面が滑りやすい板がついており階段や地面でも滑らして移動する事が可能です救護が来るまではエアベッドとして役立ちますエアマット部の厚みは6cm以上になり衝撃吸収性、断熱性に優れます水害時にはボートとしても役立ちますコンパクトに収納できます
全長(cm)190(スライド板)、178(エアバッグ担架部/非膨張時) 厚さ(mm)1.5(スライド板) 幅(cm)80(スライド板)、80(エアバッグ担架部/非膨張時) 質量(kg)約5.7(収納バッグ込) 仕様【カートリッジボンベ】CO2/二酸化炭素 100cc アズワン品番63-1825-42
1式
109,800 税込120,780
16日以内出荷

コンパクトなのでオフィスフロアごとに備蓄しても省スペースで済みます。 リング状の持ち手に手を通して握るので、荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減します。
寸法(mm)W・D:540×1800(持ち手長さ200) 質量(g)600 耐荷重(kg)約100
1個
6,998 税込7,698
欠品中

CO2炭酸ガスで3秒で膨張するエアバッグ式担架です。 膨張させて救急用担架・簡易ベッドとして、膨張させずにリフト・スライドシートとしてご使用いただけます。 炭酸ガスボンベを交換すると何度でも使用できます。 専用エア補給ポンプで膨らませることもできます。
付属品炭酸ガスボンベ、専用エア補給ポンプ、専用収納袋 材質ナイロン(裏面ポリウレタン加工) 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1750×60 収納時寸法(mm)300×70×350 松吉医科器械コード23-2289-00
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

1人で搬送できる緊急運搬具です。 抱えあげ式足ベルトの採用と密着構造により、安全で安定した搬送ができます。 色分けされた各ベルトにより装着が容易です。
材質(本体)ナイロン、ウレタン、ABS、スチール 質量(g)730 松吉医科器械コード23-6635-00
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

災害時にも介護にも使用できる万能担架。コンパクトに折りたためて楽に収納できます。6カ所に持ち手が付いていますので、体重のある方でも楽に搬送。収納袋付:収納すればキレイに保つことができ、持ち運びも簡単。
用途災害時・介護の移動用にも。 耐荷重(kg)159 質量(kg)1.5 オレンジ 材質(本体)キャンパス 寸法(幅W×長さL)(cm)198×75 材質(ストラップ)ナイロン
1枚
13,980 税込15,378
欠品中

階段や狭い場所での搬送に効果を発揮します。 軽量でコンパクトに折りたためるので、災害備蓄用や感染予防の使い捨て担架に適しています。
耐荷重(kg)120 材質ポリプロピレンスパンボンド不織布 寸法(幅W×長さL)(mm)1040×970 収納時寸法(mm)330×300 松吉医科器械コード24-2107-00
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書 車輪径(Φmm)75/125 定格電圧(V)24 角度(°)最大階段角度:30~35 定格電流(A)10 定格消費電力(W)240 床面高さ(mm)137.5 モーター24V 120W 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整 ハンドル高さ(mm)1310~1850 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー容量(Ah)15.6 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間12ヶ月 充電器出力29.4V 2A 充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A 充電時間(時間)約3~4 耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
309,800 税込340,780
翌々日出荷