極低刺激性絆創膏。
柔軟性・透湿性に優れた汎用性不織布タイプ。
ガーゼの固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)7
低刺激タイプは、毎日貼りかえる方へ・テープによる「カブレ」に困っている方へ・お子様や肌の敏感な方へおすすめです。透湿性が高くムレにくい。薄くしなやかで皮ふの動きにフィット。マイルドな貼り心地。はがす時の痛みが少ない。
テープ長さ(m)7
薄くしなやかな貼り心地、はがす時の痛みが少ない。透湿性に優れ、ムレが少なくカブレにくい。
テープ長さ(m)7
材質フィルム
スパッと切れてはさみいらずの医療用粘着テープ。
軽い力で切れ、グローブ着用時でも扱いやすい仕様。
ガーゼ・包帯の固定、カテーテル・チューブの固定、穿刺針の固定。
テープ長さ(m)7
やわらか素材で肌に優しい。
通気性・透湿性に優れ、ムレにくい。
手で素早くきれいに切ることができる。
東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m)9
材質不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
極低刺激性絆創膏。
柔軟性・透湿性を有するポリオレフィン系フィルム基材。
透析時の回路固定、ガーゼの固定。
テープ長さ(m)7
高い固定力があります
繰り返し貼付する部位でも安心して使用可能
粘着剤がやわらかいため、テープをはがす際に皮膚が引っ張られにくく、痛みを軽減します。
用途カテーテル、チューブ、シーネの固定に
止血処置における圧迫固定
材質伸縮性綿布
色ベージュ
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系
医療用布粘着テープ。
基材が綿布で大きな強度があります。
大きな接着強度があります。
高い接着保持性があります。
用途創ガーゼの固定、矯正位の保持、骨折・脱臼の整復固定、拘縮及び不良肢位の牽引。
材質布
テープ長さ(m)5
粘着力が強い。カブレ、カユミが少ない。蛍光染料無使用。湿布やパッドなどの固定やひじ、ひざ、手首、肩など屈伸部の固定、保護に便利。
材質メッシュ状不織布
テープ長さ(m)5
医療用不織布サージカルテープ。
脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)9
しなやかで透湿性に優れた不織布をベースにした紙タイプ。
高い粘着力で、ガーゼや包帯などをしっかり固定。
刺激の少ない粘着剤を使用しているので、皮ふにやさしく粘着します。
しなやかで透湿性に優れているので、貼付部のムレが少なくかぶれにくい。
使うサイズに手で簡単にカットできます。
テープ長さ(m)9
材質ポリプロピレン不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
こんなお得な商品も!

編組チューブ ほつれにくいタイプ
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。
伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-75~125
特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。
ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。
違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。
タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。
目立たないベージュ色。
キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。
肌に優しいアクリル系粘着剤。
テープ地色ベージュ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170
医薬品医療機器等法一般医療機器
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
貼付中の皮膚へのストレスを軽減
皮膚へ密着し、高い固定力を実現
透湿性が高く、長時間貼っていてもムレにくいので、浸軟を防ぎ、皮膚刺激を抑えます。
用途ガーゼ、カテーテル、チューブ、透析時のカ回路固定に
材質ポリウレタン不織布
色ベージュ
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系
網目構造の丈夫なポリエステル不織布の粘着包帯です。粘着力が高く、ガーゼやカテーテルの固定に適しています。
粘着力に富み、各部位によくつき、被覆保護・固定性に優れています。
屈曲部位、関節部位にもよくフィットする伸縮性と柔らかさがあります。
はく離紙は、使用時にはがしやすいよう切れ目入りです。
使用部位の発汗や浸出液の蒸散に対応する高度の通気性・透湿性があり、長時間使用してもムレやカブレを抑えます。またカブレやカユミの原因となる蛍光染料は使用しておりません。
用途脱脂綿、ガーゼの被覆・固定。注射針・穿刺針の固定。カテーテル、チューブの固定。シップ剤の被覆・固定。ギプスの辺縁被覆保護。
テープ長さ(m)10
関連キーワード