19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。 電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)0.5 吸込仕事率(W)40 電源コード(m)約5 質量(kg)1.6 消費電力(W)240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティックタイプ)100×130×1040、(ハンディタイプ)100×105×480 集塵方式サイクロン式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除 仕様充電アダプタ:(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A 付属品すき間ノズル、ブラシノズル、パワーブラシノズル、壁掛けフック、延長管、充電アダプタ 質量(kg)1.9 定格電力(W)120 吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12 集塵容量(L)0.5 連続使用時間(標準)約20分、(弱)約40分 充電時間約4時間 集塵方式サイクロン 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY 付属品隙間ノズル、ブラシノズル、ノーマル床ノズル、壁掛けフック、延長管 質量(kg)1.45 電源AC100V(50/60Hz) 定格電力(W)600 吸込仕事率(W)100 集塵容量(L)0.5 電源コード(m)4 集塵方式サイクロン 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。コードフック付きで、使わないときは、コンパクトに収納できます。 また、滑り止めゴム付なので壁に立てかけることもできます。 スティック型・ハンディ型に変えられる2WAYタイプなので、用途に合わせて様々なシーンで使用することができます。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 ダストカップが水洗いできるので、いつでも清潔です。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルを付属。
ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)4 本体質量(g)1700 定格消費電力(W)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×171×977 吸込仕事率(W)100W 集塵方式サイクロン式 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) 集じん量(L)ゴミ捨てラインまで:0.3、最大容積:0.5
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。
付属品すきまノズル 質量(kg)(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2 ホワイト 本体寸法(mm)253×214×1185 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(分)標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約5 ノズルタイプパワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

変わらないパワフルな吸引力。進化系ヘッドでパワフルにゴミを吸い取るクリーナー。安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現。【ダイソンデジタルモーターV8】毎分最大107000回転しパワフルな吸引力を実現。【変わらないパワフルな吸引力が続きます】2TierRadial(ティアーラジアル)サイクロンは、2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで風量を強め、微細なゴミを捕らえ、空気からしっかり分離します。【1台3役】ツールを付け替えて、スティッククリーナー、布団クリーナー、車掃除に便利なハンディクリーナーとして使用可能。【吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て】まっすぐでスリムなクリアビンは、スムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに、衛生的にゴミ捨てが可能。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。【トリガー式スイッチ】必要な時だけ稼働できるトリガー式のため、運転時間を効率的に使えます。
用途掃除機、ハンディクリーナー、スティッククリーナー、サイクロン掃除機として。ダイソン dyson 生活家電 家電 家事 掃除 掃除用品 コードレス スティック サイクロン 布団クリーナー 車掃除 ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 パワフル 吸引力 軽い 軽量 スリム スマート おしゃれ 壁掛け コンパクトヘッド 小型 布団 車 付属品コンビネーションノズル、隙間ノズル、充電器、収納用ブラケット 適合標準ヘッド:FluffyTMクリーナーヘッド 質量(kg)2.55 シリーズダイソン モーターダイソンデジタルモーターV8 電源コード(m)1.8 充電時間約5時間 集塵方式サイクロン式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×117.6×210
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

小型 軽量ながら最長60分変わらないパワフルな吸引力を実現。最長60分吸引力が持続。衛生的で簡単なゴミ捨て。捕集力の高い製品設計。同心円状に配置した14個のサイクロン。ハンディクリーナーに切り替え。3つの吸引モード。音響工学に基づいた静音設計。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。コードレスクリーナー サイクロン掃除機 スティック掃除機 コードレス掃除機 サイクロン ゴミ ホコリ フィルター 静音 充電式 吸引力 軽い スリム スマート 壁掛け コンパクトヘッド 小型 軽量 パワフル 強力 付属品Fluffyクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ、収納用ブラケット 質量(kg)2.58 集塵容量(L)0.54 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×119×24.5 充電時間(時間)3.5
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活 付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド ホワイト 質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500 吸込仕事率(W)最大60 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(強)約11分、(標準)約30分 保証期間1年 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64 充電時間(時間)2.5 電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷

パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
付属品Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き 寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233 質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 電源スイッチの種類トリガー式
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
付属品Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Wall Dok(TM) 寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233 質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9 集塵容量(L)0.35 連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 電源スイッチの種類トリガー式
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

スティックタイプとハンディタイプで使い分けられる2WAY掃除機。ごみ捨てはダストケースを外して捨てるだけ。コンセントにつないですぐに使えるコード式。収納スペースに困らないスリムな本体。
用途掃除機として。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 付属品すきまノズル、フロアノズル、スティック 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)400 コード長さ(m)4 吸込仕事率(W)70 集塵容量(L)0.5 保証期間1年 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10.5×48
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

軽量トルネオコードレス。お掃除ラクラク!新ヘッド搭載! 「からみレス軽量ヘッド」は特殊編み込加工をした「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根元に髪の毛などが入り込まず絡みにくい構造です。 強力な気流でゴミを約1/3に圧縮するからゴミ捨ても簡単。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシはまるごと水洗いOK。いつでも清潔にご使用いただけます。また、デュアルトルネードシステムで吸引力が99%持続。 本体は1.2kgと軽量で高い所のお掃除もラクラク。握りやすく操作しやすい「らくわざグリップ」を採用、てもとの動きにヘッドの向きが連動する「スイング運動」で方向転換もラクラク。小回りの効いたお掃除が可能です。
付属品丸ブラシ、すきまノズル、お手入れブラシ、ACアダプター 質量(kg)本体:0.8、標準質量(本体・延長管・ヘッド・バッテリー):1.2 シャイニーシルバー 外形寸法(mm)230×140×1020 シリーズトルネオ 消費電力(W)本体充電時:8、充電完了後:0.9 集塵容量(L)0.15 連続使用時間標準:約32、おすすめ:約20、強:約8 機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる、床ピタ設計:家具の隙間までヘッドが入り込める、らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク、フィルター・ダストカップ丸洗い可 バッテリーリチウムイオンバッテリー 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)4.5
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

HEPAフィルター搭載、ダイソンコードレスクリーナーベーシックモデル。ピエゾセンサーが、ゴミの量とサイズを常に計測し、必要に応じて自動で吸引力を高めます。ボタン式スイッチなので電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。ボタンひとつで簡単に予備の着脱式バッテリー(別売)と交換でき、より長時間の掃除にも対応します。また、バッテリーを本体に取り付けたままでも、取り外しても充電できます。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット 寸法(mm)234×1095×250 質量(kg)2.2 集塵容量(L)0.35 使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時) 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
96,980 税込106,678
当日出荷

従来より2倍の微細なホコリを可視化、高性能HEPAフィルター付きスティッククリーナー。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。新しいFluffy Opticクリーナーヘッドは正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。吸引したゴミの量やサイズを分類し液晶ディスプレイに表示、残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、Motorbar(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き 寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234 質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2 集塵容量(L)0.35 連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 電源スイッチの種類ボタン式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

液体も吸えるウェット&ドライタイプでサッと楽々お掃除。ハンディとしてもスティックとしても使える多用途ハンディクリーナー。紙パック不要で、ダストケース容量600mL。約2時間充電で、約20分使用可能。
付属品自在ブラシ、延長管×2本、隙間ノズル、ブラシノズル、吸水ノズル、充電用ACアダプター、お掃除ブラシ(フィルター用) 材質ABS 質量(kg)スティック時:約1.175 本体質量(g)約880 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約220×140×1035 連続使用時間(分)約20 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×405×140 バッテリー電圧(V)DC7.4 保証期間1年 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)2000 集塵容量(mL)600
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ダイソンDyson Micro Plus
日本の住宅向けに開発、微細な粒子を99.99%閉じ込めながら吸引力が変わりません。正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。毛絡み防止スクリューツールを新たに搭載。長い髪やペットの毛も素早く取り除きます。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。
付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー 寸法(mm)(本体)85×290×222、(スティック時)250×1091×222 質量(kg)(本体)0.97、(スティック時)1.54 シリーズダイソン 連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約25/約25、強モード:約5/約5 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 電源スイッチの種類ボタン式
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

ダイソンDyson V12s Detect Slim Submarine
エコ商品
これ1台で水拭きまで!Submarineウェットローラーヘッドで回転するたびに床を水拭きしながら汚れをかき取ります。
付属品Submarine(TM)ウェットローラーヘッド、Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、毛絡み防止スクリューツール、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー 寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234 質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2 シリーズダイソン 連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 グリーン購入法適合 電源スイッチの種類ボタン式
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

パワフルでなめらか、スネークヘッドで、すいすい吸いとる
集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)0.35 充電時間(時間)約4 連続使用時間(分)強:15、弱25(フル充電時) 質量(kg)【本体】1.3、【本体・延長パイプ・フロアブラシ・隙間ノズル・ブラシ付きノズル・充電スタンドの合計※充電アダプターを除く】2.6 商品タイプ本体+バッテリー セット内容本体、充電スタンド、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、保護キャップ、取扱説明書(保証書) シャンパンシルバー 電源(V)【入力】AC100(50/60Hz)、【出力】DC23/0.6A 消費電力(W)本体充電時:14、本体をはずした状態:0.5 コード長さ(m)1.5 バッテリーリチウムイオン電池 運転音(dB)73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】9.3×34×21.2、【組立時】22.7×21.1×105.5、【収納時】39.6×22.7×78 バッテリー容量(mAh)2500
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

安定したパワー供給により最長40分間のパワフルで変わらない吸引力を実現。航空機に使用される軽量アルミニウム製のブラシバーを覆うナイロンフェルトが大きなゴミを捕らえ、同時にカーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除きます。 吸い取ったホコリやゴミに触れずに、ワンタッチで簡単にゴミ捨て。壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、次の掃除のときにすぐ使える。
用途掃除機、クリーナーとして。ダイソン。スティッククリーナー。サイクロン式クリーナー。 付属品収納用ブラケット、ミニモーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル 質量(kg)2.15 容量(L)(ゴミ)0.54 シリーズダイソン モーターダイソンデジタルモーターV8 電源コード(m)1.8 適合ヘッドSlim Fluffyクリーナーヘッド 保証期間2年 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)25×112.3×21 充電時間(時間)約5
1台
49,900 税込54,890
6日以内出荷