材質合成ゴム
仕様両刃型
水抜き・エアー抜きに。
ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)120
色黄
こんなお得な商品も!

ゴムベラ 柄付
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製のようなプラスチックヘラです。ほどよい腰の強さが特長です。耐熱、耐薬品に優れています。また、燃焼した時に有害ガスが発生しません。取手は使いやすいように曲げることが出来て好きな角度で作業が出来ます。
用途タイルの目地や容器・機械・道具等についた、こびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。
材質(本体)エラストマー樹脂(芯板材)スチール
フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100
材質PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
耐薬品性に優れ、パテのこびり付きが無く作業性良好。
シリコンゴムを使用しているため、耐熱、耐油、耐酸化性に優れています。
用途接着剤の塗布やパテ付け、塗料のそぎ落としなどに。
材質ヘラ部:シリコンゴム、柄部:木
柄付タイプは、柄の中に鉄芯が入っており、折り曲げて使用できます。また、珪藻土塗りや木の目止め材塗りにも使用できます。
容器内の糊の掻き落としやフィルム張り等にご使用ください。
材質エラストマー樹脂
対象物を傷つけにくいヘラです。そぎ落としや、かき集めに適した柄付のヘラです。パテ塗り・フィルム貼りにも使用できます。
用途容器等のこびりつきのかき集め落し。
材質ヘラ:天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)、柄:木
色(ゴム)赤色
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
用途材料処理用(耐油用)
色黒
ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
こんなお得な商品も!

柄付シリコンゴムベラ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ
用途材料処理用(耐熱、耐薬品)
色ブルー
防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用
全長(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
缶の最後まで材料を取るために使用いたします。今までのゴムベラの場合、使用後のシンナーにゴムが負け、溶けて膨らんでしまい、実質の使い捨てになっていた状態になっていました。シリコンを使用したことにより溶剤に負けず、繰り返し使用でき経済的です。
材質シリコンゴム
ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた二重構造の握りやすいグリップです。
全長(mm)215
材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)・ゴム
刃長(mm)110
刃厚(mm)0.7
材質(刃)ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ7 0222
関連キーワード