メタルハライド1000W以上の明るさ!
サージプロテクター付
巨大産業施設に限らず各種スポーツ施設から広大なゴルフ・スキー場も快適に明るく照らします。
スキー場などで400V施設 対応も可能です。
消費電力(W)(100V)501、(200V)478
仕様直流電源装置一体型、投光・吊下げ型
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)14.4
タイプ屋外型・業務用
定格電流(A)(100V)5.36、(200V)2.58
電線長さ(m)0.3(切放し)
光源LED480W
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)85120、(2m)23280、(3m)10640、(4m)6160、(5m)4150
使用環境温度(℃)-30~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2
入力電圧範囲(V)90~277
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:45、1/10:85
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)72300
1個
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
関連キーワード