本体厚さ(mm)3
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。
用途建築・工業用
のり付けや、パテ付け、充填材、汚れ落とし、ひび割れ補修、フィルム貼りなどにご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
刃厚(mm)0.4mm
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SUS420J2
薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。
用途建築・塗装用
材質アルミ
刃厚(mm)約0.4
材質(柄部)合板+アルミ
材質(ヘラ部)ステンレス
材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP
硬度HRc50°
板厚(mm)1.8
やや硬めの腰が優れた作業性を発揮
用途建築・壁装用
材質(柄部)ベニア合板
材質(刃)ステンレス
刃厚(mm)約0.34~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリメチルペンテン樹脂
寸法(mm)60×240
刃幅(mm)60
耐熱温度(℃)200
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
仕様0.4mm厚
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SK-5(0.4t→0.3tテーパー形状)、ゴールド塗装
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。
刃厚(mm)1.8
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
用途パテ埋めなどに。
材質ステンレス
全長(mm)230
色ブラック
刃長(mm)110
ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の剥離に。錆落としに。汚れや粘着物の除去に。
仕様刃付け加工あり
トラスコ品番176-3318
寸法(mm)205×60×18
全長(mm)205
質量(g)105
タイプ貫通型
刃幅(mm)60
板厚(mm)1.8
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)ポリプロピレン
1丁
¥599
税込¥659
当日出荷
抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
仕様0.4mm厚
仕様軟質
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様硬質
材質ポリアセタール樹脂(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)
ハンドル厚さ(mm)約9
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。
手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。
用途塗装内装作業。
材質SUS420J2
刃厚(mm)0.4
特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
仕様0.4mm厚
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状)
全長(mm)190
全長(mm)222
質量(g)90
刃幅(mm)60
板厚(mm)1.8
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)ステンレス
アズワン品番64-7863-96
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
スキ研磨を施し、適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼
材質ステンレス(柄:ABS樹脂)
厚さ(mm)1.4
全長(mm)216
刃幅(mm)60
アズワン品番64-7878-63
1本
¥580
税込¥638
翌日出荷
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます
サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
材質ステンレス
厚さ(mm)1.5
全長(mm)190
刃幅(mm)60
アズワン品番64-7878-70
1本
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
材質ステンレス(柄:ABS樹脂)
厚さ(mm)1.4
全長(mm)218
刃幅(mm)60
アズワン品番64-7878-64
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)185
質量(g)100
刃幅(mm)60
刃厚(mm)1.4
材質(柄部)木
アズワン品番64-7864-01
1丁
¥830
税込¥913
当日出荷
材質ステンレス
全長(mm)190
刃幅(mm)60
アズワン品番64-7878-71
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
材質スチール
全長(mm)185
質量(g)93
刃幅(mm)60
刃厚(mm)2
材質(柄部)木
アズワン品番64-7864-02
1丁
¥610
税込¥671
翌日出荷
ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
用途下地用のパテに使用します。
ジョイント・コーナー用。
刃長(mm)50
材質鋼
刃厚(mm)0.4
巾狭で程よいしなりのスプレダーです。
錆びにくいステンレス製です。
材質ステンレス
先端厚さ(mm)0.4
Kモルタルなどの補修剤使用時に、施工面をぼかし、周りとなじませるために活躍します。mm単位での調整に役立つ商品となっております。
用途Kモルタルなどの補修剤使用時に、施工面をぼかし、周りとなじませる
材質ポリエチレンフォームL-1400
長さ(mm)1000
幅(mm)60
厚さ(mm)30
色灰色
1本
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)0.4
全長(mm)225
刃幅(mm)60
アズワン品番64-7874-02
1本
¥865
税込¥952
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ