ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。シリコンタイプは、片面がシリコンゴムなので対象面を傷つけにくく施工が可能です。
用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。
材質本体:ポリプロピレン、片側ヘラ先:シリコンゴム
幅(mm)75
寸法(幅W×高さH)(mm)75×100
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
本体厚さ(mm)3
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。
用途建築・工業用
平型タイプの樹脂ヘラ
用途充填剤などの塗布用に。
下地調整。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
材料混練用金属ヘラです。
材質(刃)鋼
材質(柄部)天然木
穴径(Φmm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。
用途建築・塗装用
材質アルミ
刃厚(mm)約0.4
材質(柄部)合板+アルミ
材質(ヘラ部)ステンレス
天然木の長木柄を使用したバリエーション豊富な金ヘラシリーズです。ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用しております。
材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
ジョイント部分やふすまの仕上など、様々なカット作業の定規として。
質量(g)215
寸法B(mm)9
刃幅(mm)75
寸法C(mm)480
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
柄つきのステンレス製ヘラで、カベ紙をはがした後に壁面に残る裏紙を、スムーズにはがすことができます。
幅(mm)75
材質ポリプロピレン、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
仕様腰の硬さ:硬
全長(mm)295
刃幅(mm)75
材質(刃)ステンレス(SUS430/18-0)
アズワン品番64-7873-76
1個
¥3,130
税込¥3,443
当日出荷
仕様腰の硬さ:硬
全長(mm)295
刃幅(mm)75
材質(刃)ハガネ
アズワン品番64-7873-73
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
刃材質はステンレス。柄部は天然木。
用途防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
厚さ(mm)ブレード:1.2
防水コーキング材に適した、防水工事専用ヘラ。
形状角
材質ステンレス
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
用途汚れ落としやパテ埋めなどに。
材質ステンレス
全長(mm)235
刃長(mm)110
刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2
刃先形状ベベル(傾斜)仕様
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
用途パテ埋めなどに。
材質ステンレス
全長(mm)230
色ブラック
刃長(mm)110
ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に
刃幅(mm)75
材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)235
仕様刃付け加工有
トラスコ品番851-2668
質量(g)185
タイプ貫通型
刃長(mm)113
材質(刃)ステンレス
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に
刃幅(mm)75
材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)235
仕様刃付け加工有
トラスコ品番851-2667
質量(g)185
タイプ貫通型
刃長(mm)113
材質(刃)ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様軟質
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様硬質
材質ポリアセタール樹脂(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
材質合成ゴム
仕様両刃型
窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。ミニ75mmは幅75、35、15mm、ミニ90mmは幅90、40、20mmの幅であて切りできます。手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。
板厚(mm)(ハンドル)9
材質(ハンドル)白カバ圧縮
材質(ブレード)ステンレス
用途塗装面のキズやひび割れにパテなどをうめる
RoHS指令(10物質対応)対応
長時間のシーリング作業でも手に負担がかかりづらい浮いた雲を掴んでいるような軽量化モデルです。ヘラ自体の長さも短く、好きな形に削ってお使いください!!
材質スチール
全長(mm)200
刃幅(mm)75
刃厚(mm)2
材質(柄部)木
アズワン品番64-7864-04
1丁
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます
サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
巾狭で程よいしなりのスプレダーです。
錆びにくいステンレス製です。
材質ステンレス
先端厚さ(mm)0.4
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます
また、鋼製なのでしなやかな弾力を備えています
ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。
シーリング材のならしや仕上げベラとして。
塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。
クロス貼りの際の押えとして。
刃厚(mm)1.25~0.5
入隅など細かな所で役立つマルチ寸ベラをさらにコンパクトにした地ベラです。
柄に強化木を使用し耐水・耐久性に優れています。ヘラ部はステンレス鋼を使用しサビに強くなっています。
関連キーワード
1
2
次へ