弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。
ジョイントパテ専用。
全長(mm)200
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.29
材質鋼
最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。
用途建築・工業用
パテ目地剤・接着剤 手の届きにくい所、面積の広い所
寸法(mm)530×120×90
質量(g)246
タイプ長柄(曲)
柄長さ(mm)460
ヘラ幅(mm)120
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。
全長(mm)195
刃厚(mm)2.5~8
材質(柄部)木
材質(刃)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1.5t特殊ステンレス鋼製
全長415mmのロングサイズ
扱いやすい一体型木製ハンドル
刃長(mm)270
全長(mm)415
厚さ(mm)(ブレード)1.5
材質特殊ステンレス鋼
材料混練用金属ヘラです。
材質(刃)鋼
材質(柄部)天然木
穴径(Φmm)7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。
用途建築・塗装用
材質アルミ
刃厚(mm)約0.4
材質(柄部)合板+アルミ
材質(ヘラ部)ステンレス
混練作業に、シーリング作業に最適です。シーリングの混練作業に最適です。
用途混練作業。
やや硬めの腰が優れた作業性を発揮
用途建築・壁装用
材質(柄部)ベニア合板
材質(刃)ステンレス
刃厚(mm)約0.34~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面になめらかにフィットする弾力性のあるヘラです。
用途建築・壁装用
刃厚(mm)0.3
材質(ヘラ部)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
仕様軟質
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様硬質
材質ポリアセタール樹脂(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
ヘラ部は湾曲しにくいように先端が厚く、ヘラ部を押える指の位置によって柔らかくしならせたり硬く使用することが出来ます。
グリップは親指と薬指が柄に当たらない形状になっています。
材質ステンレス鋼
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)
ハンドル厚さ(mm)約9
高所での接着作業、パテを使った作業時に便利な商品です。
柄付 ゴムベラ は、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用
幅(mm)120
全長(mm)520
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます
サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
対象物を傷つけにくいヘラです。そぎ落としや、かき集めに適した柄付のヘラです。パテ塗り・フィルム貼りにも使用できます。
用途容器等のこびりつきのかき集め落し。
材質ヘラ:天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)、柄:木
色(ゴム)赤色
シーリング作業時の余分なシーリング除去に最適です。シーリングの除去作業に最適です。
用途余分なシーリング除去作業。
両端立ち上がり加工で程よいしなりがあります。
材質ステンレス
高さ(mm)155
柄は、素材にこだわることで今までにない軽さを実現し、角を取ることで持ちやすさを追究しました。さらにステンレスのブレードは、しなりがあるにも関わらず、柔らかすぎずコーキングに最適です。
幅(mm)120
1本
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
スキ研磨を施し、適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼
ステンレス鋼製で弾力性があり使いやすい。波刃が優れた接着性を実現します。
用途弾力性があり使いやすい。
下塗パテに適したパテベラです。
研磨加工がなく、ブレード部が通常より短いのでしなりも殆どなく、パテをしっかりしごくことができます。
材質ステンレス鋼
ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
用途下地用のパテに使用します。
ジョイント・コーナー用。
刃長(mm)50
材質鋼
刃厚(mm)0.4
材質ステンレス
厚さ(mm)0.4
全長(mm)200
刃幅(mm)120
アズワン品番64-7874-04
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ブレードが八の字に広がったパテベラです。
ブレードの両先端まで手の力が伝わり、耳切れの調整がしやすくなっています。
材質ステンレス鋼
1丁で3種類の幅(30mm、50mm、120mm)が使える大変便利な地ベラです。
カーテンボックス内のような狭い場所のコーナーカットに適しています。
木柄などが付いていないので、腰袋にもスッキリ収納。
先端幅(mm)120
表面がブラック、裏面がレッド、側面がホワイトのカラフルでお洒落なパテベラです。
刃厚(mm)0.29
材質ステンレス鋼(焼入れ)
色(表面)ブラック、(裏面)レッド、(側面)ホワイト
防水・コーキング作業に!
錆びにくいステンレス製です。
刃厚が一定なのでしなりにくく、胴部分がストレートなので材料の掻き出しに適しています。
全長380mm(刃長250mm)なのでコーキング材丸缶容器や一斗缶の底まで届きます。
クロス貼りの際の押えとしても便利です。
全長(mm)380
刃長(mm)250
刃厚(mm)1.2
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます
また、鋼製なのでしなやかな弾力を備えています
手を汚さず使えます。軟質ゴム。
幅(mm)120
全長(mm)520
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ご存じロスベラに缶や足場などに付けれる強力のネオジム磁石を装着!!
落下防止にも一躍!!サイズも3種類ご用意!!
下地用のパテベラで一番薄く、なお弾力性が保てるように、研削してあります。
用途ジョイントパテ専用。
下地用パテベラ。
全長(mm)200
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.3
ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。
刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。
シーリング材のならしや仕上げベラとして。
塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。
クロス貼りの際の押えとして。
刃厚(mm)1.25~0.5
パテ塗り・フィルム貼り等に最適です。充填材・材料のカキ集めにも便利です。
用途のり付け・パテ塗り・フィルム貼り等。
幅(mm)120
仕様長柄
材質天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)
大きさ大
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ