プロセス用・床防水の引き伸ばしに
材質(ヘラ部)ヘラ部:クロロピレンゴム/持手:木
エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。
透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。
ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。
指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100
材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン
セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。
ジョイントパテ専用。
全長(mm)200
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.29
材質鋼
壁紙を傷めにくく、エアー抜き、しわのばしができるすべり止め付きクロスヘラです。
透明なので下地が見えて作業が快適、丈夫で長持ちするビニル壁紙用ヘラです。
材質ポリカーボネート
高さ(mm)100
ポリカーボネート製なので壁紙を傷めにくく、エアー抜き、しわのばしができるすべり止め付きクロスヘラです。
透明なので下地が見えて作業が快適、丈夫で長持ちするビニル壁紙用ヘラです。
指先があたる部分に滑り止めが付いているので作業がしやすいです。
用途壁紙のエアー抜き、しわのばしに。
セット内容ポリカーボネート
全長(mm)100
色透明
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
高さ(mm)100
溝幅(mm)3
材質ポリプロピレン
KO長尺シートボンドヘラ熟は、ボンドヘラ(金属)では持ち手の部分が痛かったり、夏の炎天下で地面に置き忘れて熱くなり触れなくなったことなどないでしょうか?
絶妙な曲面の木製持ち手をつけ、先端に鋸刃でのギザ刃を作成しての再利用可能な鋼製の刃を作成しました。
長尺シートの施工にぜひ!
タイプ熟
壁紙のしわ伸ばし、エア抜きにご使用下さい。
透明はビニール壁紙、青は織物壁紙用です。
セット内容透明・青各1枚
材質ポリカーボネイト(透明)ポリアミド(青)
先端厚さ(mm)1
硬い透明ヘラは表面の強いビニル壁紙等の空気抜き、しわのばしに最適です。
材質ポリカーボネート
先端厚さ(mm)約1.4
軟らかいナイロンヘラは織物クロス等の空気抜き、しわのばしに最適です。
先端厚さ(mm)約1.2
材質ナイロン
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
ソフトでしなやかな腰がある板金用の下地ヘラです。車両の微妙な曲線にも対応できます。
また、耐薬品性に優れています。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
用途カーフィルム貼りなど。
材質ポリアミド
高さ(mm)100
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)
ハンドル厚さ(mm)約9
両端の立ち上がりが90°の丸形形状で、壁際施工時には壁を傷めにくく、糊運びも行いやすくなっています。
材質ハガネ
高さ(mm)145
先端厚さ(mm)0.4
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)0.6
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パテベラと同じ材質の高級ステンレスを使用した摩耗しにくい優れたスプレダーです。
材質ステンレス
ヘラ部は湾曲しにくいように先端が厚く、ヘラ部を押える指の位置によって柔らかくしならせたり硬く使用することが出来ます。
グリップは親指と薬指が柄に当たらない形状になっています。
材質ステンレス鋼
錆びにくいステンレスバネ材を使用し、刃先を研磨していますので、適度なしなりがあります。
200mmは缶の中の糊をかき落とすのにも適したサイズです。
材質ステンレスバネ
両端の立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。
握りやすいグリップです。
用途床用糊、床用接着剤の塗布
高さ(mm)155
溝幅(mm)2
溝深さ(mm)2
材質(刃)ハガネ
くし目山の間隔を広くし、さらにくし目を細くすることにより、タイルカーペットを施工する際のピールアップ用接着剤を塗布する際に適度な塗布量が得られます。
ステンレスブレードでサビにくく、また適度な腰としなりがあります。
材質ステンレスバネ
寸法(mm)240
タイプ荒目
刃幅(mm)240
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柄は丸味を持ち、軽く握りやすく、クリア塗装です。
用途クロスのコーナー切りに。
全長(mm)220
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.6
材質ステンレス(SUS420J2)
ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
用途下地用のパテに使用します。
ジョイント・コーナー用。
刃長(mm)50
材質鋼
刃厚(mm)0.4
高級ステンレスを使用し、耐摩耗性に優れています。削り加工していますので、弾力性があり、非常に使い易く仕上がっています。
高さ(mm)150
スキ研磨を施し、適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼
左右・表裏対称で、厚みによって色分けしている地ベラです。
柄が邪魔にならず出し入れをスムーズに行うことができます。
ブレード角度は75°で角取り加工をしています。
クロス用の地ベラを応用したスプレダーです。
取っ手が付き、持ちやすくなっています。
幅(mm)240
材質ハガネ
先端厚さ(mm)0.4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
下地用のパテベラで一番薄く、なお弾力性が保てるように、研削してあります。
用途ジョイントパテ専用。
下地用パテベラ。
全長(mm)200
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.3
表面がブラック、裏面がレッド、側面がホワイトのカラフルでお洒落なパテベラです。
刃厚(mm)0.29
材質ステンレス鋼(焼入れ)
色(表面)ブラック、(裏面)レッド、(側面)ホワイト
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途下地ヘラ形状で柄が握りやすく、作業効率良好。
形状角溝
全長(mm)215
質量(g)115
刃幅(mm)240
1本
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です
また、クラックのパテ処理にも使われています
サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)
材質(ブレード)ハガネ鋼
ラバーグリップ付のフレックスパテです。
持ちやすく、すべりにくくなっています。
材質ステンレス鋼
用途床面接着の塗布だけでなく、カーペットの壁際の押さえ込みにも使用できます。
材質ステンレス
形状角溝
厚さ(mm)ブレード:0.9
全長(mm)130
質量(g)177
刃幅(mm)240
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
グリップは厚く握りやすくなっています。
材質ステンレス鋼
刃厚(mm)0.28
グリップを握りやすい形状にしたパテベラです。
従来のグリップを少し削り込むことで手のひらに収まりやすく、疲れにくくなっています。
材質ステンレス鋼
高品質で耐久性のある焼入れステンレス鋼を使用しています。
1.0mm厚は更に耐久性・強度を持ったステンレス総焼入れ加工を施しています。
バナナ型の持ち手で腕への負担が少ない新しい形のパテベラです。握りやすく腕の疲労を軽減。普通のパテヘラでは、やりずらい横にスライドするジョイント作業が引っ張りやすく楽に行えます。マルテーオリジナルカラー!
用途パテ塗り・ジョイント作業などに。
全長(mm)153
刃長(mm)40
手の平にしっかり当たるため、指で強く握らずに済み、腕の疲労を軽減。
刃長さは45mmでしなりが硬めに設定されており、耳が切れやすく新品時から使いやすくなっております。
握りしめて持たなくて良いので力が入れやすく作業しやすい!
用途パテ塗り作業などに。
全長(mm)200
刃長(mm)45
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。
刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
関連キーワード
1
2
3
次へ