トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)約140×100×50
質量(g)約640
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質石油系炭化水素、添加剤
寸法(mm)約155×65×40
質量(g)約334g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワークベンチ
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材
全長(mm)760
質量(g)5300
板厚(mm)約18
使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm)H60×W65×D65
質量(g)155
1個(140g)
¥599
税込¥659
当日出荷
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。
付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック
材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP
質量(g)5300
耐荷重(kg)30
使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750
取扱説明書(1.6MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
危険物の類別非危険物
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
ろうワックス トラック荷台用
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)520
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×98×48
主成分パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!
折りたたみ作業台
モノタロウ
¥6,698
税込¥7,368
折りたたみ式なので持ち運びに便利。
脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
リアカメラ搭載 2カメラで前後を記録。あおり運転対策に!
movioブランド ドライブレコーダーシリーズより、前後共に高画質の同時録画に対応したドライブレコーダーです。(フロントカメラFull HD画質 200万画素、リアカメラHD画質 100万画素)これまで視界の妨げになっていたフロントガラスに取り付けるモデルに対して、本製品はミラー型のカメラ本体をゴムバンドでルームミラーにかぶせて取り付けができ、視界を良好にすることを実現しました。フロントカメラだけでなくリアカメラも高画質720P HD画質の録画に対応しているので、これまで後方の映像を鮮明に録画できなかった問題を解消いたしました。万が一後方からあおられても後方車のあおり運転の様子やナンバープレートを記録することが可能です。リアカメラのケーブルは長さ7mとなっており、多くの車種に配線できます。給電はシガーソケットからおこなうのでだれでも簡単に設置することができます。フロントカメラの画角は170°に対応しており、広範囲をカバーする撮影が可能です。衝撃を感知すると自動で稼働するGセンサーや駐車モード、古いファイルから自動で上書きできる上書き録画にも対応しており、機能が充実しているところも特徴です。
仕様ファイルサイズ:2GBで約10分録画可能(メーカー検証結果。録画状況により異なります。)
付属品本体、リアカメラ、USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、ゴムバンド×2、リアカメラ取付用ステッカー×2(予備1枚付)、リアカメラ取付用ネジ×2、取扱説明書兼保証書
電源カーチャージャー(12V/24V対応)
ケーブル長(m)3(カーチャージャー)/7(リア)
本体質量(g)192
レンズ1/2.9
機能Gセンサー:オフ/弱/中/強、駐車モード:オフ/オン、上書録画時間:オフ/1分/3分/5分、画面オフ:30秒/1分/2分
記録媒体microSDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64GBまで対応 Class6以上対応) ※Class4非対応。別途購入が必要です。
インターフェースUSB2.0
使用可能温度範囲-20~80℃
本体サイズ(mm)300×72×8(突起部除く)
解像度1080P、720P( フロント )/ 720P(リア)
保証期間ご購入後12か月
取付け方法(目安)ルームミラー横幅18cm以上、厚さ1~4cm程度
保存形式MOV(ビデオ) / JPEG(写真)
録画時間最大約5(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラ同時使用時)、約7(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラオフ使用時)※リアカメラのみの録画はできません。
画素数200 万(フロント) / 100 万(リア)
スクリーンサイズ:4.18インチ
フレームレート30fps(フロント ) / 25fps(リア)
画角170°(フロント ) / 90°(リア) 対角
イメージセンサーCMOS Image Sensor
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アルミ仕様で耐久性抜群
コンパクトに収納可能
折りたたみ時厚さ90mm
天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台
付属品クランプ×4
材質アルミ竹
寸法(mm)680×550
質量(kg)11.6
高さ(mm)840
耐荷重(kg)200
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ワックス・コーティングのリンレイから、お掃除の手間軽減のための家庭内コーティングシリーズを発売。第1弾は、キッチンや水まわりのはっ水コート剤。水を強力に弾いて表面に残さない。汚れの原因となる水アカを付きにくくして、日ごろのお手入れの手間を軽減します。ハウスキーピングの新習慣をご提案します。
液性弱アルカリ性
商品タイプ本体
1個(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ油性
収納サイズ400g
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤワックス 油性
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
洗車後のタイヤを美しく仕上るタイヤ専用の油性タイプワックスで使用量の調整により、強い光沢~自然な光沢に仕上がります。
タイヤの汚れを防止し、また、タイヤの保護にも効果的です。
液性油性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様入線用無害平滑剤
手を汚さずにワックスがけができる、ワックス用柄付きスポンジ。天井などに手が届きにくい大型車のワックスがけにも便利。ボディに優しく、均一にワックスを塗ることができます。
材質ポリウレタン・ABS(プラスチック部分)
危険物の類別非危険物
適合用途ワックス塗布
品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止
Vベルト等のスリップ防止
ファンベルト等のスリップ防止
その他、プレス時の制作物キズ防止
キシミ音の防止
危険物の類別非危険物
日本車のための日本の気候に適したワックス
デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合
カルナバロウとダブル配合で光沢アップ!
雨を強力にはじく防水効果。
塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。
軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色全色
成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%)
形式半ねり
塗装色全色対応
燃性指定可燃物・可燃性固体類230g
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量230mL
1個(230g)
¥549
税込¥604
当日出荷
関連キーワード