カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
さらに商品を絞り込む

「スギコ to-195」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
TO-194・195用フタ SUGICO(スギコ)TO-194・195用フタSUGICO(スギコ)
839税込923
1個
4日以内出荷
菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質ステンレス(SUS304)/ABS径(Φmm)Φ117
TO-194・195用中ゴム SUGICO(スギコ)TO-194・195用中ゴムSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
・Φ186排水トラップ用です。
材質SBR厚さ(mm)18.5内寸法(mm)119(内径外側),115(内径内側)外寸法(Φmm)150関連資料寸法図(0.03MB)
TO-194・195用フランジパッキン SUGICO(スギコ)TO-194・195用フランジパッキンSUGICO(スギコ)
479税込527
1個
当日出荷
・Φ186排水トラップ用です。
適合TO-194、195材質クロロプレンゴム関連資料寸法図(0.02MB)
A 大型用締付金具(金属) SUGICO(スギコ)A 大型用締付金具(金属)SUGICO(スギコ)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】 TO-194・195・TO-281・TO-282・TO-194WP・TO-195WP・TO-282WP・TO-281WP関連資料寸法図(0.03MB)
B 大型用締付金具(樹脂) SUGICO(スギコ)B 大型用締付金具(樹脂)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945・TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N・TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP関連資料寸法図(0.03MB)
KK用ステンカゴ SUGICO(スギコ)KK用ステンカゴSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
材質SUS304適合TO-194、195関連資料寸法図(0.04MB)
大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器用ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
159税込175
1個
4日以内出荷
防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。
材質天然ゴム適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
BK用リングパッキン SUGICO(スギコ)BK用リングパッキンSUGICO(スギコ)
569税込626
1個
当日出荷
・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合TO-194BK・195BK用材質CR関連資料寸法図(0.02MB)
BK用ステンカゴ SUGICO(スギコ)BK用ステンカゴSUGICO(スギコ)
3,498税込3,848
1個
予約販売
材質SUS304適合TO-194BK、195BK用エコマーク認定認定関連資料寸法図(0.05MB)エコマーク認定番号4128009
ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナット SUGICO(スギコ)ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナットSUGICO(スギコ)
589税込648
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP/TO-281/TO-281WP/TO-282/TO-282WP
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。<br />防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水:50以上接続G1-1/2サイズ(mm)Φ186×H258.6外径(mm)適合排水口:Φ186
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
適合排水ホース:TO-192L-BK材質中カゴ:ステンカゴ寸法(mm)封水深:50ねじ排水外:G2枚数パッキン:ゴムパッキン1枚外ねじ径オーバーフロー:G1-1/4
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
4,980税込5,478
1個
4日以内出荷
防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm材質【中カゴ】樹脂カゴ排水外ネジ:G1-1/2パッキンゴムパッキン1枚
大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器A・Bセット SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器A・BセットSUGICO(スギコ)
759税込835
1個
4日以内出荷
防臭ワン、パイプのセットです。
材質ポリプロピレン適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
ゴミ収納器付トラップフランジパッキン SUGICO(スギコ)ゴミ収納器付トラップフランジパッキンSUGICO(スギコ)
399税込439
1個
4日以内出荷
材質クロロプレンゴム径(Φmm)179適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
大型ゴミ収納器付トラップ(50A)用締付ナット SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付トラップ(50A)用締付ナットSUGICO(スギコ)
589税込648
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ樹脂カゴ付 SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ樹脂カゴ付SUGICO(スギコ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品付属品樹脂カゴ付関連資料寸法図(0.03MB)
BK用樹脂カゴ SUGICO(スギコ)BK用樹脂カゴSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合TO-194BK・195BK用材質PP関連資料寸法図(0.03MB)
排水トラップ(50A)用防臭器 SUGICO(スギコ)排水トラップ(50A)用防臭器SUGICO(スギコ)
699税込769
1個
4日以内出荷
材質ポリプロピレン適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら