65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IATA航空危険物規則書PI650適合 臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。 -40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み) 新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。 「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。
用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
1箱(20枚)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。 「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。 保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)290×185×95
1箱(3セット)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

恒温循環装置に接続して使用します。 三重構造缶で外部ジャケット部が真空断熱されています。 保湿性にすぐれ、缶の外側に熱が伝わりにくい構造で、かんなの外側表面への結露なども起こりにくくなっています。 恒温循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させ、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーを用いれば、中に入れたフラスコビーカー等を加温しながら、あるいは冷却しながら攪拌できます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

高性能真空断熱材100%被覆構造により、高い断熱性能を実現。 細胞・組織・検体・試薬・医薬品などの、あらゆる温度帯(-80℃~+40℃)での定温輸送に対応しています。 小型化でハンドキャリーに便利なサイズになっています。
容量(L)10 外寸(mm)340×260×340 内寸(mm)250×175×230
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)418×294×364 外寸法(mm)512×388×454 アズワン品番3-5257-02
1個
55,980 税込61,578
12日以内出荷


ウレタンの中でも断熱性の高いシクロペンタン材料を使用しています。長時間安定した温度で薬品等を輸送できます(蓄冷剤・蓄熱材を併用)。保冷容器内側にはプラスチック箱を配し丸洗いができ清潔で軽量です。
1個
31,400 税込34,540
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)350×255×300 外寸法(mm)455×355×400 アズワン品番3-5257-01
1個
49,980 税込54,978
63日以内出荷

一斗缶から効率的に小分け作業ができます。完全密封式(エア抜きノズル付)のため、安全・衛生的です。耐食性、耐久性に優れています。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能真空断熱材を採用。断熱材被覆率100%の実現により、長時間安定した温度を維持できます。 季節を問わず、温度変化の激しい環境下で「2~8℃」「15~25℃」等の温度帯を長時間(最大10日間程度)高精度に維持できます。 バイオ関連の検体や治験薬・医薬品等の保温輸送に最適です。 側面には施錠可能な収納ポケットがついています。
材質本体:ポリエステル 断熱材:真空断熱材 容量(L)44.7 外寸(mm)512×388×454 内寸(mm)418×294×364
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

スギヤマゲン吸水バッグ
バリアパウチを中に入れて使用することにより、感染性物質(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
1組(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
1缶
189,800 税込208,780
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です。 ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。 270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。 ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
材質SUS304
1箱(2個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スギヤマゲン低酸素培養キット
簡単・迅速・低コストで低酸素培養が行えるキットです。ガスバリア性パウチ袋とガス調整剤を用い、0.1~15%の濃度範囲で希望の酸素濃度に調整することができます。炭酸ガス・窒素ガス・混合ガス等のボンベや大がかりな装置は不要です。長寿命タイプで、スタンダードよりもセンサ寿命が約3倍長いです。
仕様センサ期待寿命:O2メーター:3年 セット内容ガスバリア性パウチ袋×20 ガス濃度調節剤×20 O2メーター×1 クリップ×3 測定範囲O2メーター:0~100% 質量(g)110 電源O2メーター:単4アルカリ電池×2 測定精度O2メーター:±0.5%(0~25%) ±3.0%(25%以上) 分解能O2メーター:0.001
1セット(1セット)
63,980 税込70,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

スギヤマゲンフラスコ立(フラスコン)
RoHS
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がないフラスコ立です。丸フラスコだけでなく、茄子型フラスコ、ゲルダールフラスコにも対応しています。ステンレス製なので軽量で錆びにくいです。
材質SUS304 適合フラスコ丸フラスコ/茄子型フラスコ/ゲルダールフラスコ RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
1,398 税込1,538
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スギヤマゲン角型ジャー
マイクロプレートや角1号シャーレでの培養ができます。 インキュベーター内でジャー同士の積み重ねが可能です。 薄型は検体輸送や培地を観察しながらの培養に便利です。 タテ置きにすると試験管での培養にも使えます。 この角型ジャーに使用できる剤はアネロパックだけです。
1箱ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水・触媒を使わずに簡単に炭酸ガス培養ができます。 ヘモフィルス、ナイセリアなどの炭酸ガス要求菌の培養に適しています。 剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生させます。
保管環境要冷蔵 仕様ジャー用
1箱
4,498 税込4,948
3日以内出荷

スギヤマゲンパウチ袋 40枚
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用 パウチ用剤1個使用※微好気、CO2の場合はシャーレ2枚のみ。
1箱
5,398 税込5,938
3日以内出荷

液体培地なので反応が早いです。 操作性が簡便です。 保存期間18ヶ月間です。
使用方法1.綿棒で調べたい箇所をこすってサンプル採取。2.培養器に入れて培養(最短4時間)。3.判定。 構成培地チューブ、ミキシングチューブ、綿棒、綿球、殺菌チューブ、反応チューブ
1袋(100本)
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用、パウチ用剤1個使用
1箱(10本)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐高真空性能をもつステンレス缶です。真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。
用途半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など。液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます 仕様蛇口無し トラスコ品番554-2473 材質ステンレス 高さ(mm)400 容量(L)30 バルブの有無無し 深さ(mm)310 高さ外寸(mm)400 直径(mm)390 取手なし 有効内寸法・高さ(mm)310
1缶
129,800 税込142,780
翌々日出荷

フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
1組(2個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スギヤマゲンパウチ袋 30枚
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
1箱ほか
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
4,198 税込4,618
6日以内出荷

平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
1箱(10本)ほか
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
3,498 税込3,848
6日以内出荷