高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
高所作業に便利な延長ポールです。クイックロックシステムでスクイジー等のツールが簡単に脱着が出来ます。
用途ガラス、カガミの清掃
材質アルミ
フロアスクイジー接続用。差し込んで使用します。
用途床・厨房・タイル清掃
材質木
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
フロアスクイジー・ウインドウスクイジー接続用。差し込んで使用します。
用途床・厨房・タイル清掃
材質アルミ
質量(g)557
寸法(cm)152
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
用途ハイポール用伸縮ポール
材質(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
長さ(mm)チャンネル:300、シャンプー:250
質量(g)540
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。ハウスポール用ツールを使用することが可能です。
用途高所清掃用品として
トラスコ品番368-5161
寸法(cm)83~134
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)
ヘッドコーン、クランプ(スクリュー部)、グリップをより使い易くデザインされた新型のリーチポールです。
段数3
高所作業に便利な延長ポールです。クイックロックシステムでスクイジー等のツールが簡単に脱着が出来ます。
用途ガラス、カガミの清掃
材質アルミ
ヘッドコーン、クランプ(スクリュー部)、グリップをより使い易くデザインされた新型のリーチポールです。
段数2
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
高所のガラスや壁面の清掃作業を、はしごなどを使わずに安全に行えます。
材質ポール:アルミアルマイト処理、ジョイント:ナイロン、グリップ:合成ゴム
業務用フロアースクイジー。 152cmのポール付き。非常に耐久性に優れています。亜鉛メッキ加工。
用途床・厨房・タイル清掃
材質スチール/合成ゴム
長さ(cm)60
適合品番42105 1628 61060
長さ45cm。密度98%の緻密な2重ゴムが溝や凹凸にも入り込みます。ポリプロピレン製ブラシ ポール付き。
用途床・厨房・タイル清掃
材質プラスチック/合成ゴム/ポリプロピレン
質量(g)990
1本
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
バイコンポーネントハンドル+ステンレスチャンネル。
人間工学に基づいたデザイン、持ちやすく使いやすいハンドル。
滑り止め加工。
クイックゴム交換、チャネル調整。
プレミアムブラッシュステンレス鋼(=サビに強い)
延長ポールにコーンをロックにしっかりと固定します
軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
フレームはステンレス構造。長さ60cm。ゴムの固定は梯形ネジを使用しており、耐久性に優れています。品番42100のポールと組み合わせてお使い下さい。
用途床・厨房・タイル清掃
材質ステンレス/合成ゴム
質量(g)947
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:真鍮、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
長さ(mm)チャンネル:300、シャンプー:250
質量(g)568
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スクイジーハンドルにセットし、ハイポールやモップに取り付ければ高所作業が可能に。
専用カバー付。
替刃は別売のナルビー製三枚刃をお使いください。
用途窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)120
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×11×38
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
頭でっかちにならないようにエトレと比べてハンドルは10kg重くチャンネルは約10%軽く設計しスクイジー操作は抜群。
通常の真鍮とは異なり手の脂の付着や、傘下による汚れを防ぐため特殊金属コーティングを施したプレミアム真鍮は長期に渡りプロのツールとして素晴らしい輝きを維持します。
エトレ、ウンガーのロックボタンにピッタリ接続します。
ポール作業時の落下防止も完璧です。
材質真鍮
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。伸縮ポールに取り付ければ高所清掃も可能です。重量バランスが良い真鍮タイプ。
トラスコ品番000-2216
材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム、ゴム:合成ゴム
質量(g)220
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通常の真鍮スクイジーは手の脂の付着や酸化によりしだいに黒ズミ汚くなってしまいます。
特殊金属コーティング処理を施したプレミアム真鍮は長期に渡り素晴らしい輝きを維持します。
スクイジーハンドルはエトレ真鍮ハンドルに比べ10g重いですがハンドルに重心を求める方には最高の作りになっています。
そのかわり輝きチャンネルはエトレ真鍮チャンネルに比べ10%ほど軽く輝きスクイジーとしてセットする際は頭でっかちにならずスクイジー操作もスムーズ。
エトレ・ウンガーのロックボタンにぴったりと接続します。
ポール作業時の落下防止も完璧です。
材質真鍮
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
RS Pro ウィンドウ Squeegee 信頼性と信頼性 RS Pro ブランドのウィンドウ Squeegee は、水やクリーニング液を塗布した後のウィンドウのクリーニングに欠かせないツールです。RS Pro ウィンドウの Squeegee は精密なクリーニングのための良質のゴムとなされる Durable 金属および刃の組合せを使用してなされる。Squeegee の軽量で Durable ゴム製ブレードは、きれいで縞のない仕上げを保証し、余分な水やごみを簡単に拭き取り、窓や Squeegee 自体を傷つけないようにします。Squeegee は、クリーニングプロセスを支援し、より優れたコントロールを提供するためにハンドルと一緒に使用するように設計されています。届きにくい場所には、伸縮式のハンドルを取り付けることもできます。これは、大きな表面積を清掃する場合に特に便利です。特長と利点 軽量で Durable Design Windows Streak を解放します さまざまな用途に適しています 携帯性に優れ、移動中の作業に最適です 一般的な用途 スクイージーは、多くの用途で、余分な水やごみを安全に拭き取る必要があるため、筋が残らずに済む重要なツールです。窓の squeegees はクリーニングのガラスと主に使用されるように設計され、オフィスのブロックのクリーニングのガラスパネルにあなたの家をきれいにすることからどこでも使用することができる。それらはまた車およびミラーをきれいにするとき、またはクリーニングの後で縞および水の塊に傾向がある何でも使用することができる。その他の色はありますか? RS Pro のウィンドウのキーキーキーキーは色とサイズの範囲があり、クロスコンタミネーションを防止し、正しい Squeegee が使用されるようにキーキーキーを色分けできます。ウィンドウクリーニングの正しい方法 窓のクリーニングは専門家に家庭で毎日使用される共通の仕事である。Squeegee の付加と、いくつかの技術は最高の効果を達成するのに使用することができる。ファンまたは回転方法は共通であり、Squeegee の端から水を握り、動かすために反対の方向の打撃そして回転の組合せを使用する。直線ストロークは、より大きなサーフェス領域をクリーニングする場合と同様に効果的です。Squeegee の他のどのタイプがそこにあるか。スクイージーは、さまざまな用途に適したさまざまな設計が用意されており、ほとんどすべてプラスチック、金属、ゴムの組み合わせで構成されています。窓の squeegees は窓をきれいにするのに使用され、共通のタイプ、また床の Squeegee 、凝縮の Squeegee およびスクリーンの印刷の Squeegee ある。Squeegee とどんな付属品行くか。スクイージーは、さまざまな工具やアクセサリと一緒に使用できます。特に、窓の清掃と一緒に使用する場合に使用します。一般的なアクセサリは次のとおりです バケツ きれいな水を保持するため 延長可能なポール 手の届きにくい場所をクリーニングするために使用します マイクロファイバータオル 乾燥工程を向上させます 洗浄ブラシまたはスクラバ より頑固な汚れやごみを洗うために使用します
仕様用途 = Windows色 = クロム幅 = 350mm深さ = 35mm高さ = 140mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:真鍮、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
2989.jp+シリーズの「グラスワイパーEX、グラススクイジーEX」に取り付けて使用できます。
伸縮柄なので、90cm~154cmの長さまで調節して使用できます。取り外しの簡単なワンタッチジョイント。
材質グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール
アルミ製で軽量の高所清掃用のポールです。
スクイジーやウォッシャーをはめて高所のガラスを、ダスターやクランプをはめれば天井や高所の壁の清掃ができます。
仕様●全長(mm):2550~9000●最短:2.55m●4段●材質/仕上:本体:アルミニウム、ハンドル:ポリプロピレン、TPE、スクリュー:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:362-4698
アズワン品番67-5606-02
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
高所作業に便利な延長ポールです。クイックロックシステムでスクイジー等のツールが簡単に脱着が出来ます。
用途ガラス、カガミの清掃
材質アルミ
質量(g)960
長さ(cm)180~360
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
取り外しの簡単なワンタッチジョイント。別売りのグラススクイジーEX、グラスワイパーEXや網戸ブラシEX、ムーンダスターEX、万能ブラシEXを取り付ければいろいろな場所のお掃除が可能。
適合グラススクイジーEX、グラスワイパーEX、網戸ブラシEX、ムーンダスターEX、万能ブラシEX
材質グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール
質量(g)1105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×2030~5010
伸縮範囲(cm)203~501
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
ウォッシャーとスクイジーが背中合わせで一対になったコンビスクイジー。
ポールに取り付けて使用すると便利です。
ウンガーポールのヘッドコーンにしっかりはめ込みができるエルゴテックシリーズ。ハンドルは手にフィットするプラスチック製で、ハンドルはステンレス製。ワンタッチでチャンネルが外せます。
関連キーワード
1
2
次へ