左右兼用のスクイジーホルダー。バックルは取り外せます。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質プラスチック
質量(g)393
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
左右兼用のスクイジーホルダー。バックルは取り外せません。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質プラスチック
質量(g)393
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
簡単に着脱できるスクイジーケース。
材質PP
質量(g)346
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×105×322
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
国内メーカーよりロングセラーのセーフティーバケットが新たにコンビスクイジーも無理なく入れられるオレンジ色のセーフティーバケットが登場。
シャンプーの引き上げ角度で洗剤量が調節できるプレッシャー機能付き。
ワンタッチバックルベルトへの着脱も簡単で、墜落防止用カールコード取付穴もついてます。
ブルーはオリジナルセーフティーバケット。オレンジはコンビスクイジー用と差し込み口が大きくなっています。
質量(g)500
MOERMANのツールホルダーがバージョンアップ。
中の仕切りを改善することで、ウォッシャーもスクイジーもスクレイパーも全ての道具がピタッときれいに収まるようになりました。
両脇に入った波線を水滴が伝うため、脚を濡らしません。また、脚に沿うようにホルダー背面が湾曲しているので、使う人の脚の動きを邪魔しません。
脚の形に添うように背面側がカーブ
バックル(オス)と本体はループ式で固定
右利き、左利きどちらでも快適に使えるデザイン
ヘッド部分に厚みのあるエクセレイターハンドル1.0/2.0どちらもきちんと収まります。
これまでのツールホルダーではおさまりがイマイチだったリクイディターチャンネルとフリックもすんなり入ります。
容量は約1Lで、内側にそれを示すラインが入っています。
用途スクイジーの収納
質量(g)315
容量(L)1
幅(cm)14
長さ(cm)42.5(バックル含)、32(本体)
厚さ(cm)7.5(底部)、9.5(開口部)
関連資料(1.35MB)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ガラス清掃用のスクイジーとウォッシャーを収納できるホルダーです。ベルトに固定するので、ベルトをしていないと使用できません。
用途ガラス用品収納ホルダー
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×100×440
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
バケットオンベルトが新しくなりました。エルゴテックニンジャスクイジーが無理なく入り、他社のスクイジーも入れることが可能です。
ウォッシャー1つ、スクイジー2つ、セーフティースクレーパーが入れられ、左右兼用です。
色グリーン
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
ベルトをしたままで装着できる収納ポシェット。5つのポケットと3つのフック掛けが付いております。防水加工生地使用。
用途業務用収納ポシェット
質量(g)280
寸法(横×縦)(mm)240×275
窓ガラスを洗浄するマイクロファイバー製ウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。
抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えております。
スカイ・スタンダードウォッシャーよりも汚れを取る力が優れています。
本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄用品
材質(布)マイクロファイバー、(ホルダー)ABS樹脂
色(布)グレー、(ホルダー)ブルー
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
長さ(mm)チャンネル:300、シャンプー:250
質量(g)540
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
スクイジーハンドルにセットし、ハイポールやモップに取り付ければ高所作業が可能に。
専用カバー付。
替刃は別売のナルビー製三枚刃をお使いください。
用途窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)120
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×11×38
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄布
軽量なアルミ製。ヘッド部が左右180度に曲がります。シャンプーカバーを被せて使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質アルミ/プラスチック
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
本革製。スクイジーを2本収納出来ます。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質本革
質量(g)104
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用
材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
スーパーチャンネル用のハンドルです。チャンネルはクイックリリース機能で簡単に交換出来ます。チャンネルは作業対象などを考慮して長さをお選びください。ゴム付きグリップです。
用途ガラス、カガミの清掃
材質ステンレス
質量(g)129
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エルゴテック、プロステンレスなどのスクイジーハンドルに取り付け可能。
刃長(cm)10
スクイジーとシャンプーセットを収納可能。小物入れ用ポケット付。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質ナイロン
質量(g)128
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330
質量(kg)9.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
印字方式熱転写方式
カット速度最大120mm/秒
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能切り文字・縁取り・枠カット
仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz
分解能(mm)0.025/step
インターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。
プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。
1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。
付属品ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル
消費電力(W)150
電源AC100V±15%・50/60Hz
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません)
本体質量(kg)15.5
分解能0.025mm/step
機能(カッティング)切り文字・縁取り・枠カット
速度(カット)最大120mm/sec
印字密度300dpi
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×425×315
印字方式熱転写
使用環境温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと)
印字速度25mm/s
最大作画範囲200×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)
1台
¥669,800
税込¥736,780
翌日出荷
関連キーワード