4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密度98%の緻密な2重ゴムが溝や凹凸にも入り込みます。
用途床・厨房・タイル清掃 材質スチール/合成ゴム 質量(g)445 長さ(cm)55 適合品番42105 1628 61060 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。 人気のエクセレイターがさらに使いやすくりました。ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。 クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。。。 リクイディターチャンネル3.0。 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性アリ、ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。。 エクセレイターハンドル2.0。 レバーが大型化されチャンネルの交換がしやすくなりました。 首振りのON/OFFボタンが押しやすくなしました。 角度が-20°、-5°、+10°、+25°、+40°の5段階に調整できます。 ヘッド部分の厚みが薄く改良されたので奥まった窓ガラスでも1回で仕上げられるようになりました。 グリップがさらに握りやすくなりました。 MOERMAN(モアマン)全てのチャンネルと互換性があります。
用途ガラス・鏡の掃除 セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0 材質ハンドル:ポリプロピレン、POM、TPE / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM 繰り返し・詰め替え対応
1セット
9,398 税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リクイディターチャンネル3.0 モアマン 動画あり
MOERMAN リクイディタースクイジー用のチャンネルです。 両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率が最大25%UPしました。 水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性・耐寒性があります。 ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 エンドクリップは2.0用 と3.0用両方交換可能です。
用途ガラス・鏡の掃除 材質本体:アルミニウム、ラバー:天然ゴム、SBR、クリップ:POM 繰り返し・詰め替え対応
1セット
4,898 税込5,388
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リクイディター用ネクスターラバー モアマン 動画あり
MOERMAN リクイディタースクイジー用のスペアラバーです。 滑りがとても良いです。 従来品より耐久性が向上し約2~3倍長持ちします。(環境によります) ソフト/ハードの区別なく通年で使えます。 リクイディターカットです。
用途ガラス・鏡の水切り 材質本体:天然ゴム、SBR
1袋(10本)
8,998 税込9,898
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)