商品豆知識
硬脆材の加工に対応するスクエアエンドミルです。
用途被削材:硬脆材。
トラスコ品番537-6338
材質超微粒子超硬合金
刃数10枚
全長(mm)45
刃長(mm)0.75
表面処理ダイヤモンドコーティング
底刃スクエア
シャンク径(mm)4
刃径(mm)1.5
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)45
材質超微粒子超硬
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)
表面処理DIAコーティング
適合被削材種複合材料
関連資料技術情報はこちら(149MB)
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)
表面処理DIAコーティング
適合被削材種複合材料
関連資料技術情報はこちら(149MB)
工具剛性の高い高能率加工用エンドミルです。一般材から難削材まで幅広い加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
公差(mm)0~+0.03
ねじれ角(°)45
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工
2018年トラスコ掲載ページ1 0941
材質超硬合金
表面処理PNコート
ねじれ角(°)40
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG
適合材鋳鉄
ねじれ角(°)25
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質超硬MG
適合材鋳鉄
材質AH710
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
用途CFRP用。
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。
用途CFRP用。
被削材プラスチック・複合材
寸法L1(mm)63
シャンク形状ストレート
関連キーワード