こんなお得な商品も!

スクリューサポート
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C
硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。
材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
こんなお得な商品も!

スクリューサポート
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~47
材質S45C
表面処理黒染め
適合機種SJK-105・150・250(K)
質量(kg)0.23
熱処理焼入HRC35±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。
1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ)
アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C
熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。
プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
材質A5056
RoHS指令(10物質対応)対応
ベースは2口です。
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-320
質量(kg)3.8
材質(本体)鋳鉄
穴径(Φmm)(中央)12
寸法A(mm)22
寸法(Φmm)(受け面)46
寸法B(mm)90
寸法C(mm)160
最高高さ(mm)320
最低高さ(mm)200
耐荷重(kN)40
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-70
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)620
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50
最高高さ(mm)70
最低高さ(mm)50
耐荷重(kN)60
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
特に鋳肌のように凹凸した、加工物の芯出し作業に便利。
材質S45C
熱処理焼入HRC35~47
仕上黒染
仕様●最高高(mm):750●最低高(mm):430●耐荷重(kN):50●B1:26●B2:190●L:220●材質:焼入鋼●受面サイズ:六角対辺:65mm●受け面穴:Φ12mm
アズワン品番65-2159-51
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2
材質SUM22
熱処理焼入HRC30±5
表面処理黒染め
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
熱処理なし
用途ワイヤーカット機でのワーク保持、放電加工機でのワーク保持、三次元測定機でのワーク保持、その他検査時のワーク保持
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-210
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)4600
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)80、(受面)70
最高高さ(mm)210
最低高さ(mm)210
耐荷重(kN)170
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
各種のクランプをサポートします。
材質S45C
表面処理黒染
焼入硬度35~47HRC
高速回転に対応します。
高性能・高効率です。
台形ねじ使用によるセルフロック効果
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備
仕様呼び能力 2~1250kN(実績2000kNまで)
材質本体ケース:アルミダイカスト(JA002~010)、本体ケース:球状黒鉛鋳鉄または鋳鋼(JA025~1250)
タイプ押上型、引上型
RoHS指令(10物質対応)対応
アタッメントが取付可能です。
ロックナットにより高さの固定が可能です。
材質(本体)A5056、(ロックナット)SUS304
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
専用のチップやホルダーが用意されています。
底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
加工、測定などにおけるワーク中空部の支えに好適です。可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。ツマミを締めるだけで、可動・支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。
仕様●型番:KRS-045●最高高(mm):82●最低高(mm):49●耐荷重(kN):9.81●サイズ(mm):本体:Φ45受面:Φ50●材質:鉄
アズワン品番65-3887-06
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50
最高高さ(mm)85
最低高さ(mm)65
耐荷重(kN)30
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-140
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)2760
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)70、(受面)70
最高高さ(mm)140
最低高さ(mm)100
耐荷重(kN)100
1個
¥8,070
税込¥8,877
翌日出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B40
質量(g)570
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM12×1.75
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B100
質量(g)2110
タイプフェノール樹脂製
F36
D50
C30
E46
GM16×2
許容荷重(N)44900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B100
質量(g)2100
タイプフェノール樹脂製
F36
D50
C30
E46
GM12×1.75
許容荷重(N)44900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B50
質量(g)1350
タイプフェノール樹脂製
F36
D50
C30
E46
GM12×1.75
許容荷重(N)44900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B10
質量(g)350
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM12×1.75
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B20
質量(g)420
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM12×1.75
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36
最高高さ(mm)115
最低高さ(mm)75
耐荷重(kN)30
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
ベースは1口です。
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-200
質量(kg)2.2
材質(本体)鋳鉄
穴径(Φmm)(中央)12
寸法A(mm)18
寸法(Φmm)(受け面)46
寸法B(mm)75
寸法C(mm)100
最高高さ(mm)200
最低高さ(mm)140
耐荷重(kN)60
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-52
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)550
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50
最高高さ(mm)52
最低高さ(mm)42
耐荷重(kN)60
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
旋回可能なボールは、サポート摩擦を最小限に抑え必要な操作力を低減します
材質焼入鋼
対辺(mm)本体:60、受面:41
最高高さ(mm)70
最低高さ(mm)56
耐荷重(kN)30
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B10
質量(g)360
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM16×2
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)70
最低高さ(mm)50
耐荷重(kN)100
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)52
最低高さ(mm)42
耐荷重(kN)100
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼
寸法(mm)本体Φ:50
最高高さ(mm)125
最低高さ(mm)85
耐荷重(kN)30
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ