刃を本体に収納できる便利なスクレーパーです。
替刃式。
錆に強いステンレス刃。
用途壁や床の汚れ落としや塗装はがしに。皮革やゴムシートのカットにも最適。
全長(mm)164
刃長(mm)47.5
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+ガラス入繊維樹脂
適合替刃BSC-11P、BSC-21P、BSC-31P
ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。さらに先端にシリコン製のゴムが付いているため、よりなめらかな施工ができるようになりました。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。
材質本体:ポリプロピレン、先端ゴム:シリコン
全長(mm)172
刃厚(mm)2.8
関連キーワード