用途マルチツールWAMT-280の専用パーツ
仕様スクレーパー刃
寸法(mm)52×75
アズワン品番64-3674-82
1枚
¥389
税込¥428
翌々日出荷
ワンタッチ式替刃交換タイプで交換しやすいです。ラバー付きで握りやすいグリップです。変則付きでスピードが調整しやすいです。シリーズ共通の10.8V充電式バッテリーが使用可能です。
用途木材の切断、中抜き、接着剤の剥がし作業の際に
セット内容マルチツール本体×1、電池パック×1、AC充電器×1、木材カット用刃×1、木材きわ切用刃×1、スクレーパー×1、サンディングパット×1、サンドペーパー×3
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
コード長さ(m)【充電器】1.8
切断能力(mm)木材約20
振動数(min-1)5000~18000
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(時間)約1
電池パックリチウムイオン
アズワン品番64-3669-23
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途接着剤・シールはがしに。コーキング除去に。
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
充電マルチツール専用スクレーバー刃です。刃幅50mmのスクレーバー(片刃)です。ボンドや塗料、各種フロアー材、クロスの剥がし作業に適しています。
用途ボンド・塗料・各種フロアー材・クロス類の剥がし作業。
適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
刃幅(mm)50
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
振動数(min-1)6000~20000
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号461
角度(°)振動/左右1.6(計3.2)
周波数(Hz)50/60
電動機直巻整流子電動機
全長(mm)283
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87
仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付
付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
質量(kg)1.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スターロックマックス対応品。スクレーパー
用途シーリング材や断熱材の切断、除去に
材質(刃)ステンレス
エスコ品番EA579AL-16A
1個
¥2,560
税込¥2,816
当日出荷
これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。
用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。
付属品サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ
質量(g)1400
電流(A)3
電圧(V)AC100
消費電力(W)280
電源コード(m)1.8
周波数50/60Hz
絶縁種別二重絶縁
振動数(min-1)13000~22000
定格時間20分
サイズ(mm)280×200×100
振動角度(°)約3.5
1台
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
OISマーク付先端パーツ(市販品)取り付け可能。
先端パーツの取り付け角度調整可能(約30°毎)。
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断に、木材・塩ビのきわ切りに、コーナーなどのサンディングに
振動数(min-1)約14000
モーター電圧(V)DC14.4
振動角度(°)約3.2
セット内容マルチサンディングカットソー本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、カットソー木工・塩ビきわ切り用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、六角棒レンチ(5mm)×1、収納袋×1
質量(kg)約0.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約265×62×90
騒音値(dB)約80/m
切込深さ(mm)(目安)木材:約20/鉄工(軟鉄):約3
バッテリー電圧(V)14.4
作業量(目安)【1充電当たり】約25分(木材サンディング時)/約180本(#12×50mm丸釘切断時)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
シャンク形状SDSplus
2種類のステンレスブレード(多用途スクレーパー+パテナイフ)。防錆。セーフティーロック式。横の窪みでローラー刷毛の余分な塗料を落とすことができます。缶開けも可能。折りたたむことで怪我のリスクを軽減します。
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
対象物を傷つけにくいブレードです。
導電性(ESD)素材で、静電気の放電から保護します。
ステンレスブレードは、接着剤など頑固な汚れを剥がします。
こじあけ、はがし、分解、開封に適しています。
パネルやパーツのこじ開けなどに。
仕様●材質:グラスファイバー強化ポリアミド、ステンレス●全長(mm):180●質量(g):22
アズワン品番68-0849-31
1本
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
無段変速付
マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
アズワン品番65-2227-90
1セット
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。
プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。
また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。
サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に
幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40
全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
¥729
税込¥802
当日出荷
付属品サンダーベース、#60Pサンドペーパー各3枚、集じんアダプター、スクレーパー1枚、木材・プラスチック用ブレード、木材・金属用ブレード、ラウンドブレード1枚
トラスコ品番751-6479
質量(kg)0.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×50×85
振動数18500
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。
用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。
材質樹脂
質量(kg)約1.0
本体寸法(mm)295×100×50
機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売)
振動数(min-1)7500~15000
モーター電圧(V)10.8
バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li
振動角度(°)左右1.4(合計2.8)
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
プライヤー型マルチツール。非常に利便性が高く、コンパクトでありながら1本で工具箱替わりになるような機能を搭載。高品質な各ツールはロック機能付きで、安定した作業を実現。さらに人間工学に基づいた設計で、手になじみ持ち易い形状です。軽量でコンパクトなボディは、使うたびに利便性を実感できます。ご家庭で、仕事で、アウトドアで、ロープの切断からボトルのせん抜きまで、さまざまな用途に役立ちます。これさえあれば、備えは万全。
仕様●サイズ:商品サイズ/10.5×3.5×1.8cm●重量:210g●材質:ステンレス鋼●カラー:シルバー●機能:コルクせん抜き、プライヤー、ワイヤーカッター(硬度40HRc以下のワイヤー)、ハードワイヤーカッター、ラージブレード、はさみ、のこぎり、プラスドライバー(フィリップス型1/2)、リーマー(穴あけ)、カン切り、マイナスドライバー3mm、せん抜き、マイナスドライバー5.5mm、クレートオープナー(金てこ)、ワイヤーベンダー(ワイヤー曲げ)、金属のこぎり、金属やすり、マイナスドライバー2.5mm、のみ7mm、ワイヤーストリッパー、ワイヤースクレーパー、スケール(inch)、スケール(cm)、スクレーパー、ビットレンチ、ビットケース、フィリップス型ビット0(プラスドライバー)、トルクスビット10、トルクスビット15、追加ビット用スペース、めがねドライバー●付属品:ナイロンケース
アズワン品番65-8766-01
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
関連キーワード