44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業 刃幅(mm)18 全長(mm)300 付属品替刃1枚 シルバー+オレンジ色クリップ 質量(g)約250 刃長(mm)100 材質(刃)炭層鋼 適合替刃共通L型カッター替刃
1本
999 税込1,099
当日出荷

握りやすいグリップで削る、はがす作業が楽にできます。 工具不要でブレード交換ができます。 100mm幅のワイド刃です。 全長300mmのロングサイズです。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。 刃幅(mm)100 全長(mm)300 質量(g)377 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×400×40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm)100 長さ(mm)300 適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型 トラスコ品番296-5291 質量(g)380 刃長(mm)18
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)318.5×108×33.5 トラスコ品番485-8425 質量(g)396(カバー含まず) 適合替刃XBSCR-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

クリップ付きスライドヘッドなので、ワンタッチで刃の収納ができます。刃の交換はダイヤル式なので工具不要。替刃3枚付(厚刃)
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。ハツリ作業可能 刃幅(mm)18 全長(mm)300 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK-2 刃渡り(mm)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)スクレーパーL300
ブレードがぐらつかないダブルネジを採用しています。 替刃は市販のカッター(大)の刃をご使用下さい。
刃幅(mm)100 全長(mm)300
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ワンタッチで交換可能な替刃式スクレーパー! 4種類の替刃であらゆるニーズに対応! 180mmワイド刃で作業効率大幅アップ! 【用途に合わせた使用法】 35×180刃無:コンパネノロ向け 35×180刃付:ガラスカス、床Pタイル向け 80×180刃無:ガラスカス、床Pタイル向け 80×180刃付:床清掃向け
刃幅(mm)約180 材質刃取付部:ステンレス、引抜アルミパイプ
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CUSTOR(クストー)スクレーパー
ステッカーを剥がす作業に便利なスクレーパーです。 本体のニギリ部分がグリップは滑りにくく、しっかりと握る事が出来ます。
全長(mm)320 刃幅(mm)40 材質(刃)アルミ
1セット
669 税込736
4日以内出荷

人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップを採用しています。 塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングを施しています。 大型のグリップエンドのため、叩きやすいです。 刃折れの心配が少ないノンスリット替刃です。 刃をしっかり固定する大型ダブルネジを採用しています。 ブレード交換時の脱落を防止する安全クリップ機構を採用しています。 L型G型カッター替刃も使用可能です。
用途削る、剥がす用途に。 刃幅(mm)100 刃長(mm)18 材質(刃)スチール 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.5~0.6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造熱処理後、水研ぎした非常に鋭利な刃を持っています。刃のボディ部分が替刃式と違いうすくできています。そのためPタイル等ボード状のものに奥まで打ち込み差し込みできます。刃そのものが鍛造で一体構造、シャフトも熱処理していますので、バールのような使用が可能です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角刃で色々な剥離に対応します。 手に馴染む木柄仕様です。
用途塗料・接着剤等の剥離作業に 材質(刃)特殊鋼 材質特殊鋼・木柄 形状三角刃
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笹型のスクレッパーです。
用途バリ取り、摺り合わせに 幅(mm)19
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

王将(須佐製作所)ステンレスコンパクトケレン
エコ商品
ステンレスSUS420J2を総磨きポリッシュTW仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
5,298 税込5,828
8日以内出荷

平型のスクレッパーです。
用途バリ取り、摺り合わせに 幅(mm)19
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 DIN3113に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃幅(mm)30 全長(mm)325 トラスコ品番818-3115 材質ベリリウム銅、ブナ 質量(g)330 刃長(mm)200 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
14,980 税込16,478
9日以内出荷

鍛造熱処理後、水研ぎした鋭利な刃先です。 刃のボディ部分が薄くできていますので、Pタイル等の奥まで打ち込み、差し込みできます。 シャフト部は鋼パイプを熱処理してあり、軽くて丈夫です。
刃幅(mm)65 全長(mm)300
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃幅(mm)45 全長(mm)300 トラスコ品番818-3114 材質ベリリウム銅 質量(g)450 刃長(mm)45 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷

ハンドルに替刃を収納して持ち運べます
全長(mm)305 刃幅(mm)100 替刃仕様EA524L-1 材質(刃)炭素鋼 アズワン品番64-2218-33
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

全長(mm)315 質量(g)160 先端寸法(mm)85×12 刃幅(mm)12 材質(刃)工具鋼 アズワン品番64-2218-43
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚の刃で4回使用可能
材質刃:炭素鋼、ハンドル:TPR樹脂 全長(mm)310 刃幅(mm)64 刃厚(mm)10.3 アズワン品番64-2218-09
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

鍛造熱処理後、水研ぎした鋭利な刃先です。 刃のボディ部分が薄くできていますので、Pタイル等の奥まで打ち込み、差し込みできます。 シャフト部は鋼パイプを熱処理してあり、軽くて丈夫です。
刃幅(mm)65 全長(mm)300
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

EA519A-11 300mm タイル&ウォールスクレーパー エスコ 動画あり
頑丈な造りによりハンマーで打撃可能で、効率的に作業できます
材質スチール 全長(mm)300 刃幅(mm)80 アズワン品番64-7862-26
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

1個
8,620 税込9,482
翌日出荷

1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。 材質(刃)SK-2
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途溶接作業用ハンマー。 種類トンカチ 全長(mm)340 主な用途溶接作業 頭の全長(mm)160 全質量(g)約550 刃幅(mm)21 トラスコ品番471-7121
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

三木技研ケレン 両刃
超硬合金付ケレン両刃は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ 全長(mm)330 主な用途石工作業 仕様両刃
1丁
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)オールウェイスクレッパー
クロス・Pタイルなどの剥がし・ハツリ作業やガラス・タイルの表面汚れ取りなどに最適です。 ヘッド部を回転すると、刃を容易に交換できます。。
刃幅(mm)100
1パック(5枚)ほか
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)305 刃幅(mm)90 材質(刃)ステンレス(SUS430/18-0) アズワン品番64-7873-77
1個
3,420 税込3,762
当日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)310 刃幅(mm)105 材質(刃)ステンレス(SUS430/18-0) アズワン品番64-7873-78
1個
4,920 税込5,412
当日出荷

JTCスクレッパー
エコ商品
刃幅(mm)40 全長(mm)300 付属品替え刃5枚付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)305 刃幅(mm)90 材質(刃)ハガネ アズワン品番64-7873-74
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷