43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25 トラスコ品番360-7402 種別S型 全長(mm)159 質量(g)30 材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

ハードな作業に耐える特厚ステンレス製ブレードです。にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使えるグリップです。
用途Pタイル・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用。 刃幅(mm)25、75 材質(刃)ステンレス
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

折れ線のない替刃です。
用途スクレーパー専用替刃 仕様折れ線なし 材質SK120
1箱(10枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 刃厚(mm)1
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に 幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40 全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
729 税込802
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。 刃幅(mm)25 トラスコ品番355-6166 全長(mm)195 質量(g)107 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)超硬
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


幅(mm)25 トラスコ品番360-7364 種別カッター替刃 材質合金工具鋼 質量(g)25 刃長(mm)25 刃幅(mm)25 適合替刃・カッターT-25 刃厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
329 税込362
当日出荷

プラスチックハンドルです。 チップ交換式です。 チップの8辺が使用できます。
用途塗料・接着剤等の剥離作業に 材質(刃)特殊鋼 刃幅(mm)25 全長(mm)397 トラスコ品番168-0012 セット内容本体・替刃1装着 材質特殊鋼・プラスチックハンドル 形状ハードメタルチップ式 質量(g)340 刃長(mm)267 アズワン品番64-8389-10 適合替刃825-025
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

サビに強い、ステンレス製のブレードです。にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用。 刃幅(mm)25、50、75 全長(mm)220 材質(刃)ステンレス 刃厚(mm)0.5
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

ステンレス刃とプラスチックヘラがセットになったミニスクレーパー。イエロー側からプラスチックヘラ、グレー側からステンレス刃がワンタッチで出ます。
用途シールはがしや汚れ落としに 刃幅(mm)25 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)10 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)53×42×11 色(本体)グレー
1個
489 税込538
当日出荷

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 全長(mm)260
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10枚)
799 税込879
当日出荷

ハンドルは、チェッカリングと滑り止めにより素手でも、手袋をしていても、握りやすい構造にしてあります。 材質は、耐久性の高いPP樹脂を使用しています。
用途床の汚れや塗料の剥離、粘着物の除去に。 材質刃/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ/ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤヨイ化学スクレーパーS
はがす、みがく等の仕上げ作業に手軽にご使用できます。 ステンレス刃で水洗いもできます。 刃とホルダーは、丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25
1個
299 税込329
8日以内出荷

ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。 全長(mm)235 刃長(mm)110 刃厚(mm)2 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1丁
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

総焼入加工による確実な弾力性があるので作業がはかどります。鏡面仕上げをしているので付着物を取り除きやすいです。
用途しなやかさを求められるはがし作業やパテ塗り、接着剤塗りに。 全長(mm)255 刃長(mm)125 刃厚(mm)1 材質(柄部)グレードポリプロピレン 材質(刃)ステンレス 420J2
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


幅広く鋭利な先端形状です。
用途シリンダーヘッド、オイルパン、タイミングチェーンカバーの液体ガスケットの剥離作業に 先端幅(mm)25 全長(mm)180 トラスコ品番494-2655 材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE 厚さ(mm)32 質量(g)114 軸長(mm)70
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)スクレーパーS
ガラストップコンロの汚れ シール・サビなどの汚れ落とし
刃幅(mm)25 仕様滑り止め・収納キャップ付き 寸法(mm)155×25×12 レッド/シルバー 質量(g)44 タイプS型 板厚(mm)1
1個
269 税込296
当日出荷

ハゼット825-25用替刃
交換用チップです。 チップの8辺が使用できます。
用途塗料・接着剤等の剥離作業に 材質(刃)特殊鋼 刃幅(mm)25 トラスコ品番168-0009 適合本体825-25 材質特殊鋼 形状ハードメタルチップ 質量(g)20 アズワン品番64-8389-29
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

KLASS(クラス/極東産機)スクレーパー
ちょっとした剥がし・汚れ取り作業に。
全長(mm)160
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
319 税込351
8日以内出荷

SIGNET(シグネット)オフセットスクレーパー
オフセット形状により、作業中に手や関節が障害物に当たりにくく、奥まった場所・狭い場所でも難なく作業ができます。ガスケット面に平行に作業ができるため、精密な作業が可能で、周囲の部品を傷つけるリスクを減らします。ハードグリップハンドルは汚れに強く、手入れが楽で長くお使いいただけます。
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)265 質量(g)170 刃幅(mm)25
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ALLEXスクレーパー S型
エコ商品
握りやすいハンドルです。保管に便利なキャップ付きです。
用途錆び落としに。汚れや粘着物の除去用に。 トラスコ品番851-2669 材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)160 刃長(mm)47 刃幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
319 税込351
翌々日出荷

1丁
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質刃:刃物鋼、ハンドル:木柄 全長(mm)185 質量(g)75 刃幅(mm)25 アズワン品番64-7864-23
1本
1,790 税込1,969
翌日出荷

手のひらサイズでガラス面やフローリング上、シール剥がし等に。弾力性を生かした優れたスクレパーです。
用途ガラス面やフローリング上、シール剥がし等に。 全長(mm)約124 先幅(mm)約25
1本
599 税込659
3日以内出荷

2.0mm厚刃なのでハードな使用にも耐えられます!。つぎ柄(別売り)を使えば天井や軒下など高いところ、壁や床面などの作業が快適で安全にできます!。刃部に13mm・17mmのレンチ、釘抜き付きで便利。
用途頑固なサビ・汚れ落とし・塗装はがし・Pタイル剥がし等に! 全長(mm)248 質量(g)109 レンチサイズ(mm)13・17 刃形平型 刃幅(mm)25 材質(柄部)PP 材質(刃)ステンレス
1個
799 税込879
5日以内出荷

炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。 材質ポリアミド炭素入り
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど 刃幅(mm)25 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16 付属品替刃6枚内蔵 トラスコ品番336-7169 材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP 質量(g)61.5 適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

刃は弾性があり、粘着物でも外れないロック仕様
用途ウインドフイルム、シール剥がしに 刃幅(mm)25 付属品替刃10枚、板ドライバー 全長(mm)200 刃厚(mm)0.3 材質(刃)SK-2 刃渡り(mm)80
1個
1,898 税込2,088
欠品中

滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形 仕様貫通型 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インダストリーコーワRG 皮すきハンマー付
エコ商品
貫通式ハンマー付です。 すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。
用途塗料剥がし、さび削りに。 材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー 刃厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)パテナイフ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 全長(mm)200 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
4,688 税込5,157
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)パテナイフ B
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会) 全長(mm)200 材質ベリリュウム銅合金 刃長(mm)94
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。 ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に 刃幅(mm)25 材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)235 仕様刃付け加工有 トラスコ品番851-2661 質量(g)135 タイプ貫通型 刃長(mm)113 材質(刃)ステンレス
1個
929 税込1,022
当日出荷

1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質ベリリウム銅合金 厚さ(mm)6 全長(mm)380 質量(g)282 刃長(mm)250 先端幅(mm)25 アズワン品番64-7906-47
1本
17,600 税込19,360
翌日出荷