替刃式セーフティクレーパーの替刃です。
刃幅(mm)90
質量(g)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×20
1パック(5枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
ケレン作業・壁落とし・コンクリート・タイル・船底の貝等の付着物の除去などに最適。刃の固定方法はライフソーシリーズと共通で、ネジ式で安全かつ簡単です。この刃には、ライフソーシリーズの各柄が取り付けられ、柄にはライフソーシリーズの各刃を取り付けられます。
適合本体30150、30151、30152
材質/仕上SK5/無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.9
削る、はがす作業が簡単にできます。
刃の出し入れが簡単です。
工具不要でブレード交換ができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。
刃幅(mm)90
材質SK-5
質量(g)100
刃の厚さ(mm)約0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×220×25
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
超硬接続部には鍛造品を使用しており強靭です。
ゴムグリップを採用する事で滑りにくく持ちやすくなっております。
プロの溶接技術者とサビ止め塗料・吹付け技術者の指導のもと、最高品質の物を製造いたしました。
全長(mm)約375
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。
刃幅(mm)90
トラスコ品番409-1442
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)1150
質量(g)1750
1本
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
特殊ブラック塗装。熱・薬品・水などに強い。剥部がとても見易い。刃先を2段刃にする事で、軽い力で削れます。樹脂柄は強く衛生的。
用途サビ・焦げ・ガム・ペンキ・シール・樹皮・コケ等の削り落しに。
全長(mm)195
質量(g)106
刃幅(mm)90
刃先形状Y型斜
材質(柄部)ポリカーボネート樹脂
材質(刃)ステンレス特殊鋼
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ベルト幅70mmまで対応可能 。1対象品 超硬ストロングスクレーパー10mm・30mm、超硬ライトスクレーパー10mm・30mm、超硬スクレーパー3×21・6×21・11×31 。2対象品 超硬ストロングスクレーパー50mm、超硬ライトスクレーパー50mm
全長(mm)230
非常にサビにくく、シンナーでシーリング材や防水材の汚れが取れやすいです。
ケレンをするのにもちょうど良いしなりがあり、頑丈に作成しています。
幅(mm)90
全長(mm)230
ベルト幅(mm)70まで対応
アズワン品番64-7949-10
1本
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
英国認定機関UKAS認定取得工場製です。
認定取得UKAS(英国認定証機関認定審議会)
材質刃:ステンレス、柄:樫材
全長(mm)205
質量(g)150
刃幅(mm)90
刃厚(mm)2
アズワン品番64-7864-10
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。
材質ポリアミド炭素入り
溶断ノロを効率よく除去できます。ノロの下から突き上げてノロをとるから、小さな力で効率よく除去できます。
材質特殊鋼
全長(mm)1150
質量(kg)1.75
刃幅(mm)90
刃厚(mm)3.5
アズワン品番64-7870-69
1本
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
錆びに強く丈夫でパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。ステンレスのスキ刃は柄部まで貫通一体成型なので強い突き削りにも耐えます。握り部分は木柄なので手に馴染み作業しやすい。Y型斜め形状でエッジが効いているので缶などを開ける最初の一撃が入りやすいです。落下防止用のコード装着用リング付き。高所作業の安全作業をサポートします。
用途ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。
刃先形状Y型斜
材質(刃)ステンレス
材質炭素工具鋼
全長(mm)375
刃幅(mm)90
アズワン品番64-7870-60
1本
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
耐久性抜群のケレン作業の定番皮スキです。
用途古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用。
材質ブレード:S50C、ハンドル:全鋼白木柄
刃厚(mm)1.6
貫通式ハンマー付です。
すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。
用途塗料剥がし、さび削りに。
材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
刃厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様腰の硬さ:硬
全長(mm)305
刃幅(mm)90
材質(刃)ステンレス(SUS430/18-0)
アズワン品番64-7873-77
1個
¥3,420
税込¥3,762
当日出荷
ヘラは厚めで適度なコシがあります。ヘラ部分は若干厚めで適度なコシがあります。
用途サビや塗装の剥がし作業、材料の塗り付け。
材質柄部:木
材質(刃)ステンレス
刃先幅寸法(mm)90
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様腰の硬さ:硬
全長(mm)305
刃幅(mm)90
材質(刃)ハガネ
アズワン品番64-7873-74
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
貫通タイプの為、ハンマーで叩く事が出来ます。
用途ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。
全長(mm)約195
質量(g)98
刃幅(mm)90
刃先形状Y型斜
材質(柄部)ABS樹脂
材質(刃)ステンレス
1セット(12本)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
鋭い刃先と斧のような強靭さを実現。従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群。刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー
材質(柄部)木
材質(刃)ステンレス
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
焼入れ処理
用途床面に付着したガムなどの汚れを削り取る作業
建築型枠用コンパネのモルタルはがし作業
コンパネに付いたコンクリート等や床面に付着した汚れ等を削りとる作業に適します。
用途削りとる作業に適します。
材質頭部:スチール
形状柄部手元:丸型
全長(mm)1040
サイズ大
頭部長(mm)120
頭部幅(mm)90
頭部板厚(mm)3.2
1本
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
紐通し穴付
刃幅(mm)90
寸法(mm)700×90×30
質量(g)421
タイプ本職用・木柄
柄長さ(mm)600
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ハンマーで叩いて使用できますので、狭いところ等の床材はがし等に最適です。
持ち手にラバーが付いていますので、滑りにくく使い易いです。
全長(mm)205
ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業で柄は丸みがあり軽くて持ちやすくなっています。0.4mm厚の板でしなりがある為、力を入れても使用しやすくなっています。ハガネ仕様で腰にねばりがありしっかりと使用出来ます。
用途ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業に
板厚(mm)0.4/【柄】9
ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業で柄は丸みがあり軽くて持ちやすくなっています。0.4mm厚の板でしなりがある為、力を入れても使用しやすくなっています。ステンレスで錆びにくく手入れが簡単です。
用途ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業に
防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です
また、クラックのパテ処理にも使われています
頑丈な鋼製なので、しなやかな弾力と高い耐久性が特徴です
関連キーワード