スクレーパーヘッド用ハンドルです。ヘッドとハンドルは別売りとなります。
トラスコ品番256-8760
適合機種090155、090055
材質アッシュ材
全長(mm)1100
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。
刃幅(mm)90
トラスコ品番409-1442
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)1150
質量(g)1750
1本
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
刃幅(mm)75
全長(mm)1000
エスコ品番EA642KB-103
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
溶断ノロを効率よく除去できます。ノロの下から突き上げてノロをとるから、小さな力で効率よく除去できます。
材質特殊鋼
全長(mm)1150
質量(kg)1.75
刃幅(mm)90
刃厚(mm)3.5
アズワン品番64-7870-69
1本
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
ケレン作業に最適!!
幅広タイプもございます。
用途各種剥がし作業やペンキ、錆落としに。
木柄タイプで軽量。
作業効率の良いケレン棒です。
用途塗料はがしや表面の剥ぎ取り作業・壁落としなどに最適
種別ケレン
長さ(mm)1020
幅(mm)97
サイズ大
寸法(幅W×高さH)(mm)97×1200
刃厚(mm)3
材質(柄部)木
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ペンキ削りや錆落としなどの作業や、壁材、床材のはがし作業に。
材質先/鉄、柄/木
幅(cm)約8
全長(cm)約100
1本
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。
材質(刃)ステンレス
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。ロングシャフトで立ったまま使うのに最適!。アルミシャフト仕様で軽量!。大型エンドグリップで押しやすく、手への負担を軽減!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。コンクリートのノロ除去作業にも使用可能。
パイプ柄のケズリ棒です。パイプ柄なのでタフな使い方ができます。ミキサーなどのケズリ作業にも使用できます。
用途ケズリ作業やミキサーなどの掃除に
材質鉄
全長(mm)1000
先幅(mm)100
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
焼入れ処理
用途床面に付着したガムなどの汚れを削り取る作業
建築型枠用コンパネのモルタルはがし作業
コンパネに付いたコンクリート等や床面に付着した汚れ等を削りとる作業に適します。
用途削りとる作業に適します。
材質頭部:スチール
形状柄部手元:丸型
全長(mm)1040
サイズ大
頭部長(mm)120
頭部幅(mm)90
頭部板厚(mm)3.2
1本
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
完全焼入れパイプを使用し、軽量ながら丈夫なバールです。片側が釘抜、もう片側は幅広のスクレーパー形状になっており、1丁で2役の作業を行えます。壁際などの抜きにくい箇所でも釘抜作業を行いやすいよう、頭部に角度をつけています。スクレーパー部は、薄く仕上げることにより狭い隙間にも入り込みやすくなっています。
用途釘抜作業・ハガシ作業。
材質機械構造用炭素鋼 パイプ:焼入れ鋼管
幅(mm)スクレーパー部:約45
全長(mm)約1100
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
関連キーワード