こんなお得な商品も!

コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付
目盛仕様メートル
目盛種別片面
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付
爪部マグネット爪
材質(ケース)ABS樹脂
材質(テープ)スチール
ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。
丈夫なスライド式ストッパー付。
種類ロック付
材質(テープ)スチール
目盛種別片面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
真鍮製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。
真鍮製350g直結式分銅付。
ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂)
特殊品として下記の仕様も製作可能。
木柄付金属ケース
ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深
テープ幅(mm)13
材質ステンレス
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
真鍮製直結式350g分銅付
メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
ステンレス製直結式350g分銅付
ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)オールステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
真鍮製直結式350g分銅付
交換用テープ
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
真鍮製直結式350g分銅付
メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)
質量(g)【分銅】直結式350
テープ幅(mm)13
テープ種類コメット
材質(テープ)SK85(ホワイトスチールテープ)
特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用)
質量(g)【分銅】直結式350
テープ幅(mm)13
特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
ステンレス製直結式350g分銅付
メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製)
油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)オールステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)
質量(g)【分銅】直結式350
テープ幅(mm)13
特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
丸型コンパクトデザイン
455mmピッチスタッドマーク付
仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
爪部0点補正移動爪
関連キーワード