ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし
幅(mm)65
全長(mm)178
材質鉄(刃)、木材(柄)
質量(g)102
刃厚(mm)1.8
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
幅(mm)60
材質ステンレス
全長(mm)185
型式Y型
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
刃先に小刃が入っており、かつ柄尻からハンマーで叩けるので、強力、軽快にはがしが作業可能です。
刃厚(mm)1.8
材質(刃)ハガネ総焼入れ材
材質(ハンドル)木柄
小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。
仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4
ホース内径(Φmm)6
ピストン径(Φmm)Φ20
こんなお得な商品も!

皮すき
モノタロウ
¥189
税込¥208
熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。
ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様斜め刃
材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)
鋭い刃先と斧のような強靭さを実現。従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群。刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー
材質(柄部)木
材質(刃)ステンレス
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)4500
付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)317
質量(kg)1.98
空気使用量(L/min)99
使用空気圧力(MPa)0.62
ピストン径(Φmm)19
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
にぎりやすいワイドグリップ。
側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。
「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。
材質(刃)ステン鋼
全長(mm)195
刃幅(mm)93
刃厚(mm)1.3
材質(柄部)木製
柄厚さ(mm)20
柄幅(mm)30
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに
材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。
塩害などの酷い錆び落としに。
溶接のスラグ落としに。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
ストローク(mm)ピストン/28.2
寸法(mm)幅86×全長378
質量(kg)2.8
空気使用量(L/min)232
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)4600
ピストン径(Φmm)25
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(1.0MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。
材質(柄部)強化PP
材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
ニードルスケラー
用途塗料、錆等の剥離
付属品ニードルホルダーセット<62069>、CMオネジカプラ<J0015>、エアーツールオイル10mL<A0017>
質量(kg)2.1(本体:0.6、ニードルホルダーセット:1.5)
ストローク量(0.6MPa無不可時):3500rpm
型番615
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×180×355
流量(L/min)450 (0.6MPa無不可時)
エアーインレットPT:1/04
ストローク幅(mm)約10
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
部品名称シリンダキヤツプ
形状図番33
関連資料部品図(0.15MB)
1台使用個数1
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
無負荷打撃数(min-1)4000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
トラスコ品番443-0018
全長(mm)274
質量(kg)2.19
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc1/4
適合寸法(mm)【針】3×180
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
用途塗膜はがし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
寸法(mm)155
アズワン品番8-1021-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077
松吉医科器械コード02-4115-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,049
税込¥1,154
当日出荷
錆に強いステンレス製のスクレーパーです。
適度に曲がるので使いやすい!
握りやすい木製グリップを採用。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(柄部)木
材質(刃)ステンレス(SUS420)
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。
均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0
空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)
ストローク(mm)7
全長(mm)371
質量(kg)2.5
ニードル長さ(mm)180
各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。
仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本
材質鉄
全長(mm)296
打撃数(min-1[回/分])5000
本体質量(kg)1.3
空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算)
使用空気圧力(MPa)0.6
空気取入口Rc1/4
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
貫通式で叩いても使うことが可能。
ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。
仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
使用圧力(MPa)0.64
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。
ニードル数19本
ニードル(mm)Φ3
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラーストレートタイプ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
YOSHIDAのニードルスケーラ(YNS-1シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
均一でなかったり、凸凹のある面でも活用できるように設計されています。
高い打撃数を維持し容易なニードル交換を可能としました。
小型コンプレッサーでの使用が可能です。
用途岩石やコンクリートの荒い表面や、溶接熔材、鋳造品のサビやペイントを削るのに最適です。
全長(mm)196
質量(kg)0.97(ニードル無)
ハンドルレバー
最大外径(mm)36
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14
打撃数(Hz)90
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ニードル(mm)3×180-12
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1セット(13本)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
材質ニードル:ステンレススチール
ストローク(mm)24
本体質量(kg)0.5(ニードル無)
ニードル数13本
打撃数(bpm)3000
関連資料(0.44MB)
ニードル(mm)Φ1.4×80
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ストレートタイプで使いやすく、手がつかれません。手にやさしい樹脂カバー付です。
用途凸凹の多い部分のはく離作業。サビ落とし、貝殻取り、塗膜はがしなど。
トラスコ品番828-5871
セット内容ニードル12本
質量(kg)2.1
2018年トラスコ掲載ページ5 0556
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
小型・軽量で打撃力強大です。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。
トラスコ品番859-6070
全長(mm)225
質量(kg)1.12
針長(mm)3×125
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)12000
ピストン径(Φmm)20
アズワン品番64-8615-37
ストローク径(Φmm)10
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
用途FCH-20用タガネ
仕様ブランクタガネ 全長300MML
トラスコ品番828-3413
適合機種FCH-20
全長(mm)300
質量(g)193
刃幅(mm)9
刃先形状未加工、ブランク(未加工)
2018年トラスコ掲載ページ5 0560
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
軽量・小型の強力タイプです。
用途各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。
トラスコ品番829-2421
セット内容20PMカップリング、六角レンチ
全長(mm)260
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)0.62
針長(mm)3×180
ピストン径(Φmm)20
2018年トラスコ掲載ページ5 0558
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ストレートに近い新形状です。
奥まった場所でも、狙い通りに作業しやすい本体形状です。
エアーホースは360°回転して使用でき、操作性も抜群です。
ニードル(針)交換が工具を使わず簡単におこなえます。
ロック機構付で振動でははずれません。
前方に重心があり、手首への負担が軽減します。
溶接台での下向き作業も軽く操作できます。
軽量かつハイパワーです。
用途スパッタ、スラグの除去、長い距離のビード除去、塗装膜はがし、サビ取りに最適
無負荷打撃数(min-1)3700
仕様【Lpa】94.1、【LwA】105.1
適合【交換用ニードル】HPSN-318
トラスコ品番792-0164
セット内容ニードル:Φ3mm×180mm…12本、ホースセット…1本、打撃部用作動油(VG-10・白)…1本、交換用ニードル(Φ3mm×180mm)…12本
ストローク(mm)【ニードル】20
全長(mm)400
質量(kg)2
使用空気圧力(MPa)0.6
針長(mm)3×180
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.26
針タガネ径(Φmm)3
ホース取付口Rc1/4
振動(m/s2)17.3
ピストン径(Φmm)20
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
凸凹のはくり作業に威力を発揮!
打撃数(bpm[回/分])4200
全長(mm)340
質量(kg)2.6
全高(mm)170
サイズ(inch)(インレット)1/4NPT
空気消費量(L/min)113
スピンドル径3/8-24
チゼルシャンク(Φmm)3×19本
適合ホース径(Φmm)10
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
ストレートタイプです。
用途溶接後のスラグ落とし、スパッタ落とし、コンクリートや岩盤の目荒しなど。
無負荷打撃数(min-1)4000
トラスコ品番209-8075
全長(mm)359
質量(kg)1.85
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ホース取付口Rc1/4
適合寸法(mm)3×180
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
無負荷打撃数(min-1)5500
付属品ワイヤーブレードエアーホースASSY、3Φ×125ニードル 24本
トラスコ品番116-3220
全長(mm)290
質量(kg)1.3
高さ(mm)70
奥行(mm)40
使用空気圧力(MPa)0.6
針長(mm)125
空気消費量(m3/min)0.08
針タガネ径(Φmm)3×125
ホース取付口Rc1/4
適合寸法(mm)(針)3×125
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。
振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。
打撃数(min-1)6500
ストローク(mm)(ピストン)14
全長(mm)216
質量(kg)0.82
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.2
ピストン径(Φmm)14
ニードル数Φ3 x L125 x 7本
取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc
ストレートタイプ
用途溶接部のスパッタ落としや船舶の錆び・貝殻取りなど
使用空気圧力(MPa)0.62
針長(mm)3
ホース取付口1/4インチ
ニードル長さ(mm)180
推奨ホース内径(Φmm)6.35
溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
無負荷打撃数(min-1)4000
付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本
適合(針寸法)3×180mm
トラスコ品番398-2254
全長(mm)245
質量(kg)2.1
最高使用圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc1/4
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。
均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0
空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)
ストローク(mm)7
全長(mm)325
質量(kg)1.9
ニードル長さ(mm)180
関連キーワード
1
2
次へ