落下耐久安全ロープ取り付け環付。
高強度特殊繊維新安全ロープ。
用途落下防止ホルダー
材質(D環)スチール
材質(取付金具)アルミ
取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚み/5.5以内
トラスコ品番813-4844
外形寸法(mm)縦45×横83×奥18
本体質量(g)34
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
片手でワンタッチ着脱。
ベルト着用のまま取付・取外し可能。
コンベックスタフギアシリーズ以外にも取り付け可能。
取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/4以内
取付可能対象取付部/幅20mm以上、取付ネジ/長さ12mm以上のクリップ付コンベックス
材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネ-ト樹脂
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入
ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱
寸法(mm)H133×W112×D27
質量(g)55
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
セフコンベ用ホルダー。
用途セフコンベ用ホルダー
トラスコ品番796-7781
材質ABS樹脂
外形寸法(mm)縦72×横46×奥20
本体質量(g)29
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ドライバー1本で簡単取付!。衝撃に強い。ぶつけても破損しにくい肉厚設計。
ケース色ブラック
質量(g)49
取付可能ベルトサイズ(mm)幅64以内/厚さ6以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×67×20
トラスコ品番484-1671
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーメタル
材質本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミ
ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
便利なコンベックスクイックホルダです。ベルトに簡単に装着でき、コンベックスの紛失防止や持ち運びに便利です。
用途ムラテックKDSコンベックス専用。コンベックスを『カチッ』と固定、落とさないために。
セット内容ホルダー本体、アダプター3種類、ネジ1本
材質(ボタン)POM樹脂
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)49
トラスコ品番376-1967
用途コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。
材質ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装)
材質(本体)鉄(クロームメッキ)
材質(フック)亜鉛合金
材質(ワイヤー部)硬線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンベックス差し。
用途工具差し
材質ステンレス
質量(g)87
耐荷重(kg)1以内
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。
強度に優れた焼き爪仕様。
なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪
弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
脱着時に負担が大きい箇所にアルミパーツを採用し、強度が大幅アップ
ベルト着用のまま簡単装着
トラスコ品番114-1578
質量(g)43
取付可能ベルトサイズ(mm)厚さ5.5以内(幅50mmまで)、厚さ2.4以内(幅50~60mmまで)、20mm・28mm(ベルトクリップ幅)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途SEGハーネス・サスペンダー向けセフ着脱式縦ベルト用ホルダー
ベルト幅(mm)50以内
ベルト厚(mm)4.5以内
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダー
ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
衝撃に強いマグジャケット
反射を抑えた読みやすいテープ
両面目盛仕様
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付
一人で楽に測定できる強力マグネット付爪
クロームベルトホルダー付。手軽にワンタッチ脱着可能
種類ロック付
テープ幅(mm)25
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
仕様ベルトホルダー付
爪部マグネット爪
曲尺やスケール等が差せるホルダーベルト付です。
用途工具等の収納に
仕様ホルダーベルト付、固定ベルト付、底型R加工でスレ防止
ベルトホルダーベルト:コンベを引っ掛けられる、固定ベルト:曲尺をおさえる
加工レザー加工(レザー部撥水仕様)
収納数8
アズワン品番64-3675-12
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
ワンタッチ脱着コンベックスホルダー。
現在使用中のコンベックスのベルトクリップを使って簡単に脱着可能。
コンベックスの加工不要。
回転式のため縦・横両ベルトに対応。
ステンレスパネルを採用した高強度設計。
主要メーカーのベルトクリップに対応。
適合ベルト幅(mm)60以内
適合幅(mm)30以内(国内で販売されている主要メーカーのベルトクリップに対応)
適合ベルト厚(mm)6以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様取付け可能ベルトクリップ:幅30mmまで収納角度:可変式
付属品ズレ防止パッキン
寸法(mm)48×35×95
質量(g)95
取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内・厚さ6以内
ベルト通し幅(mm)60
アズワン品番64-7949-18
着脱方式レバー式
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
道具の抜き差しやすい位置に連結。セフ着脱式ホルダー。重さの負担が少ない軽量樹脂製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。
本体重量90gと軽量な樹脂タイプ。ベルトに後から装着可能。セフ後付ホルダー用スライドストッパー付。安全ロープ取付環付。
用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用
色ブラック
適合ベルト幅(mm)幅50以内、厚み3以内
基本交換部品セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
取付可能質量(kg)3まで(ベルトに掛かる重量)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ゴムボディタイプの大柄なコンベもラクラク収納
取り出しに便利な底穴付
材質ポリエステル(1680+600デニール使用)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×125×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
激しい動きで外れることがないロック付ホルスター
親指でワンタッチ解除。スムーズに引き抜ける
自分の角度がえらべる45度回転ホルスター(3段階調整)
キレ・スレ・雨・油に強いプラスチック製
安全ロープ取り付け環付きでカッターと連結
材質ABS樹脂
質量(g)72
適合ベルト幅(mm)~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×56(ドライバーカッター部:50)×最大35
ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消!!。普段はコンパクトに収納!!使う時だけ伸ばして便利に使えます。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・
用途カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます
本体寸法(mm)Φ43×11
ワイヤー径(Φmm)0.8
リング寸法(mm)Φ30×2.1
ワイヤー長(mm)900
ホルダー寸法(mm)高さ40×幅15
ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)。伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消! !。普段はコンパクトに収納! ! 使う時だけ伸ばして便利に使えます。リング部には160g以上取付けないでください。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・。カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます。鍵や手帳、定期入れ等の貴重品の保管・管理はお客様のご注意の元にご使用ください。リング部には160g以上取り付けないで下さい。ナイフ等の鋭利なものは絶対に取り付けないでください。反力で思わぬ事故につながります。腰部分の装着は子どもや幼児の目の高さになります。とり回しには十分にご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ベルトホルダー】15×40
ワイヤーロープ直径(Φmm)0.8(PVC含む)
ワイヤー長(mm)900
寸法(Φ×mm)【本体】43×11、【リング】30×2.1
仕様絶対最大温度測定 = +300℃温度スケール = 摂氏絶対最小温度測定 = -30℃焦点距離 = 6:1最高精度 = ±2 %放射率 = 0.2 → 0.99モデル番号(P) = Testo 810分解能 = 0.1 ℃長さ = 119mm幅 = 46mm高さ = 25mm寸法 = 119 x 46 x 25mm重量 = 90gリストストラップ、ベルトホルダ、保護キャップ、乾電池、取扱説明書. Testo 810 ポケット赤外線温度計. 非接触測定用のポケットサイズ赤外線温度測定装置。 1 点レーザー測定ポイントのマーキングと 6:1 の光ファイバ、ラジエータ、ウィンドウ、および吹き出し口をさまざまな用途で測定できます。空気と表面温度の差が自動的に表示され、設定可能な放射率と最小 / 最大機能を備えています。ポケットのような素早いアクセスと簡単な収納を可能にするスマートなデザインと、大型の照明付きディスプレイを備えた、便利なレーザー温度計です。. 特長と利点:. 保管用の保護キャップ、リストストラップ、ベルトホルダー スポットまでの距離: 6:1 動作温度範囲: -10 → +50 ° C ホールド機能、最小 / 最大 / DIF 放射率を調整可能. よくある質問. 赤外線温度計は危険ですか . 赤外線温度計は有害ではありません。放射線の放出はなく、デジタルカメラのように測定を行うだけです。. 赤外線温度計はどの程度正確ですか . 赤外線温度計の多くは測定誤差仕様が規定され、最高精度が示されています。測定面も精度に影響を与える可能性があります。反射率の高い面は測定値が実際の温度より低くなり、反射率の低い面は測定値が高くなります。面の放射率とは、エネルギーを熱放射として放出するのにどのくらい効果的であるかを示します。このため、一部の赤外線温度計は放射率を調整できます。 スポット対距離比も正確な温度測定に重要です。赤外線温度計がターゲット領域に近すぎると、デバイス内に熱が蓄積することがあります。熱の蓄積により、測定値が正不確になったり、温度センサが損傷したりする可能性があるため、必ずメーカーのガイドラインに従ってください。
電源単四形乾電池
精度±2%
温度測定範囲(℃)-30~300
分解能(℃)0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード