20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地図・図面上のあらゆる形状の線を簡単に測定することができます。電気配線、配管工事図面や金型設計、機械設計図の必要な線の長さの計測、積算・見積の業務用途まで、幅広い場面で使用可能です。33種類の縮尺があらかじめ設定されており、ユーザー独自の縮尺を最大3個まで登録可能です。
用途オートパワーオフ アズワン品番3-8824-01
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。単位換算処理を自動的に行うため、様々な縮尺の線長にも対応します。
寸法(mm)170×22×23 質量(g)65(電池含む) 電源単4電池×2(付属) 測定範囲(m)10(実寸長) 表示単位mm、cm、m、km
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

シンワ測定マップメジャー
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。温度計・スケール・ルーペ付と多機能です。
用途地図上での距離確認用マップメジャー 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)76×54×12 質量(g)25 1目盛(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m 縮尺(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

片手で容易にコロニーのカウントができます。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm)155×19×19(本体) 電源LR41ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示デジタル5桁液晶 最大カウント数~99999
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。
長さ(mm)97 測定範囲500~20000m/500~25000m/1~50km/1~75km/1~100cm 質量(g)25 目盛500m/1km/1cm 寸法(Φmm)46 縮尺1:20000/1:25000/1:50000/1:75000/1:1(原寸)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

マーキング用のペンとデジタルカウンターを合わせた製品です。 ペン先でディッシュなどをマーキングすると同時にデジタルカウンターにマーキング数が加算されていくため、細胞数やコロニー数の計測などに最適です。 ペン上部に5桁表示の液晶ディスプレイがあります。
寸法(mm)152×17 質量(g)28 表示5桁デジタル表示 最大カウント数~99999 画面仕様液晶ディスプレイ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。
用途地図上での距離確認用マップメジャー 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)76×52×11 質量(g)26 1目盛(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m 縮尺(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

タマヤ計測システム【レンタル】プラニメーター
面積計を進化させた高機能 ポイントモード機能付モデル ±0.1%の高精度 自動閉塞機能 測定値の平均・累積機能 小数点桁の指定 オートパワーオフ機能 縮尺設定及び実寸補正機能付き
セット内容本体、ACアダプター、ゲージテンプレート、取扱説明書、収納ケース 測定範囲300mm×10m 質量(g)約630 電源ニッケル水素充電池(付属のACアダプタで充電) 分解能0.05mm 精度(%)±0.1 測定機能面積、辺長、線長 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×40 測定単位mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定 充電時間(時間)約15、測定モード:約20(充電中も使用可能) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×183×64 使用時間(時間)約20 サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラインスケールカウンター
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様カウンター表示:0-99.99m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170 測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります) 計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ZAMO3 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m)0.15~20 仕様自動電源オフ:5分 セット内容本体のみ 質量(g)86(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±3mm 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105 測定単位1mm 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。 日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途- 仕様ポケット用(JIS) 材質R-ABS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。 座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。 計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK! オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類! レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。 ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。 メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
寸法163×81.5×15.1mm オートパワーオフ操作完了後約10分 電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個 質量(g)150 使用温度範囲0℃~40℃ 電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。 30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂 タイプ縮小コピー用 目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200 長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なポケットサイズです。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール サイズ(目盛)10cm 長さ(mm)120 目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600 トラスコ品番408-3661 材質ABS樹脂 質量(g)9 断面寸法(mm)16×16×16 長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
779 税込857
当日出荷

座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に 質量(g)150(電池込み) 消費電力(W)0.12 電源単4アルカリ乾電池1個 使用温度(℃)0~40 表示16文字ドット4桁表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163 オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF 電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC-1 コロニーカウンター アズワン 動画あり
片手で、容易にコロニーのカウントができます。 積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。 内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
アズワン品番2-5764-01 付属品油性マーカー黒・赤各1本、電池1個 全長(mm)160 質量(g)20 グリップ径(Φmm)14 表示デジタル5桁液晶表示 使用電池リチウム電池(CR1220)×1個 仕様本体
1個
12,700 税込13,970
当日出荷