「スコッチ 両面テープ 10mm」の検索結果

42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。 仕様手で切断可能 使用温度範囲(℃)0~50 粘着力(N/10mm)22 被着材の素材金属
1巻
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。 形状ロール状 使用温度範囲(℃)-20~60 剥離紙平面紙 引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
1巻
479 税込527
当日出荷

テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40 仕様透明素材用 透明 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。 厚さ(mm)0.6 使用温度範囲(℃)-20~80 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
使用温度範囲(℃)-30~80 被着材の素材金属
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm)0.15 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)8.2 粘着タイプ強力 再剥離 適合用途再剥離 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着力(N/10mm)40 粘着タイプ超強力 適合用途透明 被着材の素材金属
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4 厚さ(mm)1.1 使用温度範囲(℃)-20~90 基材アクリルフォーム 粘着剤特殊アクリル系 主な用途多用途 粘着力(N/10mm)32 使用場所屋内用 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
使用温度範囲(℃)-20~180 使用場所屋内・屋外用 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 再剥離 適合用途透明、再剥離 被着材の素材金属
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~180 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用 適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く) 使用温度範囲(℃)-20~90 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.9(木材同士の時の目安) 被着材の素材金属
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープ 一般用 モノタロウ 動画あり
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1パック(2巻)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
仕様屋内用 厚さ(mm)0.5 長さ(m)15 厚さ厚手 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に 適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木 使用温度範囲(℃)-20~80 テープ地色グレー 使用場所屋内・屋外 不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水 粘着タイプ超強力 荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安) 被着材の素材金属
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペットやマットを床にしっかり固定するのにお勧めです。
仕様屋内用 厚さ(mm)0.4 長さ(m)15
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。 テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。 接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。 PE、PPにも接着可能です。
用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)6 粘着力(N/mm)8.1/10 粘着タイプ強力
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 多用途
エコ商品
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。 仕様テープカット条件:手で切断可 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.8 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巾木、内装ボードの仮固定に!
テープ長さ(m)10 粘着タイプ強力 基材アクリルフォーム(不織布補強) 仕様業務用 超薄手 厚さ超薄手 粘着剤アクリル系 被着材の素材金属
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 トラスコ品番389-2900 材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入) 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷

柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に
用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用 使用温度範囲(℃)-20~90 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凸凹面にもよくなじみます。
用途表面が凸凹なコンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する作業に。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 トラスコ品番389-2896 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)19 厚さ(mm)1.2 グレー 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:52 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
989 税込1,088
当日出荷

粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。 テープ単体でもご使用いただけます。
用途ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。 紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。 シリーズScotch 芯径(mm)75 環境対応巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
用途抗菌加工したタイルなどの接着用。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系 厚さ(mm)1.1 グレー 長さ(m)1.5 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着力(N/10mm)粘着力:30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペットやマットを床にしっかり固定。
用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定に トラスコ品番436-0834 質量(g)540
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

コンクリートなどの凸凹面にもよくなじみます。
用途人工芝の施工用に。 仕様テープカット条件:手で切断可 トラスコ品番389-2920 材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入り) 幅(mm)30 厚さ(mm)1 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど 主なワークパーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1箱(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン 動画あり
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など 剥離紙ポリラミ紙 グリーン購入法適合
1巻ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ