600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。
接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。
接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。
二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
用途この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。
仕様レジン注入工法
使用電圧(V)600以下
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料
(1件すべてのレビューを見る)
RoHS
GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類電力ケーブル
適合ケーブル600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックス
RoHS指令(10物質対応)対応
電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。
2液混合タイプです。
接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
トラスコ品番796-0522
材質エポキシ樹脂
質量(g)20
仕上がり寸法(mm)縦100m×横40(適合電線)
導体サイズ(mm2)(適合)8以下
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。
仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間
トラスコ品番441-7119
セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー
寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70
質量(g)720
適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで
絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911)
引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911
耐水性吸水率0.13%(室温24時間)
絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)
1箱(10袋)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。
作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。
シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。
エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。
JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。
色黒
材質シリコーンゴム
特性防水性
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命!
作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安!
Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!”
GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ”
どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません
事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工!
施工後待ち時間なく即通電OK!
Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要!
こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!!
ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり!
現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル
温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと
種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと
耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
RoHS指令(10物質対応)対応
火・熱源が不要です。作業は簡単で仕上がりは均一です。電気特性が優れています。耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。
用途CATV用ケーブル端末処理部に。電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。各種パイプ類のカップリングに。
材質収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP)
色黒
接続部の絶縁、保護が簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX3相当(防雨形)]
作業性の向上と接続部の安定化が図れます。
電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質軟質ビニルコンバウンド
適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
トラスコ品番101-0959
材質ポリウレタン樹脂
質量(g)300
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。
水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。
3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。
常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。
あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。
火気、熱源を必要としないので安全です。
施工後、即通電が可能です。
エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途高圧ケーブルの接続材
材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム
特性防水
仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)
適合(接続子)圧縮
基準規格JCAA305性能:準拠
はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。
制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。
A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策)
開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
簡単防水
優れた耐侯性と防水性で電線を保護します。
材質収縮チューブ:シリコーンゴムスパイラルコア:ポリプロピレン
特性防水性、耐候性
仕様レジンキット82-JA0
トラスコ品番108-8271
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
トラスコ品番122-7914
材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
全長(mm)11.5
色シルバー
電線抱合範囲AWG(#)22~18
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~0.7
外寸法(Φmm)2.6
適合工具NH 60(ニチフ 手動工具)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
内寸法(Φmm)1.4
1パック(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途配線端子として。
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
こんなお得な商品も!
裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用
モノタロウ
¥598~
税込¥658~
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
関連キーワード