カテゴリ

  • 測定用品(177)
    • スコヤ(158)
    • 曲尺(7)
    • 直尺(3)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 溶接用品(6)
  • 日用品(6)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スコヤ」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付スコヤ 目盛付 モノタロウ台付スコヤ 目盛付モノタロウ(132件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1取扱説明書(0.4MB)
完全スコヤ15cm表裏目盛付 シンワ測定完全スコヤ15cm表裏目盛付シンワ測定(34件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から15日以内出荷
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿長(mm)177竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛表裏同目形状直角平型質量(g)114種類完全スコヤ目盛範囲15cm直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
完全スコヤ TRUSCO完全スコヤTRUSCO(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等寸法(mm)180×101厚さ(mm)1.5幅(mm)18台厚(mm)6.5台の幅(mm)18仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178
平形直角定規 モノタロウ平形直角定規モノタロウ(22件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
台付直角定規 2級 SK(新潟精機)台付直角定規 2級SK(新潟精機)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規材質(竿)SS材(SS400)材質(台)S45C材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
止型スコヤ シンワ測定止型スコヤシンワ測定(32件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から15日以内出荷
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
防錆スコヤ BAHCO(バーコ)防錆スコヤBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。台の長さ(mm)170厚さ(mm)1.49幅(mm)40台の幅(mm)42仕様両面にミリ目盛付
鋼製台付スコヤー JIS2級 大西測定工具鋼製台付スコヤー JIS2級大西測定工具(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から14日以内出荷
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
ジュニアたこ焼きプレート イワタニジュニアたこ焼きプレートイワタニ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
カセットこんろで使う専用「ジュニアたこ焼きプレート」。 焼面にフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、簡単にクルッと返せます。後片付け、お手入れも簡単です。 穴径は約36mmで、1回の調理で19個作れます。 材質は熱伝導のよいアルミダイカストを使用しているので、熱ムラが少なくきれいに仕上がります。
材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)直径(Φmm)200高さ(mm)35質量(g)約324
完全スコヤ 裏面角目 シンワ測定完全スコヤ 裏面角目シンワ測定(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から15日以内出荷
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。竿厚さ(mm)1.5竿幅(mm)18台の長さ(mm)94台の厚さ(mm)8台の幅(mm)18目盛裏面角目形状直角平型種類完全スコヤ直角精度±0.1/100mmRoHS指令(10物質対応)対応
からだすこやか茶W コカ・コーラからだすこやか茶Wコカ・コーラ(2件のレビュー)
4,198税込4,534
1ケース(350mL×24本)
翌々日出荷
「からだすこやか茶W」は、植物由来の食物繊維・難消化性デキストリンの働きにより、「脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにする」という2つの働きをもつ特定保健用食品のブレンド茶です。 脂肪にも糖にもダブルではたらく、「からだすこやか茶ダブル」は、モンドセレクション4年連続金賞受賞。 本製品は難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、脂肪の吸収を抑え(普通のお茶より約15%抑制)、糖の吸収を穏やかに(普通のお茶より約20%抑制)するので、血中中性脂肪が高めで脂肪の多い食事を採りがちな方、食後の血糖値が気になり始めた方に適した飲料です。お食事ごとに1本、1日あたり3本を目安にお飲みください。
成分エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:5g、糖類:0g、食物繊維:5g、食塩相当量:0.1g、カフェイン:47mg種類清涼飲料水(ブレンド茶)シリーズからだすこやか茶W容器ペットボトル原材料食物繊維(難消化性デキストリン)、ほうじ茶、烏龍茶、紅茶/ビタミンCアレルギーなし
スクエアー・平型 エスコスクエアー・平型エスコ
4,650税込5,115
1本
当日出荷から翌日出荷
DIN 875
ミニスコヤ 真ちゅう台付 シンワ測定ミニスコヤ 真ちゅう台付シンワ測定(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から15日以内出荷
細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。
用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ竿厚さ(mm)1.5台の厚さ(mm)6材質台:真ちゅう、竿:ステンレス種類ミニスコヤ
たこ焼きマイスタープレート アピックスたこ焼きマイスタープレートアピックス
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
アピックス「感動!たこ焼きマイスター」の独自構造のプレートをご家庭のガスコンロやカセットコンロで使える!※直火専用(IH非対応)
付属品焼き方ガイド、竹串×10本穴径(Φmm)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×255×50穴数9
ツーバイフォー定規 Rakuda(ラクダ/清水製作所)ツーバイフォー定規Rakuda(ラクダ/清水製作所)(30件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。 本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。
用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。 材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。 のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。 2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。 2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。 二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から42日以内出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
一発止型定規 シンワ測定一発止型定規シンワ測定(11件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)169×63×73質量(g)44種類一発止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定アルミ自由金筋交・角度目盛付シンワ測定(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)
クランピングスクエア スタックスツールスクランピングスクエアスタックスツールス(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。 ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。 歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。 引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。 ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
からだすこやか茶W+ 350ml PET ラベルレス コカ・コーラからだすこやか茶W+ 350ml PET ラベルレスコカ・コーラ
4,198税込4,534
1箱(350mL×24本)
翌日出荷
植物由来の食物繊維・難消化性デキストリンの働きにより、「脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにし、内臓脂肪を減らすのを助ける」3つの働きをもつ特定保健用食品のブレンド茶です。本製品は難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにするので、血中中性脂肪が高めで脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になり始めた方に適した飲料です。さらに、内臓脂肪を減らすのを助けるので、内臓脂肪が気になる方にも適しています。
仕様ラベルレス成分【(350ml当たり)】エネルギー0kcalたんぱく質0g脂質0g炭水化物6.7g-糖質0g-食物繊維5.6g食塩相当量0.1gカフェイン47mg容量(mL)350原材料食物繊維(難消化性デキストリン)(米国製造又は韓国製造)、ほうじ茶、烏龍茶、紅茶/ビタミンCアレルギー特定原材料:なし一日あたりの目安量お食事ごとに1本を、1日当たり3本を目安にお飲みください。ラベルレス対応
台付スコヤ JIS2級 TRUSCO台付スコヤ JIS2級TRUSCO
149,800税込164,780
1個
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業にトラスコ品番699-0661材質機械構造用炭素鋼幅(mm)65厚さ(mm)10竿長(mm)1000台厚(mm)65台の長さ(mm)550台の幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
平型スコヤ TRUSCO平型スコヤTRUSCO
8,598税込9,458
1個
当日出荷
厳選された炭素工具鋼を使用しています。使用面は精密研磨仕上げです。
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に。材質炭素工具鋼形状平型精度JIS 2級(2級±(20+L/10)μm)相当RoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 2級 SK(新潟精機)平形直角定規 2級SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から56日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS材(SS400)種類平形直角定規直角精度±(20+L/10)μm
台付スコヤ(JIS2級) TRUSCO台付スコヤ(JIS2級)TRUSCO(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業種類台付スコヤJIS規格B7526
自由金 目盛なし シンワ測定自由金 目盛なしシンワ測定(4件のレビュー)
798税込878
1本
当日出荷
角度を任意に調整できます。
用途必要とする角度や加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。あり柄の工作墨ケガキなどに使うと便利です。寸法(幅W×厚さ)(mm)15×2
アビテラックス 固定式電気たこ焼器 アビテラックスアビテラックス 固定式電気たこ焼器アビテラックス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1度に18個のたこ焼きを作ることが出来ます。 プレートには、フッ素加工が施されているのでこびりつきにくいです。
電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)1.4質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×75質量(kg)0.8TKG品番9-1001-0701
多機能スコヤ はくでん多機能スコヤはくでん
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
45°・90°の角度出しや、底辺/垂直辺部分・ギザギザの窪みを活用することで直線の長さ測定や墨付(ケガキ)が可能。斜辺の角度目盛を活用することで垂木用角度(common rafter)や隅木(hip rafter)・谷木(valley rafter)用角度を読み取ることができます。
平型スコヤ(JIS2級) TRUSCO平型スコヤ(JIS2級)TRUSCO(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業種類平型スコヤJIS規格2級
多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン)多機能直角定規180mmBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。
用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴付属品取扱説明書質量(g)137本体寸法(mm)183×183×20
自由スコヤ 目盛なし シンワ測定自由スコヤ 目盛なしシンワ測定(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
角度を任意に調整できます。 止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。
用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。 ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。材質(ねじ部)真ちゅう
健犬無垢ささみ アイシア健犬無垢ささみアイシア(1件のレビュー)
149税込164
1個(65g)
6日以内出荷
犬の食物アレルギーに配慮して、ささみの単一たんぱく源仕立て。着色料・発色剤は無添加。水煮タイプ。
成分たんぱく質:15.0%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.9%以下、水分:84.1%以下カロリー(kcal)48/缶原材料鶏ササミ
クランピングスコヤ シンワ測定クランピングスコヤシンワ測定
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
木工作業での直角の確認の目安に。プラスチック製のため、軽量です。メートル目盛付です。別売のクランプと組み合わせて、材料を固定する際に直角を確認できます。
材質(本体)ABS樹脂目盛(mm)メートル両面目盛200
止型定規 シンワ測定止型定規シンワ測定(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から15日以内出荷
45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規材質ステンレス種類止型定規
台付スコヤ JIS2級 TRUSCO台付スコヤ JIS2級TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
ラフタースコヤ シンワ測定ラフタースコヤシンワ測定
2,998税込3,298
1本
当日出荷
2×4建築に適しているラフタースコヤ
材質鉄+塗装形状同厚寸法(mm)610×407×2.3質量(g)806直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛:60cm、内目盛:57cm表目盛 短枝外目盛:40cm、内目盛:35cm裏目盛 長枝(2mmピッチ)外目盛60cm、内目盛57cm裏目盛 短枝(2mmピッチ)外目盛40cm、内目盛35cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)610(407)×51×2.3長さ許容差(mm)±0.2以下
クランピング・スクエアズ スタックスツールスクランピング・スクエアズスタックスツールス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
引き出しを作る場合など、角度のゆがみを補正しながら精度の高い作品が出来ます。ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用でき、歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。正確な角度で安定的な固定が可能なので、ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事ができます。スコヤの代わりとしてお使いいただけます。両サイドには200mmスケールを装備しており、定規としても利用できます。超硬樹脂を使用しておりますので、変形が無く利用していただけます。
用途箱(BOX)、抽斗、階段等作製作業での角度のゆがみ補正。寸法(mm)(外側)200・(内側)160角度(°)メモリ:45・22.5・90
Hスコ サンコー製作所(溶接治具)Hスコサンコー製作所(溶接治具)
6,598税込7,258
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
台形止型定規 シンワ測定台形止型定規シンワ測定(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:アルミ寸法(mm)200×63×73質量(g)100種類台形止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
アルミ台付スコヤ 目盛なし シンワ測定アルミ台付スコヤ 目盛なしシンワ測定(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から15日以内出荷
竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ竿厚さ(mm)1.5材質台:アルミ、竿:ステンレス種類台付スコヤ角度精度(mm)100mmにつき0.1
アルミ台付スコヤ シンワ測定アルミ台付スコヤシンワ測定
6,198税込6,818
1個ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
木工用に適したスコヤです。 サイズが20cm~1mまで各種揃っています。 定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。 竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなってます。
用途直角の検査・ケガキに。竿幅(mm)40台の厚さ(mm)30台の幅(mm)40材質台/アルミ竿/ステンレスSUS420J2角度精度(mm)500まで/±0.1/100501以上/±0.1/200