44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール 種類台付スコヤ 表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平形直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41) 種類平形直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。 種類厚形スコヤ
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平形スコヤー
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

松井精密焼入スコヤ
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SK(新潟精機)T型スコヤ
エコ商品
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大菱計器製作所精密円筒スコヤー
直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品
形状円筒型 種類円筒スコヤー
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)精密円筒スコヤ
エコ商品
全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。 精度規格は、JIS B 7526相当品です。 使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。 焼入品です。
用途精密な直角測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)勝手スコヤ 左勝手
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大菱計器製作所厚形平スコヤー
精度はJIS規定の1級です。厚みがあるため、立てて使用するとき安定性があります。全サイズとも焼入品です。
形状厚形平型 種類平スコヤー
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)勝手スコヤ 右勝手
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SK(新潟精機)目盛付台付スコヤ
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大菱計器製作所刃形スコヤー(I形)
厚みを持っておりますので安定して直角測定が出来ます。長片の外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。精度面は外角専用で、全サイズとも焼入品です。
形状刃形 種類刃形スコヤー
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。 厚みがあり、立ててご使用いただけます。
種類厚形スコヤ
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)目盛付平形スコヤ
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニセイキ厚口基準スコヤー 100mm
エコ商品
竿長×台長(mm)100×70 厚さ(mm)15 幅(mm)23 トラスコ品番838-0982 質量(kg)0.45 呼び寸法(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.003
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SK(新潟精機)刃形標準スコヤ I型
エコ商品
外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。 焼入品です。
用途精密な直角測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所台付スコヤ(2級右勝手
エコ商品
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
右勝手形 等級2級 非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
23日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大菱計器製作所台付スコヤ(1級右勝手
エコ商品
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
右勝手形 等級1級 焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大菱計器製作所台付スコヤ(2級左勝手
エコ商品
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
左勝手形 等級2級 非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
23日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平型スコヤー
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類平型スコヤ 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SK(新潟精機)DD型焼入厚形スコヤ
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所台付スコヤ(1級左勝手
エコ商品
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
左勝手形 等級1級 焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
23日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類台付スコヤ 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)