「スコヤ 台付」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付スコヤ JIS2級 TRUSCO台付スコヤ JIS2級TRUSCO
149,800税込164,780
1個
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業にトラスコ品番699-0661材質機械構造用炭素鋼幅(mm)65厚さ(mm)10竿長(mm)1000台厚(mm)65台の長さ(mm)550台の幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ JIS2級 TRUSCO台付スコヤ JIS2級TRUSCO
18,600税込20,460
1個
当日出荷から9日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ JIS2級 TRUSCO台付スコヤ JIS2級TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100 大菱計器製作所台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100大菱計器製作所
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
JIS B7526の規格に準拠し製作しております。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
仕様●呼び寸法:100●寸法(高さ×台長さ×台幅):100X70X15mm●直角度(±μm):15.0●真直度(μm):7.5●質量(kg):0.18●等級:JIS1級●焼入れ:焼入品●コード番号:119-0165020アズワン品番67-4836-67
完全スコヤ SK(新潟精機)完全スコヤSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
表面cm目盛、裏面cm目盛+角目盛付です。内角逃げ穴付です。
用途直角、寸法測定に全長(mm)178材質(本体)ステンレス鋼直角度(mm)±0.2本体質量(g)105最大測定長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×178×7.5
台付スクエアー エスコ台付スクエアーエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上。一般工作用。厳密精度は保持できません。木箱入。
材質軟鋼直角度(μm)〔±20+L/10〕
台付スコヤ 焼なし 理研計測器台付スコヤ 焼なし理研計測器
2,898税込3,188
1個
当日出荷から14日以内出荷
現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
台付スコヤ JIS-1焼入 理研計測器台付スコヤ JIS-1焼入理研計測器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
厚形スコヤ 焼入 理研計測器厚形スコヤ 焼入理研計測器
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。 厚みがあり、立ててご使用いただけます。
種類厚形スコヤ
スクエアー・台付(2級) エスコスクエアー・台付(2級)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上 一般工作用 厳密精度は保持できません。 木箱入
スクエアー・木製台付 エスコスクエアー・木製台付エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
スクエアー・台付 エスコスクエアー・台付エスコ
6,520税込7,172
1本
翌日出荷
150x100mm スクエアー・台付(2級) エスコ150x100mm スクエアー・台付(2級)エスコ
6,280税込6,908
1個
翌日出荷
材質軟鋼製寸法(mm)150×100直角度(μm)〔±20+L/10〕アズワン品番64-7910-02
200x130mm スクエアー・平型(ステンレス製) エスコ200x130mm スクエアー・平型(ステンレス製)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
材質硬化ステンレス鋼寸法(mm)200×130質量(kg)0.65アズワン品番64-7909-97
50x 40mm スクエアー・平型(ステンレス製) エスコ50x 40mm スクエアー・平型(ステンレス製)エスコ
9,300税込10,230
1個
翌日出荷
材質硬化ステンレス鋼寸法(mm)50×40質量(kg)0.04アズワン品番64-7909-93
台付スコヤ 0級 INSIZE(インサイズ)台付スコヤ 0級INSIZE(インサイズ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
用途直角度の測定、ケガキ作業材質ステンレス製焼入仕様DIN875 0級、台付仕様
台付スコヤ 2級 INSIZE(インサイズ)台付スコヤ 2級INSIZE(インサイズ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途直角度の測定、ケガキ作業材質クロム鋼仕様DIN875 2級、台付仕様
刃形標準スコヤ I型 SK(新潟精機)刃形標準スコヤ I型SK(新潟精機)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。 焼入品です。
用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
DD型焼入厚形スコヤ SK(新潟精機)DD型焼入厚形スコヤSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
フランジスコヤ SK(新潟精機)フランジスコヤSK(新潟精機)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査にRoHS指令(10物質対応)対応
T型スコヤ SK(新潟精機)T型スコヤSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷から56日以内出荷
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 左勝手 SK(新潟精機)勝手スコヤ 左勝手SK(新潟精機)
5,598税込6,158
1個
36日以内出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)勝手スコヤ 右勝手SK(新潟精機)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付台付スコヤ SK(新潟精機)目盛付台付スコヤSK(新潟精機)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
87,980税込96,778
1個
46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 2級焼入SK(新潟精機)
349,800税込384,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
779,800税込857,780
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ2級 大菱計器製作所台付スコヤ2級大菱計器製作所
599,800税込659,780
1個
42日以内出荷
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
呼び寸法2000質量(kg)70中心形等級2級 非焼入品高さH×長さL×幅W(mm)2000×83×70RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(2級左勝手 大菱計器製作所台付スコヤ(2級左勝手大菱計器製作所
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷から42日以内出荷
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
左勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(2級右勝手 大菱計器製作所台付スコヤ(2級右勝手大菱計器製作所
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷から42日以内出荷
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
右勝手形等級2級 非焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(1級焼入 大菱計器製作所台付スコヤ(1級焼入大菱計器製作所
759,800税込835,780
1個
40日以内出荷から42日以内出荷
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
中心形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(1級左勝手 大菱計器製作所台付スコヤ(1級左勝手大菱計器製作所
28,980税込31,878
1個
23日以内出荷から42日以内出荷
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
左勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ(1級右勝手 大菱計器製作所台付スコヤ(1級右勝手大菱計器製作所
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
右勝手形等級1級 焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
500x250mm スクエアー・アルミ台付 エスコ500x250mm スクエアー・アルミ台付エスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
エスコ品番EA719JB-14
400x250mm スクエアー・アルミ台付 エスコ400x250mm スクエアー・アルミ台付エスコ
4,470税込4,917
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA719JB-13
300x200mm スクエアー・アルミ台付 エスコ300x200mm スクエアー・アルミ台付エスコ(1件のレビュー)
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
エスコ品番EA719JB-12
200x140mm スクエアー・アルミ台付 エスコ200x140mm スクエアー・アルミ台付エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
エスコ品番EA719JB-11
177x94mm スクエアー(目盛り付・ステンレス製) エスコ177x94mm スクエアー(目盛り付・ステンレス製)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA719JB-1
250x165mm スクエアー・台付(目盛付) エスコ250x165mm スクエアー・台付(目盛付)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA719AM-4
300x175mm スクエアー・台付(ステンレス製) エスコ300x175mm スクエアー・台付(ステンレス製)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA719AH-300
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら