9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

興和オプトロニクススポッティングスコープ TSN602
エコ商品
全長わずか299mmと非常にコンパクト。 ボディは強化プラスチック製で、非常に軽量でできています。 定番的な口径60mmの見え味はそのままに、持ち運びや取り扱が楽に行えますので、 すぽってぃんぐスコープならではの高倍率観察を、手軽にお楽しみいただけます。
最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)60 全長(mm)299 質量(g)720 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

興和オプトロニクススポッティングスコープ TSN601/傾斜型
エコ商品
全長わずか299mmと非常にコンパクト。 ボディは強化プラスチック製で、非常に軽量でできています。 定番的な口径60mmの見え味はそのままに、持ち運びや取り扱が楽に行えますので、 スポッティングスコープならではの高倍率観察を、手軽にお楽しみいただけます。
最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)60 全長(mm)299 質量(g)735 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

興和オプトロニクススポッティングスコープ TSN664M/直視型
エコ商品
口径60mmと比較して120%以上の集光力を持つ口径66mmの対物レンズを採用。 さらにXDレンズ(eXtra low Dispersion lens)を採用することにいより 色収差(色の滲み)を極限まで抑えたひときわ高い光学性能を発揮します。 また、60mmクラスのスコープと比較しても全長で10mm程度しか変わらないコンパクト設計 重さも約1kgと扱いやすく機動力に優れたスコープとなっています。 自然観察を本格的に楽しむ方から、バードウォッチング入門の方まで 幅広いユーザーに対応した高基準のスタンダードモデルです。
最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)66 全長(mm)312 質量(g)1020 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

興和オプトロニクスアイピース TE-14WD(TSN-660M/600シリーズ用)
エコ商品
防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
倍率30× ひとみ径(Φmm)2.0 仕様アイレリーフ20.0mm 視界2.4° 1000m先の視野(m)41.9 明るさ4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

興和オプトロニクスアイピース TE-9Z(TSN-660M/600シリーズ用)
エコ商品
防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
倍率20~60× ひとみ径(Φmm)3.0~1.0 仕様アイレリーフ16.5~16.0mm 視界1.9~1.0° 1000m先の視野(m)33.2~17.5 明るさ9.0~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

興和オプトロニクスアイピース TE-17HD(TSN-660M/600シリーズ用)
エコ商品
防水構造です。(スコープ本体に装着時のみ)
倍率25× ひとみ径(Φmm)2.4 仕様アイレリーフ32.0mm 視界2.1° 1000m先の視野(m)36.7 明るさ5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)工具顕微鏡(176-818)
エコ商品
現場を選ばない工具顕微鏡の小形汎用機です。新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。小形でも最大測定高さ115mmを実現しています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッド(MHD-50MB)の装着により簡単デジタル測定が可能です。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。多彩なレンズ倍率(総合20~200×)が選択可能です。
仕様観察像:正立正像 寸法(mm)載物台(上面):152×152、合焦部:最大被検物高さ/115 測定範囲(mm)載物台:50×50 方式合焦方式:手動(粗動) レンズ接眼レンズ/標準付属:15 倍(視野数13)、オプション10倍、20倍、対物レンズ/標準付属2倍、オプション5倍、10倍 照明装置(反射照明装置)単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源、(透過照明装置)無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付・反射照明装置 鏡筒形式単眼(附視角30°)付 目盛角度正立正像最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6′、ゼロ位置調節可能 有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):96×96 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番176-818
1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)工具顕微鏡
エコ商品
新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能 寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107 測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合) 最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001) 最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5 照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源 正立正像 鏡筒形式単眼(附視角60°)付 有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50 ミツトヨ品番176-819 対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm) 接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷