「スズキ エブリイ キャリア」の検索結果
脚立やハシゴを簡単積載
車の加工不要
3~5尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台)
積載したままバックドア開閉可能
ベースアームは格納可能
ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能
固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)
色シルバー/ブラック(SILVER/BLACK)
質量(g)7000
最大積載量(kg)20
適合車種スズキ エブリイ ワゴン/バン :年式 H27.2~ 型式 DA17系、ニッサン NVクリッパー バン :年式 H27.3~ 型式 DR17系、ニッサン NVクリッパーリオ ワゴン :年式 H27.3~ 型式 DR17系、マツダ スクラム ワゴン/バン :年式 H27.3~ 型式 DG17系、ミツビシ タウンボックス ワゴン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系、ミツビシ ミニキャブ バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
全幅(mm)1100
内寸幅(mm)1060
材質アルミ合金製
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)60
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
ステー(4本脚)とバー(2本)が全て入ったセット
車の加工不要
別途工具不要
キーロック標準装備
色ブラック
質量(g)6600
最大積載量(kg)30
適合車種スズキ エブリイ ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H17.8~H27.2 型式 DA64系、スズキ エブリイ ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H27.2~ 型式 DA17系(※)、ダイハツ ハイゼット カーゴ/バン :年式17.5~ 型式 S32#V/S33#V系、ダイハツ アトレー ワゴン :年式 H17.5~ 型式 S32#G/S33#G系、トヨタ ピクシス バン ハイルーフ :年式H23.12~ 型式 S321M/S331M、ニッサン NVクリッパー ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DR17系(※)、ニッサン NVクリッパーリオ ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DR17系(※)、マツダ スクラム ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H17.9~H27.3 型式 DG64系、マツダ スクラム ワゴン/バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DG17系(※)、ミツビシ タウンボックス ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系(※)、ミツビシ ミニキャブ バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系(※)、スバル サンバー バン ハイルーフ :年式 H24.4~ 型式 S321B/S331B系、スバル ディアス ワゴン :年式 H21.9~R2.3 型式 S321N/S331N系
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
内寸幅(mm)990
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
対象車種:エブリイワゴン。※装着時はルーフから約65mm高くなります
質量(kg)6.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×1444×180
最大積載量(kg)30
適合車種EVERYWAGON
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン。※装着時はルーフから約54mm高くなります
質量(kg)6.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×1444×245
最大積載量(kg)30
適合車種EVERY/EVERYWAGON
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン。スチール。ブラック塗装。前後枠パイプは可倒式です。前後枠パイプを倒せば、長尺ものも積載可能です。装着時はルーフから約134mm高くなります
質量(kg)21.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×1445×320
最大積載量(kg)50
適合車種EVERY/EVERYWAGON
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
対象車種:エブリイワゴン。スチール。ブラック塗装。前後枠パイプは可倒式です。前後枠パイプを倒せば、長尺ものも積載可能です。装着時はルーフから約128mm高くなります
質量(kg)20.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×1445×212
最大積載量(kg)50
適合車種EVERYWAGON
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
対象車種:エブリイ。長尺用。スチール。高耐食性メッキ処理材。※別売の前後枠パイプセット(品番:990009900R71F)のご利用で、ボックスタイプとしてもご使用いただけます。装着時はルーフから約127mm高くなります
質量(kg)14.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1900×1450×316
最大積載量(kg)30
適合車種EVERY
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー
色ブラック
質量(g)3100
タイプルーフオンタイプ
法規制ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【適合車種】 。・スズキ エブリイ バン 17V型[JOIN/JOINターボ] / ワゴン 17W型(2015[平27].2~現行)[PZターボスペシャル/PZターボ]。・日産 クリッパー 17V型[GXターボ/GX] / リオ 17W型[E/G](2015年[平27]~現行)。・マツダ スクラムバン 17V型[BUSTER] / ワゴン 17W型[PZ/PZ-S](2015年[平27]~現行)。・三菱 ミニキャブバン 17V型[ブラボー] / ワゴン 17W型[G/Gスペシャル](2015年[平27]~現行)。※ヘッドレスト一体の車両、助手席シートバックテーブル装着車両は取り付け不可(画像参照)。 。【特徴】。・スズキ エブリイ専用設計:スズキ エブリイの助手スペースの形状に合わせた専用設計で、車体形状にジャストフィット。・プロ仕様の高精度仕上げ:国内工場にて丁寧に加工された木製フラットボード。強度・質感ともに高水準の仕上がりです。・天板+足元スペースを有効活用:助手席を平らな作業・設置スペースに変えつつ、足元にも収納エリアを確保。・使い方は自由自在:カゴ、ペットキャリー、保冷庫、ポータブル電源など、多様なアイテムの設置台として活用可能。車中泊やアウトドアにも最適です。・見た目にもこだわり:安価なプラスチック製品ではなく、木目の風合いが美しい木製仕様。車内のインテリアと調和し、高級感を演出します。・DIY不要の完成品:面倒な加工や組み立て不要。そのまま設置でき、すぐに使い始められます。
用途フラットボード
取扱説明書(0.17MB)
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン/アルト/ラパン/スマイル/ジムニー/シエラ/ワゴンR/ハスラー(G,X)/クロスビー/エスクード/スイフトスポーツ。ベルト付。ベースキャリア用。サーフボード1枚取付できます。※各車種用のベースキャリアと組み合わせてご使用ください
質量(kg)0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×495×70
適合車種EVERY/EVERYWAGON/ALTO/Lapin/WAGONR SMILE/Jimny/Jimny SIERRA/WAGON R/HUSTLER(G,X)/XBEE/ESCUDO/SWIFT Sport
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/エブリイ/エブリイワゴン/ジムニー/ハスラー/クロスビー/シエラ。「ogawa」×「SUZUKI」 ogawa:1914年創業の老舗アウトドアブランドです。付属の吸盤でルーフサイド、バックドア、ルーフパネルなどに固定します。※キャリアを装着した場合はルーフサイドに取付できません。※カータープ装着時はエンジンを必ず停止してください。※遮光生地ではありません。※使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、使用方法を理解した上で正しくご使用ください
付属品吸盤フック2個、ペグ2本、アンカーバッグ2個、収納袋
材質本体:ポリエステル、ポール:アルミ
質量(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】250×250×220【収納】58×12×12
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/EVERY/EVERYWAGON/Jimny/HUSTLER/XBEE/Jimny SIERRA
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン/ジムニー/アルト/ラパン/ワゴンR/シエラ/スイフトスポーツ。平積み。積載目安:スノーボード4枚またはスキー板6セット。※ビンディングの形状、スキー板の幅により積載数が変わります。※各車種用のベースキャリアと組み合わせてご使用ください
質量(kg)3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×789×127
適合車種EVERY/EVERYWAGON/Jimny/ALTO/Lapin/WAGON R/Jimny SIERRA/SWIFT Sport
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
色黒
タイプ専用タイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)60
高さ調節3段階(5cm)
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン。紫外線や雨などから愛車を守ります。エブリイ専用設計だから、ボディにぴったりフィット。ポリエステル。防炎タイプ。※(財)日本防炎協会認定生地を使用しています。※キャリア類装着車は使用できません
色シルバー
適合車種EVERY/EVERYWAGON
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
対象車種:エブリイワゴン。紫外線や雨などから愛車を守ります。エブリイ専用設計だから、ボディにぴったりフィット。ポリエステル。防炎タイプ。※(財)日本防炎協会認定生地を使用しています。※キャリア類装着車は使用できません
色シルバー
適合車種EVERYWAGON
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
穴あけ加工不要!
車種専用タイプハシゴのため、品質及び取付位置が決められています。
Φ25ミリのステンレスパイプを使用。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
材質ステンレスパイプ
タイプフック固定タイプ
幅外寸(mm)330
最大荷重(kg)80
ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
高さ外寸(mm)290~340
長さ外寸(mm)1030
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容バー2本、バーエンドキャップ
色ブラック
種類ベーシックキャリア(バー)
用途対応車種:
スズキ:エブリイ(DA17V)/エブリイワゴン(DA17W)H27.02~
日産:NV100クリッパー(DR17V)/NV100クリッパーリオ(DR17W)H27.02~
三菱:ミニキャブ(DS17V)/タウンボックス(DS17W)H27.03~
マツダ:スクラム(DG17V)/スクラムワゴン(DG17)H27.03~
ダイハツ
ハイゼットカーゴ(デッキバン含)(S32#系S3#1V系)H16.12~R3.11
アトレーワゴン(S321GS331G系)H19.9~R3.11
(S7#0V/W)R3.12~
トヨタ
ピクシスバン(S3#1S3#1M)H24.8~R3.11
(S7#0V/W)R3.12~
スバル
サンバーバン(S3#1S3#1Q/B)H24.4~R3.11
(S7#0V/W)R3.12~
1セット
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途システムキャリア用取付金具
セット内容車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚
質量(g)800
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械