24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
















純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

「さり気ない雰囲気」に仕上げられたブランクキーです。全体の大きさやアクセサリーホールの配置にデザイン制限を設け、純正キー同等の実用性の保持にこだわりました。 同一タイプの2本1セット。キー部分は真鍮製、グリップは硬質ナイロン製。
適合車種Monkey・Gorilla・Ape50/100・XR50/100 Motard・Super cub・JAZZ・MAGNA50・CD50など
1セット(2本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷



小型スクーターに最適な金属製U字型ロック。切断耐性が高い高強度特殊処理の強化Uバーを使用。PVCコーティングでバイクへの傷付きを防止。防犯性能の高いウェーブキーを採用。特徴。高強度:14Φの炭素鋼に熱処理を加え耐切断性能を高めた特殊鋼を採用。ウェーブキー:ピッキング道具では開錠できないサイドバー方式のウェーブキーを採用。複製も難しく防犯性が高い。紛失や破損に備えキーを3本付属。車体保護:PVCコーティングを施し愛車への傷つきを防止。 。コンパクト:50ccスクーターに最適なサイズ。ホイールに装着しやすい200mmの長さ。SUZUKI車のU字ロックホルダーも装着可能。---------------------------------。カラー:ブラック。サイズ:14Φ/内寸:108×200(mm) 。重量:約900g 。付属品:スペアキー3本
付属品スペアキー3本 ブラック 質量(g)約900 径(Φmm)14 内寸(mm)108×200
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷


Φ22.2ハンドルに32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なヘルメットホルダー。ミラーホルダー付き。ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。
用途バイク用ヘルメットホルダー。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。ボルトオンで簡単装着 仕様 付属品スペアキー含めカギ2本/ ワイヤーコード 適合車種YAMAHA:TRACER9 GT(21ー23)、SUZUKI:KATANA(19ー24)、KAWASAKI:エリミネーター(24ー25)※SE、プラザエディションの純正USB付車には取り付けできません。Z900RS(18ー25)
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷