クッション性に優れ、また液体をこぼしてもしみこまず容易に拭き取れます。
簡単にカットできるので、スペースに合わせて敷き詰められます。
仕様抗菌・防炎加工
材質EVA樹脂100%
質量(kg)2.2
サイズ1畳
寸法(縦×横×厚さ)(mm)940×1840×15
アズワン品番8-7988-02
1個
¥19,000
税込¥20,900
当日出荷
ホテル・旅館・温浴施設・福祉施設・文教施設様など幅広く使用できます。
汚れても水洗いができお手入れも簡単でダニ・カビが発生しにくい素材で衛生的。
畳表は耐摩耗性能に優れ、毛羽立ちにくく、芯材も耐久性に優れた素材を使用。
日焼けに強く室内なら5年はほとんど変色いたしません。
お部屋に敷き詰めるタイプの畳です。
アンダーボードと組み合わせることで厚みの調整も可能です。
材質(畳表)樹脂製、(クッション材)ポリエチレン、(芯材)ガラス繊維+発泡ポリスチレン、(裏面)ポリエチレンラミネートシート
ヘリ無しでモダンな畳コーナーが出来上がります。
豊富なカラーバリエーション展開です。
付属品滑り止め、ジョイントテープ
材質い草、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム、ポリプロピレンラミネート紙
厚さ(mm)(ポリスチレンフォーム)12、(インシュレーションボード)10
質量(kg)3
タイプヘリ無
寸法(cm)約87×87×2.6
フローリングに置くだけでくつろぎのスペースを簡単に作れます。
自由なレイアウトで個性的なインテリアを演出してくれます。
寸法(mm)820×820
厚さ(mm)13
基材インシュレーションボード
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
仕様抗菌・防炎加工
材質EVA樹脂100%
質量(kg)1.1(1枚)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)940×940×15(1枚)
アズワン品番8-7988-01
1個
¥19,000
税込¥20,900
当日出荷
撥水加工付きの引目織の上敷。
水などをこぼしても未加工品よりも拭き取りが簡単にできるので、小さなお子様がいるご家庭にもおすすめです。
引目織は、たて糸が表に出ないので汚れにくく表面も滑らかで、ごみがたまりにくい特徴があります。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。
材質表面:い草100% 縁:No.70
厚さ(mm)3
機能抗カビ・抗菌・消臭・撥水、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。
撥水加工付きなので、水などをこぼしても未加工品よりも拭き取りが簡単にできるので、小さなお子様がいるご家庭にもおすすめです。
肌触りの良い双目織です。
い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。
また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。
畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。
材質表面:い草100% 縁:No.60
厚さ(mm)3
機能抗カビ・抗菌・消臭・撥水、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
長さ(mm)1950
幅(mm)905
厚さ(mm)35
芯材スタイロボード
アズワン品番64-8239-94
1台
¥31,980
税込¥35,178
46日以内出荷
ホテル・旅館・温浴施設・福祉施設・文教施設様など幅広く使用できます。
汚れても水洗いができお手入れも簡単でダニ・カビが発生しにくい素材で衛生的。
畳表は耐摩耗性能に優れ、毛羽立ちにくく、芯材も耐久性に優れた素材を使用。
日焼けに強く室内なら5年はほとんど変色いたしません。
お部屋に敷き詰めるタイプの畳です。
アンダーボードと組み合わせることで厚みの調整も可能です。
材質インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム
厚さ(mm)40~45
味わい深さのある特性バランスを実現。
足運びの為の適度な硬さと、受け身時の衝撃を和らげる適度なクッション性、相反する2つの特性を理想的なバランスで実現した柔道畳。
レギュラータイプは全日本柔道連盟の公認畳です。
初心者用に受け身の衝撃を和らげてくれるソフトタイプもご用意。中学校に最適です。
厚さ(mm)60
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ポータブルタイプで広げるだけで簡単に設置できます。水、汚れに強く、お掃除も簡単です。色あせしにくく、高い耐久性があります。ダニ・カビが発生しにくく、健康的で安心です。
用途教育施設、災害時の避難所などに。
材質畳表:ポリプロピレン(PP)、滑り止め:PE発泡体
仕様グッドデザイン賞受賞、日本アトピー協会推薦品
セット内容収納袋
幅(mm)900
厚さ(mm)4.5mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0595
床に並べるだけで簡単に畳のスペースが作れる「置き畳」です。
軽量なので女性1人でも取り扱いがラクラク。
ちょっとした隙間スペースを有効活用できるのでキッズ向けのプレイマットからシニアのお昼寝、お父さんお母さんのごろ寝スペースまで簡単に作れます。
適度なクッション性があり、階下への配慮や床のキズ防止など、子育て中にもうれしい便利グッズ。
天然い草を使用し、等間隔な織り方でサラッとなめらかな手触り。
い草の空気清浄や湿度調整機能で年中快適です。
寸法(cm)約82×82×2.5
材質表面:い草100% 中材:ポリエチレン・ポリスチレン 裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所)
機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、すべり止め:あり、ホットカーペット/床暖房:非対応
厚さ(mm)25
人気の掘りごたつが、組み立て式で出来上がります。
フタ(中央部)をセットすれば、くつりおぎの畳コーナー、ベッドとして活用可能です。
材質【木部】(化粧部)天然木集成材/ウレタン塗装、(収納部)プリント紙化粧合板、(中フタ)合板、【畳部】いぐさ、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム
深さ(mm)(収納部)290、(引出し)約140
高さ(cm)33
三交替勤務用などに最適なガスダンパー式収納3連ボックス付き仮眠ベッドです。消防署への納入実績を元に数々の要望を取り入れ、十分な耐久性を確保しています。消防署をはじめ、交替勤務体制の警察署、病院、介護福祉施設、宿泊施設、鉄道会社、警備保障会社、24H飲食店、タクシー・バス会社、貿易会社などでご使用頂けます。壁際に製品を設置しても壁に接触する事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しています。フタ板を開けると収納スペースがあり寝具(布団)や荷物を収納できます。各収納本体にはネームプレートがあり仕分けができます。ガスダンパー仕様でフタ板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じたフタ板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。フタ板最大開き時はフタ板が自立します。フタ板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。フタ板の吊り元/左右勝手は、現地での各完成品ユニット連結時に指定できます。畳材(スタイロ畳)は製品に含まれています。経年後の畳材は、現地での畳替えが可能です。
材質畳材:スタイロ畳イグサ表(縁付き)
質量(kg)約95
タイプ収納3連タイプ
寸法H(mm)ヘッドボード:850、フットボード:700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×1040×603(※ヘッドボード・フットボードH除く)
内装プリント合板(白)
外装木目柄強化プリント紙貼り合板
収納容量(L)約210L×3
グリーン購入法適合
1台
¥319,800
税込¥351,780
61日以内出荷
表がPP素材なので、ジュースなどをこぼしてもさっと拭き取れる子どもやペットのいるご家庭におすすめ。
軽量で女性1人でも簡単に床に並べるだけで畳スペースが作れる置き畳です。
ちょっとした隙間スペースを有効活用できるのでキッズ向けのプレイマットからシニアのお昼寝、お父さんお母さんのごろ寝スペースまで簡単に作れます。
適度なクッション性があり、階下への配慮や床のキズ防止など、子育て中にもうれしい便利グッズ。
材質表面:ポリプロピレン 中材:ポリスチレン 裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所)
厚さ(mm)25
色グリーン
機能洗濯:水拭き、すべり止め:あり、ホットカーペット/床暖房:非対応
二交替勤務用などに最適なガスダンパー式収納2連ボックス付き仮眠ベッドです。消防署への納入実績を元に数々の要望を取り入れ、十分な耐久性を確保しています。消防署をはじめ、交替勤務体制の警察署、病院、介護福祉施設、宿泊施設、鉄道会社、警備保障会社、24H飲食店、タクシー・バス会社、貿易会社などでご使用頂けます。壁際に製品を設置しても壁に接触する事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しています。フタ板を開けると収納スペースがあり寝具(布団)や荷物を収納できます。各収納本体にはネームプレートがあり仕分けができます。ガスダンパー仕様でフタ板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じたフタ板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。フタ板最大開き時はフタ板が自立します。フタ板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。フタ板の吊り元/左右勝手は、現地での各完成品ユニット連結時に指定できます。畳材(スタイロ畳)は製品に含まれています。経年後の畳材は、現地での畳替えが可能です。
材質畳材:スタイロ畳イグサ表(縁付き)
質量(kg)約86
タイプ収納2連タイプ
寸法H(mm)ヘッドボード:850、フットボード:700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×1040×603(※ヘッドボード・フットボードH除く)
内装プリント合板(白)
外装木目柄強化プリント紙貼り合板
収納容量(L)約370L×2
グリーン購入法適合
1台
¥269,800
税込¥296,780
61日以内出荷
関連キーワード