カテゴリ

  • 機構部品(686)
    • スタッドボルト(204)
  • 溶接用品(114)
    • スタッド溶接(44)
  • 店舗什器・備品(32)
    • チャンネルサポート/棚柱/バー(12)
  • ねじ・ボルト・釘(303)
    • 六角(191)
    • 丸型(2)
  • 空調・電設資材(24)
    • ケーブルラック用金具(3)
  • 自動車純正部品(1,047)
  • 制御機器(775)
  • バイク純正部品(705)
  • 電気材料(435)
  • メカニカル部品(290)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(201)
  • 切削工具(148)
  • トラック純正部品(127)
  • バイク部品(117)
  • オフィス家具(89)
  • 作業工具(83)
  • タイヤ・足回り(80)
  • 船舶用品・漁業資材(79)
  • 農業機械(79)
  • 整備工具・収納(77)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 測定用品(59)
  • 鈑金・塗装(37)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(36)
  • 自転車部品(36)
  • 自動車補修部品(26)
  • 作業服(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • 家電(23)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 清掃用品(21)
  • 電動工具(17)
  • 建築金物(15)
  • 医療(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 縫製用品(14)
  • 保管用品(10)
  • エンジン工具(10)
  • 空圧工具(10)
  • 厨房用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 研磨材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • カー用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 安全保護具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 照明(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 事務用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スタッド」の検索結果

6,109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
ジャック・ソケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ジャック・ソケットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
サポートスタッド65 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]サポートスタッド65ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)0.8表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ホシモト六角スペーサーホシモト(56件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ランナー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ランナーROYAL(ロイヤル)[建築金物]
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
長さ(mm)3000寸法(mm)3000表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋)日本ドライブイット
1,798税込1,978
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
二重天井用金具(野ぶち材) ネグロス電工二重天井用金具(野ぶち材)ネグロス電工
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷
長さ(m)3材質溶融亜鉛めっき鋼板
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト モノタロウスタッドボルトモノタロウ(33件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり
中間スタッド ROYAL(ロイヤル)[建築金物]中間スタッドROYAL(ロイヤル)[建築金物]
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
長さ(mm)3000厚さ(mm)0.8寸法(mm)3000表面処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
379税込417
1個
4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
スタッド(平先) ナベヤスタッド(平先)ナベヤ
84税込92
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B1177基づきます。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド端子台 TS-RシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業(1件のレビュー)
459税込505
1パック(3本)ほか
4日以内出荷
主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
用途材質:鉄(SS)
スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ モノタロウスタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプモノタロウ(48件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12差込角(mm)12.7(1/2)二面幅(mm)21
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
ステンレス丸棒取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
(90116)スタッドボルト トヨタ(90116)スタッドボルトトヨタ(3件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
386税込425
1パック(3本)ほか
4日以内出荷
主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
用途材質:鉄(SS)
(90456)スタッド,ボール ドア ニッサン(90456)スタッド,ボール ドアニッサン
889税込978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
プルスタッド BT40 ヤマザキ用 MSTコーポレーションプルスタッド BT40 ヤマザキ用MSTコーポレーション
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ステンレス鋼製ボールスタッド LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ボールスタッドLAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端形状ボールスタッドシリンダ先端形状ボールスタッド
プルスタッドボルト BIG DAISHOWAプルスタッドボルトBIG DAISHOWA
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
プルスタッドボルト BIG DAISHOWAプルスタッドボルトBIG DAISHOWA
3,198税込3,518
1個
当日出荷
信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質プルボルト。
タイプ標準規格メーカー規格角度θ(°)90
スタッドセッターセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スタッドセッターセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
トラスコ品番811-8241差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイルNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
スタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピース モノタロウスタッドボルトインストーラーリムーバー セット 8ピースモノタロウ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(8個)
当日出荷
スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5材質ばね鋼
プルスタッドボルト モノタロウプルスタッドボルトモノタロウ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。
スタッドボルトリムーバー JTCスタッドボルトリムーバーJTC
3,198税込3,518
1個
当日出荷
インパクトレンチ対応
仕様スタッドボルトをインパクトレンチを使用して外す事ができます。差込角(mm)12.7適合サイズ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドプラーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スタッドプラーセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルスタッド 大阪魂SUS セルスタッド大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
表面処理3価ユニクロ
(90116)エキゾーストスタッドボルト トヨタ(90116)エキゾーストスタッドボルトトヨタ(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
可倒式取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下可倒式取手(スタッド付)ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器材質軟鋼線材(SWRM)付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個質量(g)121仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~4許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト M6×32 TAKEGAWA(武川)スタッドボルト M6×32TAKEGAWA(武川)(6件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
ねじ寸法M6×32
ボルト スタッド 6X22 92900060220E ホンダボルト スタッド 6X22 92900060220Eホンダ(5件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
ボルト スタッド 6X32 92700060320B ホンダボルト スタッド 6X32 92700060320Bホンダ(3件のレビュー)
34税込37
1個
欠品中
...