MST-53・MST-54用専用ケース
タイプMST-53・MST-54用
マイゾックスコード221577
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途ルミスタッフの収納に
適合MST-55、MST-33、ALG-55Y、ALG-55、SUN-33、SUM-33
マイゾックスコード219948
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フルオープンできる大型収納ケースです。
アルミ製直尺、アルミスタッフ、レベルなどの長尺物を収納できます。
取手、肩掛けベルト付です。
ケース内部で製品を固定できる固定バンド付です。
用途長尺製品の収納や持ち運びに。
材質ポリエステル
収納可能質量(kg)4
専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60
仕様5点セット(ケース付)
セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1
長さ(mm)300・500・700・1000
厚さ(mm)6
質量(g)1248
マイゾックスコード21007
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
5点セット用収納ケース。
用途5点セット用収納ケース
材質ナイロン
外形寸法(mm)縦90×横1100×奥50
本体質量(g)105
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×1100×50
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セット。
用途現場工事写真記録用
適合NAR-5set
寸法(mm)1100
マイゾックスコード221319
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
RTKポールをバイポッドに設置したまま収納可能
ポケット2個付
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利!
使わない金具を収納出来るフタ付ポケット
持ち運びに便利なショルダーベルト付
長尺定規やカグスペール(23-7650)などがコンパクトに収納できるロングケースです。
定規の傷・欠損を防止し、保護することができます。
材質帆布
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮!
高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、
安全に作業ができます。
軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。
高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。
グラスファイバー製なのにローコストを達成。
金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。
温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。
持ちやすいダ円タイプ。
使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。
ジョイント部分は確実なピンロック式。
付属品ケース
2mの収納ポールが3本収納可能。防水素材で丈夫です。
用途収納ポールの収納、持ち運びに。
材質ターポリン(ポリエステル系合成樹脂)
寸法(高さH×幅W)(mm)1200×140
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
縮長(mm)645~2000
段数5
付属品吊り下げ式収納ケース、ボタン保護シール
トラスコ品番102-8467
材質アルミ
質量(g)900
マイゾックスコード221495
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ!
大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。
肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。
開口部ひろびろ80cm。
両開きファスナーで開け閉めしやすい。
スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。
質量(kg)0.9
寸法(Φ×mm)265×奥行1450
耐荷重N(kgf)147.2(15)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮!
高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、
安全に作業ができます。
軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。
高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。
グラスファイバー製なのにローコストを達成。
金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。
温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。
持ちやすいダ円タイプ。
使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。
ジョイント部分は確実なピンロック式。"
付属品ケース
こんなお得な商品も!

キーセイフティボックス
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。
ロックダイヤル式
材質(ツル)ハーデンド鋼
光る氷!不思議なライトキューブ!7色の光でパーティーをゴージャスに演出します。保冷材入り(完全密封)なので冷凍庫で凍らせてシャンパンクーラーやコップなどに直接入れてご使用できます。(厚生労働省衛生検査適合済)。ウォーターアクティブスイッチにより、水分に反応してON/OFFするタイプです。カクテルを注いだ時やシャンパンタワーにシャンパンを注いだ時に発光させるなど今までにない演出ができます。
点灯時間約12時間
材質(本体/)S樹脂、(保冷材)無毒性再冷凍可能ジェル
電源リチウム電池(交換は出来ません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×33×40
光源発光ダイオード
耐熱温度(℃)-25~60
光る氷!不思議なライトキューブ!7色の光でパーティーをゴージャスに演出します。保冷材入り(完全密封)なので冷凍庫で凍らせてシャンパンクーラーやコップなどに直接入れてご使用できます。(厚生労働省衛生検査適合済)。打ちつけによってスイッチをON/OFFするタイプです。
点灯時間約8時間
材質(本体/)S樹脂、(保冷材)無毒性再冷凍可能ジェル
電源リチウム電池(交換は出来ません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×35
光源発光ダイオード
耐熱温度(℃)-25~60
光る氷!不思議なライトキューブ!7色の光でパーティーをゴージャスに演出します。保冷材入り(完全密封)なので冷凍庫で凍らせてシャンパンクーラーやコップなどに直接入れてご使用できます。(厚生労働省衛生検査適合済)。ウォーターアクティブスイッチにより、水分に反応してON/OFFするタイプです。カクテルを注いだ時やシャンパンタワーにシャンパンを注いだ時に発光させるなど今までにない演出ができます。
点灯時間約12時間
材質(本体/)S樹脂、(保冷材)無毒性再冷凍可能ジェル
電源リチウム電池(交換は出来ません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×33×40
光源発光ダイオード
耐熱温度(℃)-25~60
光る氷!不思議なライトキューブ!7色の光でパーティーをゴージャスに演出します。保冷材入り(完全密封)なので冷凍庫で凍らせてシャンパンクーラーやコップなどに直接入れてご使用できます。(厚生労働省衛生検査適合済)。打ちつけによってスイッチをON/OFFするタイプです。
点灯時間約12時間
材質(本体/)S樹脂、(保冷材)無毒性再冷凍可能ジェル
電源リチウム電池(交換は出来ません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×35
光源発光ダイオード
耐熱温度(℃)-25~60
横長の六角型形状により、向きを変えることで広い面と狭い面を使い分けできます。専
用ケース付きで保管も安心です。
用途タイヤに宿る漆黒の艶、長持ちする美しさ
「CCウォーターゴールド プレミア」からタイヤ用ガラス系コーティング剤が登場。
タイヤを深みのある漆黒の艶に仕上げ、長期間保護します。石油系溶剤不使用でタイヤ
を傷めません。さらに紫外線や経年劣化からタイヤを守り、色褪せやひび割れを抑えま
す。また、液ノビが非常に良く、簡単にムラなく素早く塗り広げることが可能です。
付属の超極細ブラシは50ミクロンの超極細毛が約3万本使用されており、タイヤ表面に滑
らかにフィットし、液を均一に浸透させることで美しい仕上がりをサポート。
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。
ロックダイヤル式
付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キー
トラスコ品番819-0075
材質リング:ナイロン、鍵:真鍮
材質(本体)亜鉛ダイカスト
タイプ非常解除キー付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180
材質(ツル)鋼鉄
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
専用の透明ケースも付属しており、使用後の保管も簡単で便利。
用途極上の塗り心地!タイヤコーティング用ブラシ!
タイヤの表面にフィットし、素早く平滑に塗り込めるタイヤコーティング塗布用ブラシ
です。50ミクロンの超極細毛が約3万本使用されており、タイヤの細部までしっかりと密
着。液の浸透力を高め、均一に塗布することができます。ブラシは横長の六角型形状を
採用しており、向きを変えることで広い面と狭い面を使い分けが可能で、狭い面だと扁
平タイヤもスムーズに塗れます。さらに、握りやすいフィットグリップにより、手に
しっかりとフィットし、快適に作業することができます。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
電動スプレーで、ラクラク洗車!
簡単手軽に、シャンプー洗車や水洗いができる乾電池式の電動スプレーです。 ボトルに対応シャンプーと水を入れて、電源ボタン押すだけで すぐに泡スプレー噴射可能。バケツ・泡立て不要でスイスイ洗車できます。 また水シャワーにより、いつでもどこでも水洗いでき鳥フン・虫汚れ等のスポット洗浄にも最適。 他にも、いろいろな用途で活躍。家の窓や網戸・ベランダ・玄関等の掃除。園芸の水やり、バイク・自転車の洗浄にも。電動により広範囲の作業もラクにできます。
付属品泡用ノズル、電池ケース、取扱説明
質量(g)396
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×133×133
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スパッと吸水!吹きすじから残らない!
付属品収納ケース付
寸法(mm)(セームサ)約430×320
質量(g)107
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×205×65
危険物の類別非危険物
1枚
¥649
税込¥714
当日出荷
暗いところでダイヤルを照らすLEDライト付き。水滴を防いだり、ダイヤルを隠すカバー付き。内部には、キーリングが掛けられるフック付き。大容量なので、カードキーも入ります。レバーハンドルにも取りつけ可能なリング付き。解錠番号は、お好みの4桁を設定可能です。留守中でのカギの保管、受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。施設などの共有するカギの保管。伝言メモや小物類の受け渡しに。
用途カギの受け渡しに
材質本体/亜鉛ダイキャスト、PP、カバー/PP、リング/ナイロン
色ブラック
材質(吊)鉄
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
近距離タイプの標尺4本(30/50/70/100cm)とハイロッド専用クロス金具2個をひとまとめにして携帯に便利。収納ケースは軽量ナイロン製、防水加工、ハイロッド110cmも入るケースの大きさです。
用途記録写真用アルミ製ロッドセット
セット内容ハイロッド30cm×1ハイロッド50cm×1ハイロッド70cm×1ハイロッド100cm×1ハイロッドクロス金具×2ハイロッド収納ケース×1
長さ(mm)300・500・700・1000
厚さ(mm)6
材質(本体)アルミ
本体質量(g)1200
材質(ケース)ナイロン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納ケース/90×1100×50
ロッド幅(mm)60
物理的な衝撃からドライブを保護する丈夫なケース
インターフェイス(コネクタ)を保護するリムーバブルキャップ
熱を逃がす通気穴
耐久性に優れたシリコン製ケース
スタック(重ね置き)対応のデザイン
ノートパソコン用2.5インチハードドライブ各種に対応
用途裸のハードドライブを扱う保守スタッフに最適。StarTech.com製ハードドライブドッキンスグテーションを使用する際にドライブを保護。使用していないハードドライブの保管時に使用
色クリアー
幅(mm)73
高さ(mm)6
質量(g)22
長さ(cm)10.5
動作温度(℃)-40 ~ 80
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定
全長(m)5
段数5
トラスコ品番735-7460
材質アルミ
幅(mm)50
全長(mm)1245~5000
質量(kg)1.7
マイゾックスコード217630
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
110cmまでの標尺が4~10本入ります。
アルミ製標尺・ジョイントクロス金具・ロッドポインターを収納。
寸法(cm)110×10
マチ(cm)5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。
全長(m)5
段数5
全縮(mm)1350
付属品水準器(SB-60)、ケース付き
質量(kg)3.8
有名美容室U-REALMのスタッフの意見を取り入れたシザーケース。保管ケースとしても使えるシザーケース。
付属品グローブポーチ、専用ベルト(腰巻き&肩掛け兼用)
種別8丁用
材質PUレザー
寸法(mm)200×105×52
長尺物の持ち歩きに便利。
ショルダーベルトとゴムクリップ付き。
40Wの蛍光灯が20本入る。
直径(Φmm)(底)210
質量(g)670
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1000 (巾着部150)
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)
定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)
通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
インピーダンス約2kΩ
付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ
質量(g)約174(単三乾電池含む)
接地マイナス接地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)
電波型式F3E (FM)
充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5
通信方式交互通話(単信)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)
送信出力10mW (1mW切り替え可)
種類特定小電力
防塵防水性能IP54
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度
受信方式ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
3層構造の不織布製マスクです。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。耳が痛くなりにくい平ゴムタイプです。4色のカラーバリエーションで用途、区分、区域等に分けてご利用いただけます。
用途医療機関、福祉施設のスタッフ用に。イベント施設などのスタッフ用に。気になる浮遊物の吸引防止に。食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。
仕様VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):99
構造3層
縦(mm)95
横(mm)175
細菌ろ過効率(BFE)99
微粒子ろ過効率(PFE)99
関連キーワード
1
2
3
次へ