トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定
全長(m)5
段数5
トラスコ品番735-7460
材質アルミ
幅(mm)50
全長(mm)1245~5000
質量(kg)1.7
マイゾックスコード217630
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
アルミ製スタッフ
軽くて水に強く、耐久性も抜群です
伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します
表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています
長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
センターライン付
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。
材質アルミ合金
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)50
付属品収納ナイロン袋
幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。
全長(m)5
段数5
全縮(mm)1350
付属品水準器(SB-60)、ケース付き
質量(kg)3.8
幅広く測定。沿岸沿い、丘陸など高低差の大きい所での測定に便利です。
5段式1650mm。車載できるサイズです。
便利な目盛仕様。【表】10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。また、50mm毎に赤い目盛線になっています。【裏】基準からの通し目盛を1mmピッチにしたので、外構工事などの測定もこれ1本で可能です。
全長(m)7
段数5
材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂
質量(g)2100
測定範囲(m)7(5段)
収納寸法(mm)1645×50×27
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
携帯用として開発されたコンパクトな下水管用スタッフです。マンホール口が狭い場合に便利です。大きなインバートでも使用できます。持ち運びに便利です。
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。
あらゆる現場のニーズに対応。
優れた耐蝕性。
裏面は20cm赤・白表示。
直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。
熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。
継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。
変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量
仕様耐電圧試験成績書付
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。
あらゆる現場のニーズに対応。
優れた耐蝕性。
裏面は20cm赤・白表示。
直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。
熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。
継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。
変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量
縮長(mm)645~2000
段数5
付属品吊り下げ式収納ケース、ボタン保護シール
トラスコ品番102-8467
材質アルミ
質量(g)900
マイゾックスコード221495
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード