種類溶接式管継手
形状ストレート
材質SUS304W
種別SCH10SCH
RoHS指令(10物質対応)対応
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状遊合フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
種類突合せ溶接式管継手
形状ラップジョイント
材質ステンレス鋼
ねじの種類Rc
材質鋼製(白)
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
絶縁コートフランジ(CF)と組み合わせて使用するスタブエンド(ラップジョイント)となります。プレーンエンド側は、各種メカニカルジョイントと接合致します。
材質SUS304
形状ラップ付短管(10K用)
関連キーワード