88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷



1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷






1個
4,048 税込4,453
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)



空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421) 厚さ(mm)(ファン)41 質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80 出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時) 風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62 充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
15,500 税込17,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブラシ (+)
部品名称ブラシ (+) 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.16MB) 図解NoMS650DNR-3Y エンジン スタータ部品_No.34、MS753DR6T2-Y エンジン スタータ部品_No.6、MS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.34、MS513DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.6、MS651DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.6、MS450ADR4 エンジン スタータ部品_No.46、MS613DNR-Y スタータ部品_No.6、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.34、MS613DFR-Y エンジン スタータ部品_No.6、MS753DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.6、MS653DNR-Y スタータ部品_No.6、MS413DA-Y エンジン スタータ部品_No.6、MS551DR6T-Y スタータ部品_No.6、L90AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.6、MS653DA-Y エンジン スタータ部品_No.6、MS753DNR-Y エンジン スタータ部品_No.6、L40AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.6、MS653DR4T2-Y エンジン スタータ部品_No.6など
1個
789 税込868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラシスプリング
部品名称ブラシスプリング 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.16MB) 図解NoMS653DA-Y エンジン スタータ部品_No.12、MS450DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.12、MS650DR4 エンジン スタータ部品_No.52、MS753DNR-Y エンジン スタータ部品_No.12、MS651DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.12、MS551DR4 エンジン スタータ部品_No.40、MS653DR6S-Y エンジン スタータ部品_No.12、MS653DNR-Y スタータ部品_No.12、L40AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.12、MS653DR6T2-Y スタータ部品_No.12、MS653DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.12、MS413DNR-Y エンジン スタータ部品_No.12、MS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.40、L90AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.12、MS450ADR4 エンジン スタータ部品_No.52、MS413DA-Y エンジン スタータ部品_No.12、MS753DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.12など
1個
589 税込648
11日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラシホルダー
部品名称ブラシホルダー 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.16MB) 図解NoMS651DR4-Y エンジン スタータ部品_No.38、MS653DA-Y エンジン スタータ部品_No.10、MS513DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.10、MS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.38、MS653DR6S-Y エンジン スタータ部品_No.10、MS753DNR-Y エンジン スタータ部品_No.10、L40AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.10、MS513DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.10、MS513DNR-Y スタータ部品_No.10、MS753DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.10、MS753DR4T2-Y エンジン スタータ部品_No.10、MS450DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.10、MS753DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.10、MS613DA-Y スタータ部品_No.10、MS653DNR-Y スタータ部品_No.10、MS413DA-Y エンジン スタータ部品_No.10、L75AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.10など
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷


アイエルモータースポーツ排水ドレンブラシ NAB-301560
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301560。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:排水ドレンを掃除するためのブラシ。ホコリなどによる目詰まりを防ぐ便利アイテム。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:排水ドレンブラシ。重量[キログラム]:0.03。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.03 タイプ排水ドレンブラシ 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利 仕様パワー(W):10 材質ABS、アルミニウム 幅(mm)165 高さ(mm)1120 質量(g)710 奥行(mm)130 入力電圧(V)AC100 連続使用時間約40~50分 電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V 充電電圧(V)5 充電電流(A)~0.8 充電時間(時間)約5.5 回転数(回/分)約300 取扱説明書(2.01MB) 防水IPX5(生活防水)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷


60875 精密卓上フライス盤LittleMilling11 スターターセット ミスターマイスター 動画あり
60800 精密卓上フライス盤LittleMilling11に使用頻度の高いアタッチメントを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm) 質量(kg)65 電源(V)100 消費電力(W)630 フトコロ(mm)170 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730 回転速度(min-1[r.p.m])100~2500 スピンドルMT-3 アズワン品番64-2326-09 スピンドル間距離(mm)270 ミーリングテーブル(mm)460×120 T-スロットサイズ(mm)12/M10 コラム傾斜(度)左右0~45 RoHS指令(10物質対応)対応 トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷


ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700 消費電力(W)25 スタート方式レバースタート式 長さ(mm)185 質量(kg)0.285 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに 回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700 消費電力(W)55 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m) 長さ(mm)270 質量(kg)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに 回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700 消費電力(W)55 スタート方式プッシュスタート式 付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m) 長さ(mm)270 質量(kg)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターで静音・低消費電力。サーキュレーターとしても活躍。合計14枚相当の羽根が、なめらかでムラの少ない風を届けます。タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)、首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)、チャイルドロック機能付き。おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます。衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭※吹き出し方向約50cmの位置での効果です。吹き出す風が当たらない部分のニオイは取れません。
用途DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り リビング扇風機 風量8段階 おしゃれ シンプル 付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ 適合プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳 ※商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です 質量(kg)4.2 ホワイト コード長さ(m)電源:約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)21/22 ※風量最大運転時、左右首振りあり、風量最小運転時、左右首振りなし 機能風量切替:8段階(リズム風あり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷



EF1800IS 防音型インバーター発電機(交流直流両用) ヤマハモーターパワープロダクツ 動画あり
ヤマハモーターパワープロダクツ防音型インバーター発電機(交流直流両用)
並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。
用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。 仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能あり トラスコ品番160-7393 全長(mm)555 質量(kg)25 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)300 定格電圧(V)12 タンク容量(L)4.7 全高(mm)470 コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)57~65 定格出力直流:12V/3A 連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷) 始動方式リコイルハンドスターター 交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷



普通カーボン
仕様No.999-044 トラスコ品番364-5860 適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F 主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷



マリンテックエアーダスター
最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa 付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ 質量(g)381 電流(A)1.2A 出力68W 電源USB typeC(DC5V) 風速(m/s)3段階切替、最大:45 バッテリーリチウム電池 7500mAh 充電時間約4時間 動作環境-10~50℃ サイズ(mm)123×174×60 回転速度150000RPM
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エスケイネット(SKnet)エアーストーム
ハンディタイプのエアブロワー。ファンは高速ブラシモスモーターを使用。最高回転数は、130,000RPM。最大風速は52m/sのパワフル設計。コンパクトなデザイン。長時間使用しても疲れにくく、持ち運びや保管も楽々。
質量(g)300 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.4×3.5×14 最大風速(m/s)52
1個
7,290 税込8,019
4日以内出荷

小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04) 仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25 回転数(min-1[r.p.m])300~1500 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) モーターDCブラシモーター(交換可) 材質(天板)SUS304 マグネットネオジム磁石(0.41T)
1個
17,900 税込19,690
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メカニカルデコンプ機構付リコイルスタータを装備。発電機を守る遮断器、油量不足による自動停止など保護装置は万全。高効率発電機搭載により、モータなどに対する始動性は抜群。最大約12時間の連続運転が可能です。(1/4負荷時)。
用途現場仕事の定番!シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。 質量(kg)整備重量:55 周波数(Hz)50 電流(A)22 電圧(V)100 燃料ガソリン 騒音値(dB)【7mdB(A)】 無負荷時: 66 、定格負荷時: 72 全長×全幅W×全高(mm)510×410×460 乾燥質量(kg)48 燃料タンク容量(L)9 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ175 力率1 出力(kVA)2.2
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1台
53,800 税込59,180
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)