スタート時のフライング宣告、競技終了の合図にも便利な双発タイプ
色ブラック
材質ABS樹脂
質量(g)300
アズワン品番64-9537-51
1台
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
紙雷管を使用していないので体育館など屋内でも使用できます。 板の開き具合や叩く強さで音の強弱を調節可能。
用途板を両手に持ち、開いて叩くだけでスターターピストルに劣ることがない本格的なスタート音が発生します。
色ブラック
材質EVA
質量(g)310
アズワン品番65-0538-92
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)60×120×500
1台
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
内蔵音にピストル音を採用
メガホン兼スターターとしてご利用頂けます
用途学校や運動イベントに。雨天や火薬の使えない屋内でも利用できます。
トラスコ品番149-3165
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
中学1年生音の性質
黒板A点にタイマーを取付け、タイマーに向き合う教室の後ろB点にフラッシャーを置きます。タイマーの所、A点でピストルを鳴らすと、発射音はタイマーをスタートさせ、同時B点のフラッシュを発光させます。タイマーはフラッシュの発光によって停止するので、タイマーには音がAB間の距離を進むのにかかった時間が表示されます。
付属品玩具のピストル1個、火薬96発分
寸法(mm)タイマー部:約230×95×65、フラッシャー:約140×110×30
測定範囲1/10000~999.9秒
スイッチ自動スイッチ(音でスタート、光でストップ)/手動スイッチ
電源タイマー部:単3乾電池4個(別売)、フラッシャー:単3乾電池3個(別売)
表示4桁LED
1個
¥58,000
税込¥63,800
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。
材質ABS樹脂
付属品ストラップ・乾電池(2本)
質量(g)80
使用電池単4乾電池
アズワン品番64-6568-77
音量(dB)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スターターピストルなどの大きな音を遮断(減衰)するイヤーマフを耳に当ててご使用ください。
色イエロー
材質本体(カップ):ABS・PVC、ヘッドバンド:ABS
質量(g)約240
アズワン品番64-9537-79
遮音性能NRR26dB、SNR31.3dB
適合年齢(歳)成人以上
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)イヤーカップ:8×10.5×6.5
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質スチール
色シルバー
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。
現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。
小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。
機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。
信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴
付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)
穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2
電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5
出力モニタ/出力電流を直接測定
接続Φ2のテストプラグ
連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)
材質(ハウジング)ABS樹脂
出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能
LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)
負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ω
モニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能
最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)
動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能
固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
No.5501、5701、7400、7500、7700用のピストル本体部品です。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
ノズル口径(Φmm)8
圧力(kg/cm2)15
RoHS指令(10物質対応)対応
熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!。危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。
付属品カラビナ、USBケーブル(60cm)
材質ABS樹脂、他
質量(g)約60(カラビナ含む)
寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3
時間最大連続作動:約4~12時間
充電時間(時間)約2
寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5
対象動物熊
1個
¥2,988
税込¥3,287
欠品中
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして
材質ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)約80(電池、ストラップ含む)
電源単4乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39
音量(dB)約120
取扱説明書(1.8MB)
塩害に強い砲金製の号鐘です。合図や時報・衝突予防などに船舶用として最適です。
基本確度:0.09%、真の実効値測定。
安全規格 EN61010-1に適合
誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター
2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。
自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99
表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49
測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能
電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト2.000V
保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト
EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1
測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)
導通チェック600Ω
適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下
耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。
材質号鐘:CAC材、フック:SUS材(一体鋳造)、振り子:SS材(クロムメッキ)、銘板:アルミ
寸法(外径×高さ)(mm)最大300×214
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
全長100mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。
材質SUS304銅メッキ
厚さ(mm)1.3
質量(kg)どら2.08、打子0.10
音量(dB)110以上
寸法(外径×高さ)(mm)最大408××53
1台
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
黄銅製の拡声器。船舶用として最適です。
材質黄銅製
全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。
材質HBsC1
質量(kg)9.2
音量(dB)110以上
寸法(外径×高さ)(mm)最大300×270
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
用途埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛めっき
外形寸法(mm)106×106
JIS規格JIS C8340
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.98MB)
図解NoMP8000E クランクケース,バルブ部品 ボルト(10X14)_No.17、MS330CS-Fクミタテ エンジン シリンダ、クランクシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.44、GS28DX エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 ボルト(10X14)_No.44、GS205EKA エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品 ボルト(10X14)_No.44、JH250F エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品_No.44、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ボルト(10X14)_No.44、MP2500E クランクケース部品 ボルト(10X14)_No.11、JH301F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.44、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.20、MS330CNA-F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.44、GS28MX エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ボルト(10X14)_No.44、GS28EK エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 ボルト(10X14)_No.44、MP2520E クランクケース部品 ボルト(10X14)_No.11、GS28MX-1 エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ボルト(10X14)_No.44、GS28EK エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 ボルト(10X14)_No.44、JH205F エンジン クランクケース、ピストル、バルブ部品_No.44
1個
¥67
税込¥74
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.98MB)
図解NoGS28EKA エンジン(FG150G-AG21)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.41、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.17、GS28DX エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 ガスケット_No.41、GS28EK エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 ガスケット_No.41、MS330CS-Fクミタテ エンジン シリンダ、クランクシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.41、GS205EKA エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.41、JH301F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.41、JH250F エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品_No.41、GS28MX エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.41、MS330CNA-F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.41、GS28EK エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 ガスケット_No.41、GS28MX-1 エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.41、JH205F エンジン クランクケース、ピストル、バルブ部品_No.41
1個
¥120
税込¥132
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.98MB)
図解NoGS28MX エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 タペツト_No.32、GS28MX-1 エンジン(FG150)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 タペツト_No.32、GS28EK エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 タペツト_No.32、JH301F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.32、GS28DX エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、バルブ、カムシャフト部品 タペツト_No.32、JH250F エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品_No.32、MS330CNA-F エンジン シリンダ、クランクケース、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.32、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 タペツト_No.32、JH205F エンジン クランクケース、ピストル、バルブ部品_No.32、GS205EKA エンジン クランクケース、ピストン、バルブ部品 タペツト_No.32、GS28EK エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 タペツト_No.32、MS330CS-Fクミタテ エンジン シリンダ、クランクシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、カムシャフト部品_No.32、MSW1108-F ピストン,クランクシャフト,バルブ,カムシャフト部品_No.21
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
部品名称フライホイール
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.94MB)
図解NoCSH-94-1 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.16、MS310EW-2M クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.27、CSH-94 エンジン クランクシャフト、ピストル&ロッド、マグネト部品_No.16、MS253EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.27、MI-A30P フライホイール,マグネト,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.1、CSH-94 エンジン GM130LN-106 クランクシャフト、イグニッションコイル部品_No.27、MS310EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.27、MK31EC-2 クランクシャフト,イグニッションコイル,バルブ部品_No.27、MS310EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.16、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)クランクシャフト,カムシャフト部品_No.14、MS330ECM クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.16
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード