代表車種BR125HGF
主な適合純正品番21039-1067
主な適合車種(カワサキ)BR125HGF
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
主な適合純正品番31201-KS5-901
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
主な適合純正品番31206MM5008
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
代表車種ZR1200DGF
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
代表車種ZR400G8F
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
適合機種DF445DSHX
型番CB-440
部品番号195021-6
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
代表車種EX250KBF
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
部品名称ブラシ (+)
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.16MB)
図解NoMS650DNR-3Y エンジン スタータ部品_No.34、MS753DR6T2-Y エンジン スタータ部品_No.6、MS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.34、MS513DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.6、MS651DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.6、MS450ADR4 エンジン スタータ部品_No.46、MS613DNR-Y スタータ部品_No.6、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.34、MS613DFR-Y エンジン スタータ部品_No.6、MS753DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.6、MS653DNR-Y スタータ部品_No.6、MS413DA-Y エンジン スタータ部品_No.6、MS551DR6T-Y スタータ部品_No.6、L90AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.6、MS653DA-Y エンジン スタータ部品_No.6、MS753DNR-Y エンジン スタータ部品_No.6、L40AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.6、MS653DR4T2-Y エンジン スタータ部品_No.6など
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
部品名称ブラシホルダー
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.16MB)
図解NoMS651DR4-Y エンジン スタータ部品_No.38、MS653DA-Y エンジン スタータ部品_No.10、MS513DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.10、MS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.38、MS653DR6S-Y エンジン スタータ部品_No.10、MS753DNR-Y エンジン スタータ部品_No.10、L40AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.10、MS513DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.10、MS513DNR-Y スタータ部品_No.10、MS753DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.10、MS753DR4T2-Y エンジン スタータ部品_No.10、MS450DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.10、MS753DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.10、MS613DA-Y スタータ部品_No.10、MS653DNR-Y スタータ部品_No.10、MS413DA-Y エンジン スタータ部品_No.10、L75AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.10など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方におすすめです。
薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。
最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。
ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。
14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。
防水防塵で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)
厚さ(mm)(ファン)41
質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80
出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27
連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)
風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62
充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)
バッテリー容量(mAh)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)46.8
部品名称ブラシスプリング
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.16MB)
図解NoMS653DA-Y エンジン スタータ部品_No.12、MS450DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.12、MS650DR4 エンジン スタータ部品_No.52、MS753DNR-Y エンジン スタータ部品_No.12、MS651DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.12、MS551DR4 エンジン スタータ部品_No.40、MS653DR6S-Y エンジン スタータ部品_No.12、MS653DNR-Y スタータ部品_No.12、L40AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.12、MS653DR6T2-Y スタータ部品_No.12、MS653DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.12、MS413DNR-Y エンジン スタータ部品_No.12、MS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.40、L90AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.12、MS450ADR4 エンジン スタータ部品_No.52、MS413DA-Y エンジン スタータ部品_No.12、MS753DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.12など
1個
¥589
税込¥648
11日以内出荷
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利
仕様パワー(W):10
材質ABS、アルミニウム
幅(mm)165
高さ(mm)1120
質量(g)710
奥行(mm)130
入力電圧(V)AC100
連続使用時間約40~50分
電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V
充電電圧(V)5
充電電流(A)~0.8
充電時間(時間)約5.5
回転数(回/分)約300
取扱説明書(2.01MB)
防水IPX5(生活防水)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
60800 精密卓上フライス盤LittleMilling11に使用頻度の高いアタッチメントを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm)
質量(kg)65
電源(V)100
消費電力(W)630
フトコロ(mm)170
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730
回転速度(min-1[r.p.m])100~2500
スピンドルMT-3
アズワン品番64-2326-09
スピンドル間距離(mm)270
ミーリングテーブル(mm)460×120
T-スロットサイズ(mm)12/M10
コラム傾斜(度)左右0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301560。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:排水ドレンを掃除するためのブラシ。ホコリなどによる目詰まりを防ぐ便利アイテム。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:排水ドレンブラシ。重量[キログラム]:0.03。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.03
タイプ排水ドレンブラシ
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
13日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。
用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。
仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能あり
トラスコ品番160-7393
全長(mm)555
質量(kg)25
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)300
定格電圧(V)12
タンク容量(L)4.7
全高(mm)470
コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2
使用燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)57~65
定格出力直流:12V/3A
連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)
始動方式リコイルハンドスターター
交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに
回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700
消費電力(W)55
スタート方式プッシュスタート式
付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)
長さ(mm)270
質量(kg)0.58
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700
消費電力(W)25
スタート方式レバースタート式
長さ(mm)185
質量(kg)0.285
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに
回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700
消費電力(W)55
スタート方式レバースタート式
付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)
長さ(mm)270
質量(kg)0.58
RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーターで静音・低消費電力。サーキュレーターとしても活躍。合計14枚相当の羽根が、なめらかでムラの少ない風を届けます。タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)、首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)、チャイルドロック機能付き。おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます。衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭※吹き出し方向約50cmの位置での効果です。吹き出す風が当たらない部分のニオイは取れません。
用途DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り リビング扇風機 風量8段階 おしゃれ シンプル
付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ
適合プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳 ※商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です
質量(kg)4.2
色ホワイト
コード長さ(m)電源:約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)21/22 ※風量最大運転時、左右首振りあり、風量最小運転時、左右首振りなし
機能風量切替:8段階(リズム風あり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF
主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa
付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ
質量(g)381
電流(A)1.2A
出力68W
電源USB typeC(DC5V)
風速(m/s)3段階切替、最大:45
バッテリーリチウム電池 7500mAh
充電時間約4時間
動作環境-10~50℃
サイズ(mm)123×174×60
回転速度150000RPM
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
メカニカルデコンプ機構付リコイルスタータを装備。発電機を守る遮断器、油量不足による自動停止など保護装置は万全。高効率発電機搭載により、モータなどに対する始動性は抜群。最大約12時間の連続運転が可能です。(1/4負荷時)。
用途現場仕事の定番!シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。
質量(kg)整備重量:55
周波数(Hz)50
電流(A)22
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)【7mdB(A)】 無負荷時: 66 、定格負荷時: 72
全長×全幅W×全高(mm)510×410×460
乾燥質量(kg)48
燃料タンク容量(L)9
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
出力(kVA)2.2
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
強い吸引力で軽々キレイにできるサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,。ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集
用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル
付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ
質量(kg)(本体)2.5、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)3.8
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)約840~140
吸込仕事率(W)約40~290
集塵容量(L)0.25
電源コード(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×30×28.7
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途印刷機、薬液供給装置など
接続径(チューブ)(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ