「スターテック 分配」の検索結果

84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大解像度 1920 x 1200 ピクセル(@60 Hz)に対応 ビデオと3.5mm アナログ ステレオ オーディオの両方を分配 DVI対応、HDCP準拠によりHDビデオ分配が簡単 すぐに接続できるクイックセットアップ ビデオ信号の減衰や歪みを発生させない正確で信頼性の高いデジタル信号処理
用途DVIプロジェクタ、モニタ、大型ディスプレイ、壁面ディスプレイ システムによるデジタルサイネージを構築し、ターゲットにコンテンツを提供。展示会、店舗、医療機関、交通機関ターミナル、教育機関、宗教施設など、さまざまな環境で応用可能 最大解像度1920×1200
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電。ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示 幅(mm)50 ブラック 質量(g)78 消費電力(W)10 長さ(cm)62 出力電流(A)2 高さ(cm)1.8 入力電流(A)0.5 コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルDisplayPort変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加。ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成。DP altモード対応のUSB-Cデバイスに2台の高解像度ディスプレイを接続しワークステーションとして使用。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる2つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。大きな表やワークシートを2台のディスプレイにまたがって表示し横方向スクロールをせずに作業 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド 長さ(mm)62 幅(mm)58 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)44 ポート数2 出力【AV】DisplayPort 電源USB電源 湿度(%RH)50~90 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz 互換性【OS】MicrosoftWindows10、8/8.1、7 動作温度(℃)5~35 チップセットMegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能あり USBポート数2 コネクタAUSB-C(24ピン)DisplayPortAltモード コネクタBDisplayPort(20ピン) オス形状USB-C(24pin)DisplayPortAltモード メス形状DisplayPort(20pin)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

2ポートHDMIスプリッター:4K/60Hz(UHD)解像度のHDMIビデオ信号と7.1chオーディオを分岐、同じ画像と音声を2画面に表示。4:4:4クロマサブサンプリング、18Gbps帯域(HDMI 2.0b)、HDR、HDCP 2.2 - HDCP 1.4変換をサポート。EDID制御スイッチ:内蔵のスケーラーで2つの異なる解像度を出力。または、出力ポート1のEDID設定をコピーし、他のディスプレイに希望の解像度(720p以上)で出力(EDIDコピー)。柔軟な音声サポート:3つの異なる音声出力(HDMI、3.5mm、光デジタル)をスピーカー/アンプに出力可能、すべてのポートで音声を同時サポート。デジタル - アナログ変換(DAC)に対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売り)で5mの伝送が可能。より長い距離では、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダ(別売)と本製品を併用し、2画面のテレビ/プロジェクタ/モニタディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバが要らない1入力2出力HDMI 2.0分配器(4K対応)。EDIDスイッチをAutoに設定してケーブルを接続し、電源を入れるだけの簡単導入。ワイドスクリーン対応、HDMI/DVI互換
用途4K/60HzのHDMI信号を2台のHDMIディスプレイに別々の解像度で出力。4K/60Hzのビデオをモニタやテレビに出力。制御センターやビデオ制作スタジオなど、極めて緻密な画質が求められる環境に最適。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1x DVI-Dオスコネクタ。2x DVI-Dメスコネクタ。ケーブル長30cm。金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)。DVI DDWG規格に準拠
用途1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力。LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適 ブラック 高さ(mm)37 質量(g)153 ケーブル長(m)0.305 コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オス プラグ金メッキ 製品幅(mm)42 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)30.5 コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 対応解像度【デジタル】2560×1600@60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1DVI-D 25ピン コネクタ2DVI-D 25ピン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1つのVGA信号を2つに分割 外付け電源不要
用途単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション。単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応 ブラック 質量(g)159 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 最大解像度【デジタル】2048×1536@85Hz ケーブル外径(Φmm)9 ケーブル長(cm)30.5 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。 各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。 電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。 カスケード接続可能です。(3段階まで)
分配数2 付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクターアンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続) 材質スチール 質量(g)584 規格HDCP規格対応 温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42 インターフェース入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1出力用/DVI(24/29pin)メス×2、3.5mmステレオミニジャック×2 湿度範囲保存時/080% (結露しないこと) 最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応) アズワン品番64-0859-88 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1つのHDMIポートから2つのHDMI出力に分配可能です。4K30Hzに対応。
用途映像を二つの画面に出力する ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)6.5×5.5×1.2 入力端子HDMI タイプA メス×1 出力HDMI タイプA メス×2 コネクタ電源:micro USB (メス) 付属品本体、USBケーブル(micro USB(オス)-USB Type-A(オス)) ポート数2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

一台のパソコンの画像を、複数のディスプレイに綺麗に表示できます。画像の良さにこだわった、新VGA回路を搭載。小さな文字もつぶれずに表示できます。2・4・8ポート商品を用意。しかも3段のカスケード接続にも対応で、様々な要求に対応します。
付属品専用VGAケーブル1.8m×1本、専用ACアダプタ 材質メタル 対応機種ミニD-sub15ピン搭載PC、ディスプレイ(VGA、SVGA、XGA、マルチシンク) 周波数帯域(MHz)映像/300 最大解像度1920×1440(75Hz対応) 使用環境温度(℃)動作時/5~40、保存時/-20~60 LEDグリーン(Active)×1、オレンジ(Power)×1 使用環境湿度(%)0~80(結露なきこと)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど) 材質スチール 温度範囲(℃)稼働時/5~40保存時/‐20~60 湿度範囲0~80%(結露なきこと) 最大解像度2048×1536ドット(60Hz対応)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 質量(g)180 コネクタ形状入力または出力:HDMITypeA(メス)×3、HDMITypeA(オス)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×82×15 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0898-03 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

最大解像度 1920 x 1200 ピクセル(@60 Hz)に対応 ビデオと3.5mm アナログ ステレオ オーディオの両方を分配 DVI対応、HDCP準拠によりHDビデオ分配が簡単 ビデオ信号の減衰や歪みを発生させない正確で信頼性の高いデジタル信号処理 すぐに接続できるクイックセットアップ
用途DVIプロジェクタ、モニタ、大型ディスプレイ、壁面ディスプレイ システムによるデジタルサイネージを構築し、ターゲットにコンテンツを提供。展示会、店舗、医療機関、交通機関ターミナル、教育機関、宗教施設など、さまざまな環境で応用可能 幅(mm)85.2 ブラック 質量(g)401 消費電力(W)5.4 長さ(cm)18.1 湿度(%RH)0~80 出力電流(A)0.6 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)2 動作温度(℃)0 ~ 40 コネクタADVI-I(29ピン)、3.5mm ミニジャック(3極) コネクタBDVI-I(29ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

サンワダイレクトHDMI切替器
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像に対応しています。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)信号はパススルー方式です。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要
材質ABS 切替方式本体切替ボタン ケーブル長(m)0.5 保存温度(℃)-20~60℃ インターフェース入出力用 最大解像度1080p(1920×1080) 取扱説明書付属 データレート最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

本製品は、ビデオレコーダーやパソコン、ゲーム機器など1台の映像機器と接続し、2台のテレビ・ ディスプレイに出力することのできるHDMI分配器です。3種類の動作モードを切り替えることで、異なるスペックのディスプレイも臨機応変に活用できます。A(自動判別モード)ディスプレイ2台に共通する音声フォーマットと解像度で出力します。B(優先出力モード)OUTPUT1に接続したディスプレイの音声フォーマットと解像度で出力します。C(固定出力モード)本製品の電源ON/リセット時にディスプレイ2台に共通する音声フォーマットと解像度で出力します。本製品は最大3段まで、カスケード接続することができます。もちろん、2分配モデル、4分配モデルの混在した環境でもお使いいただけます。たとえば、すべて2分配モデルでカスケード接続した場合の最大数は、本製品が7台、ディスプレイが8台となります。標準ハイダイナミックレンジのHDR10をはじめ、滑らかな輝度を再現できるDolby Vision®など、各種HDR規格に対応。映像を鮮やかでリアルに再現します。また、デジタル著作権保護技術HDCP1.4・2.2にも準拠しています。「Dolby Atmos®」「DTS:X®」など、立体的な没入感が楽しめる最新オーディオフォーマットに対応しています。本製品は「PS5®」「PS4®」「PS4® Pro」「Nintendo Switch®」「Xbox Series X®」などの最新ゲーム機にも対応。4K対応ゲーム機では、高精細で迫力のある映像が楽しめます。HDMIで接続された機器同士を制御する規格CEC(Consumer Electronics Control)に対応。CEC対応機器同士であれば、テレビのリモコンでレコーダーを操作するなどの連携機能が、本製品経由でも使用できます。本製品の電源コネクタ部にはスクリューロック式のDCジャックを搭載。添付のACアダプター(ロック固定ネジ付き)と接続することで意図しない落下など、電源の抜けを防止することが可能です。
セット内容製品本体、スクリューロック式ACアダプター 5V2A、ユーザーズマニュアル/保証書 質量(g)約185(本体のみ) 規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC※対応)、HDCP1.4/2.2準拠 ※OUTPUT1のみ ケーブル長(m)入力/出力:各5mまで(計10m)※4K60Hzの場合は、Premium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。解像度/リフレッシュレートに合った適切なHDMIケーブルをご使用ください。 対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 材質(ケース)メタル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×60×21 電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから給電) 消費電流(mA)Max. 350 ディスプレイHDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露なきこと) LEDPOWER:青点灯 HDMI信号出力時/赤点灯 HDMI信号未出力時(ディスプレイ/ HDMI出力機器が未接続、もしくはHDMI信号が未入力の状態)/消灯 電源オフ、OUT:青点灯 HDMI信号出力状態/赤点灯 HDMI信号出力未出力時(ディスプレイ/ HDMI出力機器が未接続、もしくはHDMI信号出力が未入力の状態)/消灯 電源オフ 動作モードA:自動判別モード、B:優先出力モード、C:固定出力モード コネクタ入力:HDMI 標準A×1、出力:HDMI 標準A×2 対応フォーマットDolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM 対応解像度4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、1920×1080p(60Hz)接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。 帯域幅(Gbps)18(6/1レーン) クロック周波数最大ピクセルクロック:600MHz カスケード接続数直列3段まで(本製品最大7台、ディスプレイ最大8台)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)62 幅(mm)58 高さ(mm)13 質量(g)44 ポート数2 出力【AV】HDMI 対応OSWindows 8/8.1/10 湿度(%RH)50~90 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz 動作温度(℃)5~35 チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能あり USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

RJ45スプリッター:ケーブルを追加せず、1本の8極ネットワーク接続から2本の100Mbネットワーク接続が可能なRJ45ケーブルアダプター。簡単インストール:2つのイーサネットポートを1つに結合して、1口のRJ45 LAN壁コンセントに接続。もう一方の側のRJ45 LAN壁コンセントからCat 5/5eのラインを分割し2台の機器に接続するためのRJ45スプリッターケーブル。優れた信頼性と耐久性:2台のデバイスに安定した接続を提供し、効率的な作業環境を構築するRJ45アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Cat 5/5eケーブル1本から、2つの10/100 イーサネット信号を送信 長さ(mm)330 質量(g)21 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

最大解像度2048 x 1536 @60Hz対応 USB電源 最もコンパクトなStarTech.com 製VGAスプリッタ 300 MHzの映像帯域幅 内蔵の信号増幅回路で接続距離を61m まで延長 DDC、DDC2、DDC2B (ビデオ出力ポート1)対応
用途店内での商品広告に映像を活用。空港、バスのターミナル、駅での出発到着画面や注意事項の表示。講演や授業で臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを作成。展示会、情報ブース、キオスクで複数のディスプレイでメッセージを表示。講堂、イベントホールなどでビデオ信号を分配する手軽なソリューション 最大解像度2048×1536
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 長さ(mm)360 幅(mm)50 グレー 高さ(mm)14 質量(g)60 ポート数2 適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 10/11 入力信号DisplayPort 1.4 最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1x DisplayPort コネクタB2x HDMI オーディオ出力HDMI(2chオーディオ) メス形状HDMI
1個
7,798 税込8,578
欠品中

Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大4台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:4台のモニターで最大1080p 60HzのHD解像度に対応するクアッドモニター対応DP - DP MSTハブ。対応機種:4ポートDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:4台のDisplayPortディスプレイにネイティブ対応するクアッドモニターアダプター(ドライバーのセットアップが要らないプラグアンドプレイ )。ラッチ式DisplayPortコネクターは、安定した接続と不慮の抜け落ちを防止。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(DisplayPort)用のケーブル内蔵。AC電源アダプター付属。LPCMデジタルオーディオ対応。GPU仕様:ご使用中のGPUで対応可能なディスプレイ数をご確認ください。Intel HDグラフィックスなど、一部のGPUチップでは、最大で4画面までが可能となり、モニタ4台を接続するとノートパソコンの搭載画面が使えなくなる場合があります。
仕様【ワイド画面サポート】あり、【センターチップのポラリティ】ポジティブ セット内容4ポートマルチモニタDisplayPortMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能) 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)105 幅(mm)65 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)129 消費電力(W)15 電源ACアダプタ同梱 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット) 出力電圧(V)【DC】5 入力電圧(V)【AC】110~240 出力電流(A)3 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0~45 プラグタイプN 対応解像度1024x768、1280x720(HD720p)、1920x1080(HD1080p)、1920x1200、2560x1440、2560x1600、3840x2160(UltraHD4K)/30Hz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

高い拡張性 - 100台以上のディスプレイにHDMI信号を出力(別売のST12MHDLANRX受信機が必要) EDIDエミュレーションでディスプレイやプロジェクタとの解像度互換性を確保 ステレオオーディオ オプションの取り付け金具を同梱 ギガビットLANネットワークまたはポイントツーポイントで接続 1080p (1920x1080)のHD解像度に対応
用途一点から複数点への構成で、ST12MHDLANRX受信機を追加し、ギガビットイーサネットワークを使用しHDMIソース機器を複数ディスプレイに接続。大規模なデジタルサイネージ用途で同じHDMIオーディオ・ビデオ信号を複数ディスプレイに表示。HDMIソース機器を離れた安全な場所に設置し、ディスプレイは見やすく便利な場所に配置。既存のインフラを利用してHDMIを延長。マネージドスイッチを使用し、ネットワークで複数の受信機と送信機を実行
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大2台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:両方のモニターで最大4K 30Hz (UHD) または1080p 60Hzの解像度、また、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを2台に対応するデュアルモニター対応DP - DP MSTハブ。対応機種:2ポートDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:2台のDisplayPortディスプレイにネイティブ対応するデュアルモニターアダプター(ドライバーのセットアップが要らないプラグアンドプレイ )。ラッチ式DisplayPortコネクターは、安定した接続と不慮の抜け落ちを防止。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(DisplayPort)用のケーブル、25cm電源用USB-Aケーブル(USBバスパワー駆動)内蔵。LPCMデジタルオーディオ対応
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容2ポートDPMSTハブ、クイックインストールガイド 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)62 幅(mm)58 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)52 ポート数2 電源USB電源 湿度(%RH)50~90 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz 互換性【OS】Windows10(32/64ビット)、Windows8/8.1(32/64ビット)、Windows7(32/64ビット) アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~40 チップセットMegaChips-STDP4320 オーディオ機能あり コネクタBDisplayPort(20ピン) 対応解像度1024×768、1280×720(HD 720p)、1920×1080 (HD 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160 (Ultra HD 4K)/30Hz
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

4つのHDMIオーディオビデオソースを4台のHDMIディスプレイに表示しコミュニケーション力をアップ 複数の入力を同じディスプレイに表示、または複数のディスプレイに複数入力を組み合わせて表示し全体像の表示をカスタマイズ フルマトリックス、ピクチャインピクチャで複数入力を組み合わせスクリーン面積要件を減らしコストも削減 取り付け金具同梱 1920x1200 / 1080pのビデオ解像度をサポート ディスプレイごとに4つのピクチャインピクチャモードに対応、フルマトリックス構成が可能:マトリックスモード(1x1)/デュアルモード(2x1)/クアドモード(4x1)/TVウォールモード(1x4) RS232(シリアル)、Telnet(TCIP/IPネットワーク)、IR(リモコン付属)でリモート制御が可能 ビデオソースの組み合わに合わせてオーディオソースを選択
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の5K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル DisplayPort MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch オーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能 仕様【ハードウェア】アクティブ または パッシブ:アクティブ、AV入力:USB-C、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptics - VMM5220、VIA/VLI - VL103、Video Revision:DisplayPort 1.4 セット内容1 - USB-C - 2x DisplayPort MST ハブ 材質エンクロージャタイプ:プラスチック 長さ(mm)61 幅(mm)49 スペースグレー 高さ(mm)11 質量(g)55 電源バスパワー 対応OSWindows 10/11 保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F) 機能ワイド画面サポート:あり 保証期間3年間 コネクタコネクタA:1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、コネクタB:2 - DisplayPort ケーブル長(mm)300 動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F) RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし) オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

3 x 4K マルチモニター ビデオスプリッタ Windows対応 HDR。3ポートDisplayPort MSTハブ。3台のDisplayPortモニタをDisplayPortデバイスに接続し、作業効率を最大限に高めハイパフォーマンス環境を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)をサポートし、シャープなイメージの高品質動画を提供します。<驚きの画質>4Kの4倍にあたる解像度をサポートするDP 1.4 MSTハブは、1台のモニタで最大7680x4320/30Hzという驚きのUHD画質を提供します。より低い解像度とリフレッシュレートではマルチモニタ構成に対応し、オフィスや家庭で、また外出先でもダイナミックな作業環境を実現します。<マルチタスクを容易に>DisplayPortコンピュータでディスプレイ3台のデイジーチェーン接続を可能にするMSTハブは、マルチタスクがしやすい環境を作ります。マルチモニタのビデオスプリッタとして機能し、複数モニタで同一コンテンツのミラーリング、または各画面で違うコンテンツの表示が可能です。また、画面を拡張してビデオウォールを作成することもできます。<手軽なセットアップ>MSTはWindowsデバイスでのネイティブサポートがあり、セットアップが簡単です。ドライバやソフトウエアのインストールが不要なプラグアンドプレイですぐに使い始めることができます。また、付属のmicro-USBケーブルを使用しバスパワーで駆動するので、ビジネス用途やIT業務で非常にポータブルなソリューションとなります。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

自動スイッチ 優先スイッチ マニュアル制御コンソール内蔵 2x2 マトリックススイッチ EDIDエミュレーション ビデオ接続エミュレーション ビデオ解像度1080pに対応 取り付け金具同梱
用途2台のディスプレイに2つのビデオソースを接続して切り替え、コンピュータのトラブルシューティングに活用。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え。ビジネス会議室やトレードショーでモニタにデータを表示したマルチメディアプレゼンテーションを実施。ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え 幅(mm)65 ブラック 質量(g)290 消費電力(W)18 長さ(cm)15.7 湿度(%RH)0~80 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)2 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0 ~ 40 コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ 応力緩和機能対応モールドコネクタ
長さ(mm)200 幅(mm)6 ブラック 質量(g)11 保存温度(℃)-20 ~ 70 高さ(cm)0.7 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極) コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
1個
949 税込1,044
当日出荷

大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能。4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現。ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android)。同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応。ギガビットLANネットワークを使用して接続。簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)。既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張
用途HDMI音声とは別に3.5mmオーディオソースを分配し、HDMI音声と3.5mm音声の切り替えが可能。レストランやショッピングモールなどで、複数ディスプレイのビデオウォールを使用し、来場者の目を引くエンターテイメントを表示。HDMIとRS-232シリアルを延長し、インタラクティブなデジタルサイネージを展開。空港、駅、バスターミナル、病院などで、時刻や日付など随時アップデートされる情報を複数のデジタル掲示板に表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示 長さ(cm)13 ブラック 質量(g)592 ポート数1 消費電力(W)18 幅(cm)11.7 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-10 ~ 60 高さ(cm)3 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0~ 40 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)、RJ-11、RJ-45 コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)、RJ-11、RJ-45
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大3台の1080p 60Hz または 2台の4K30Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7/8/9、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加。ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成。DP altモードをサポートするUSB-C端末をワークステーションで3台の高解像度ディスプレイに接続 ケーブル長(mm)300 仕様【ワイド画面サポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)105 幅(mm)65 ブラック、【アクセントカラー】ブラック 高さ(mm)15 質量(g)118 ポート数3 出力【AV】HDMI ケーブル長(m)0.3 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz 互換性【OS】Windows10(32/64)、Windows8/8.1(32/64)、Windows7(32/64) チップセットMegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能あり USBポート数3 コネクタAUSB-C(24ピン)DisplayPortAltモード コネクタBHDMI(19ピン) 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)/30hz オス形状USB-C(24pin)DisplayPortAltモード メス形状HDMI(19pin)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:3台のモニターで1080p 60Hz、または2台のモニターでデュアル4K30Hzに対応。または、最大3台の2560x1080のウルトラワイドディスプレイに対応する3画面対応 DP - HDMI MST マルチモニターアダプター。対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
用途1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用。DisplayPort コンピュータを使用し、HDMIデジタルビデオ サイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。横方向スクロールをしなくとも全体が見えるように3台のディスプレイを繋げてスプレッドシートやワークシートを表示。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ セット内容DisplayPort-HDMIx3MSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア) 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)114 幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)131 消費電力(W)15 電源ACアダプタ同梱 対応OSWindows 8/8.1/10 湿度(%RH)50~90 入力電圧(V)【AC】110~240 出力電流(A)3 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0~45 定格出力電圧(DC V)5 プラグタイプN
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

2ポートHDMIスプリッター:HDMI分配増幅器として機能し、信号の品質を損なうことなく2台のスクリーンにフルHD 1080p映像(複製モード)を分割。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応:すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。HDMIオーディオ、または3.5mmステレオオーディオ接続に対応し、HDMIケーブル、または別チャンネルで付随するオーディオ信号を送信。簡単セットアップ:信号増幅回路搭載で、最大15m離れた場所にディスプレイの設置可能。ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。TAA準拠。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途HDMI対応プロジェクター、モニタ、プラズマスクリーン、商業看板、壁面ディスプレイシステム 。ビジネスセミナーや展示会でのディスプレイ 。音声付きの店内広告ビデオに最適 。教育やビジネスの場でのマルチメディア プレゼンテーション 。医療施設の待合室で患者向け情報を表示 幅(mm)80 ブラック 質量(g)380 消費電力(W)13 長さ(cm)18 湿度(%RH)0~80 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)2 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0 ~ 40 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン) コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、デュアル(2画面)テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力2画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用。ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示。店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示 ポート数2 ブラック 質量(g)394 消費電力(W)5 幅(cm)14.7 長さ(cm)21.4 湿度(%RH)20-90 (結露なきこと) 出力電流(A)1 保存温度(℃)-20~ 60 高さ(cm)5.5 入力電流(A)0.2 動作温度(℃)0 ~ 40 データ転送速度(最大) 18Gbps コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要 ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認 長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能 仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4 セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル 材質エンクロージャタイプ:プラスチック 長さ(mm)43 幅(mm)105 スペースグレー 高さ(mm)14 質量(g)53 電源USB電源 対応OSWindows 10/11 保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F) 機能ワイド画面サポート:あり 保証期間3年間 コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPort ケーブル長(mm)300 動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし) オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
1個
9,898 税込10,888
欠品中

4ポートHDMIスプリッター:HDMI分配増幅器として機能し、信号の品質を損なうことなく4台のスクリーンにフルHD 1080p映像(複製モード)を分割。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応:すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。HDMIオーディオ、または3.5mmステレオオーディオ接続に対応し、HDMIケーブル、または別チャンネルで付随するオーディオ信号を送信。簡単セットアップ:信号増幅回路搭載で、最大15m離れた場所にディスプレイの設置可能。ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。TAA準拠。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途HDMI対応プロジェクター、モニタ、プラズマスクリーン、商業看板、壁面ディスプレイシステム。ビジネスセミナーや展示会でのディスプレイ。教育やビジネスの場でのマルチメディア プレゼンテーション。音声付きの店内広告ビデオに最適。株式銘柄の表示や金融商品/サービス紹介など、金融機関での利用。医療施設の待合室で患者向け情報を表示 ブラック 質量(g)966 消費電力(W)18 幅(cm)13.5 長さ(cm)22 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20~ 60 高さ(cm)4.4 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)0 ~ 40 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン) コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。
種別2分配 60×70×20mm アズワン品番3-8328-01
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

4ポートHDMIスプリッター:4台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。EDIDエミュレーション:ビデオソースと最初に検出されたディスプレイの間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、4画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力4画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4KのHDMI信号を4台の異なるHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示 幅(mm)85 ブラック 質量(g)280 消費電力(W)5 長さ(cm)14 湿度(%RH)5~95 出力電流(A)1 保存温度(℃)-10~80 高さ(cm)1.2 入力電流(A)0.35 動作温度(℃)0~70 コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

柔軟な切り替え:4つのHDMI入力を4台のHDMIディスプレイ間で共有・切り替えが可能な4x4 HDMI分配器。UHD解像度:妥協のない4KビデオとHDRに対応。便利なプッシュボタン式切替を搭載した4K60Hz HDMIスプリッター。幅広い互換性:ビデオソースとディスプレイとの互換性を高めるEDID管理機能に対応したHDMIスイッチャー。簡単セットアップ:ラックマウントに対応した省スペース設計(取付金具付属)。WebGUI、RS232制御機能を搭載したHDMI 2.0マトリックスビデオセレクター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4つのディスプレイで4つのAVソースを出力切替。柔軟な4Kデジタルサイネージを構成。トレーニング中にソースとディスプレイを切替
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

4ポートHDMIスプリッター:4台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、4画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力4画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用。ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示。店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示 ポート数2 幅(mm)64 ブラック 質量(g)506 消費電力(W)5 長さ(cm)16.5 湿度(%RH)20-90 (結露なきこと) 出力電流(A)1 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)6.5 入力電流(A)0.2 動作温度(℃)0 ~ 40 データ転送速度(最大) 18Gbps コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 長さ(mm)61 幅(mm)49 グレー 高さ(mm)11 質量(g)55 ポート数2 適合規格DisplayPort 1.4 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 10/11 入力信号USB-C 最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz 保証期間3年間 出力信号HDMI 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) コネクタB2x HDMI オーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

8ポートHDMIスプリッター:8台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、8画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力8画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途4K/60HzのHDMI信号を8台のHDMIディスプレイに分配出力。制御センター、ビデオ制作スタジオなど、緻密な高画質が必要とされる環境で4K/60Hzビデオをコンピュータモニタに分配。複数のディスプレイで構成するデジタルサイネージに会社情報や広告を表示。医療機関、教育機関などで同じ情報を複数のディスプレイに表示 質量(g)762 消費電力(W)15 幅(cm)11 長さ(cm)25.8 湿度(%RH)10~85 (結露しないこと) 出力電流(A)3 保存温度(℃)-10 ~ 70 高さ(cm)2.6 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0 ~ 45 コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力。APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器。DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き。外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果
用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設 シルバーグレー 質量(g)121 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+ コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ) 最大解像度3840 × 2160 (60Hz) 保証期間3年 接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応) ケーブル長(mm)300 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷