239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転子(バリューセット) アズワン 動画あり
1袋(5個)
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転子 モノタロウ 動画あり
耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌 使用温度(℃)-200~+250
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



クロスヘッド回転子ダブル アズワン 動画あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オクタゴン回転子 アズワン 動画あり
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌。渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


強力撹拌子(シリンダー型) アズワン 動画あり
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トライアングル回転子 アズワン 動画あり
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,465 税込3,812
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラボラン回転子 アズワン 動画あり
1袋(11個)
2,376 税込2,614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大量溶液の撹拌や、大型スターラーを使って撹拌するときに適しています。
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーソドックスなテーパーのついた撹拌子です。 底が平らな容器での使用に適しています。 個装包装タイプ。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天板から離しても使える超強力タイプにタイマー付き機種が新たに追加!強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
機能デジタル・タイマー付き 寸法(mm)180×180×99 撹拌容量(L)20 マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き) タイマー機能最長30時間((1)0~30時間、(2)0~3時間、(3)0~30分、(4)0~3分から選択可)
1個
775 税込853
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品回転子(Φ6×30mm)×1個 材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート) 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) モーターDCブラシレスモーター
1個
10,700 税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート撹拌子 Thermo Scientific Nalgene 動画あり
Thermo Scientific Nalgeneフロート撹拌子
低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
マグネットAlnicoV
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP 電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz)) 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 モーターDCブラシモーター 材質(プレート)SUS304 回転数設定方式ボリューム設定 回転数表示方式目盛表示
1個
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
360 税込396
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Bel-Art Products撹拌子用ラック
大小様々なサイズの回転子を保管可能です。 上部はワイヤーの間隔が狭いため小さな回転子に、下部はワイヤー間隔が広く、より大きな回転子に対応します。 ベース部分には回転子取り出し器(2-8259-01)などの置き場としても使用可能です。
材質スチール(エポキシコート) 寸法(mm)259×105×H310 アズワン品番4-4829-01
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m) 材質(プレート)ステンレス(SUS304) マグネット強度0.13T
1個
54,900 税込60,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個 質量(kg)本体/約1 回転数(min-1[r.p.m])100~1000 電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属) 天板寸法(mm)165×150 モーターDCブラシモーター 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)3000 本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く) アズワン品番1-4646-11 マグネット強度約0.1T
1個
24,700 税込27,170
欠品中

デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個 質量(kg)約1 回転数(min-1[r.p.m])100~1000 電源AC100V 50/60Hz 天板寸法(mm)165×150 モーターDCブラシモーター 電源コード(m)2.5(2Pプラグ) 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)3000 サイズ(mm)165×153×43 アズワン品番1-4130-21 マグネット強度約0.1T
1個
46,400 税込51,040
当日出荷

PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 仕様デジタル 材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 質量(kg)約10.5 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)480×345×110 プレート寸法(mm)140×140 温度制御方式PID制御 ヒーター容量(W)180×6 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-2945-03
1台
182,000 税込200,200
当日出荷

仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30) 質量(kg)3.9 電源AC100V 50/60Hz 5A プレート寸法(mm)175×160 型番HS-7BHSD モーターインダクションモーター 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 材質(プレート)セラミックコーティング 撹拌容量(mL)50~3000 温度調節デジタルPID制御 サイズ(mm)180×220×140(415) アズワン品番1-246-12 マグネット強度0.2T
1個
140,000 税込154,000
当日出荷

●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番1-246-01 付属品回転子(30mm)×1個 寸法(mm)184×188×108 質量(kg)2.7 電源(V)AC100 50/60Hz 3A 回転数(min-1[r.p.m])約300~1500 プレート寸法(mm)175×160 モーター隈取モーター 材質(プレート)セラミックコーティング 温度制御方式トライアック位相制御方式 撹拌容量(mL)50~3000 回転制御電子制御方式 電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m) ヒーター容量(W)250 熱板温度(℃)最高250
1台
62,900 税込69,190
当日出荷

電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m) 材質(プレート)ステンレス(SUS304) マグネット強度0.13T
1個
63,900 税込70,290
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低速から高速回転の安定度に優れています。
アズワン品番1-250-02 付属品PTFE回転子(30mm)1個 質量(kg)1.3 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 50/60Hz 3W 型番HS-3B モーターDCモーター 撹拌容量(L)50~3000 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ 材質(ボディ)ボンデ鋼板 サイズ(mm)190×160×60 マグネット強度0.15T
1台
42,800 税込47,080
当日出荷

強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。天板から離しても使える超強力タイプ!
タイプデジタル・タイマー付き 寸法(mm)180×180×99 撹拌容量(L)20 モーターDCブラシレスモーター マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個 材質天板・本体外装/SUS304 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付) タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能) アズワン品番1-5917-42
1個
109,000 税込119,900
当日出荷

強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
種別(3連タイプ) 450×111mm アズワン品番3-6759-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
144,000 税込158,400
当日出荷

強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
材質(プレート)SUS304 付属品回転子(40mm)×1個 寸法(mm)222×211×135 質量(kg)3 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 電源AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)1.8 プラグ3P 撹拌容量(mL)100~10000 アズワン品番1-254-11 磁力0.55T
1台
146,000 税込160,600
当日出荷

電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
アズワン品番1-262-01 付属品ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])250~1000 型番HS-4DC モーターDCモーター 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電池寿命(時間)250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本 撹拌容量(mL)約30~500 材質(ボディ)ボンデ鋼板 サイズ(mm)80×130×90 磁力0.16T
1台
35,800 税込39,380
当日出荷

仕様回転数設定単位(rpm):10、最大使用可能回転子(mm):Φ12×50、回転数(rpm):80~2000、型番(mL):MLS-100C 材質ABS樹脂 質量(kg)約1 出力24W 電源AC100~240V 50/60Hz 天板寸法(mm)140×140 撹拌容量(L)5 使用環境温度(℃)5~40 サイズ(mm)160×200×48 アズワン品番2-952-01
1個
46,900 税込51,590
当日出荷

●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。
アズワン品番1-4136-01 付属品PTFE回転子(30mm)1個 寸法(mm)200×220×115 質量(kg)3 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 電源AC100V 50/60Hz 1A 型番HPS-100 モーターインダクションモーター 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 撹拌容量(mL)100~10000 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 マグネット強度0.45T
1台
93,700 税込103,070
当日出荷

アズワン品番1-4140-01 仕様対応回転子:60mm~108mm 質量(kg)11.5 回転数(min-1[r.p.m])50~1400 電源AC100V 50/60Hz 1A ケーブル長(m)2.5 型番HPS-500R モーターインダクションモーター 撹拌容量(L)1~50 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付 外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部) 撹拌部サイズ(mm)350×350×145 マグネット強度0.45T 商品タイプレンタル品はこちら
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

TGK(東京硝子器械)Fine スターラー F-101N
ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])400~1500 型式F-101N TGK品番692-63-07-08 付属品撹拌子:30mm1個 質量(kg)1.35 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターくまとり形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×195×83 材質(プレート)ステンレス 撹拌容量(mL)50~3000
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番1-255-01 付属品回転子(30mm)6個 質量(kg)5.2 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 50/60Hz 15W 型番HS-360 モーターDCモーター 撹拌容量(L)50~2000×6 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ サイズ(mm)470×315×60
1台
177,000 税込194,700
当日出荷

強力希土類マグネットを使用しています。10個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番1-3099-01 付属品回転子(30mm)10個 質量(kg)9 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 50/60Hz 4A 型番HS-400 モーターDCモーター 撹拌容量(L)50~2000×10 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ サイズ(mm)765×330×57
1台
272,000 税込299,200
当日出荷