電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。
デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。
テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。
TGK品番0007630803
質量(kg)0.02
摘要超小型のキュベット専用スターラーです。水中ではご使用頂けません。
タイプリモート・ミニ型
回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時
電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×5
撹拌容量(mL)キュベット0.1~5
使用環境条件-10~+56℃(湿度100%時)
撹拌能力0.1W
撹拌数1
1台
¥96,980
税込¥106,678
10日以内出荷
手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
モーターDCブラシレスモーター
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)
仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
モーターDCブラシモーター(交換可)
材質(天板)SUS304
マグネットネオジム磁石(0.41T)
外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚
電源AC100V・0.3A
小型・薄型でスペースを取りません。
電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。
駆動部品が無いため消耗部品がありません。
逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。
耐薬品性に優れた素材を使用。
低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500
撹拌容量(mL)800
材質(プレート)ポリエステルコーティング
仕様防塵防水 IP65
質量(kg)0.3
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(mm)116×175×12
防塵防水性能IP65
アズワン品番1-1813-01
プレート寸法(Φmm)100
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。
従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×131×84
付属品専用ACアダプタ
適合撹拌子長さ(mm)/4~10
電源(V)AC100~240、50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
モーターDCモーター
撹拌容量(mL)最大50×10
材質(天板)ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-2954-01
マグネットネオジ磁石
1台
¥81,400
税込¥89,540
翌々日出荷
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
種別アナログ
アズワン品番3-7147-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。
スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。
プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。
11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)(最大)1
材質(プレート)ABS
セット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他
質量(g)640
電源ACアダプター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品回転子(Φ6×30mm)×1個
材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)
モーターDCブラシレスモーター
連続運転時でも熱の発散がほとんどありません。フィードバック制御で速度を一定に維持します。
回転数(min-1[r.p.m])MAX 1500
撹拌容量(L)MAX 1
質量(g)500
電源(V)AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×135×50
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。
材質PVC
質量(g)180
回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時)
機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒)
撹拌容量(mL)最大500(H2O)
電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5
タイマー5分~9時間
サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲)
防水保護等級IP65
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。
撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可
仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃
質量(kg)0.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17
撹拌数中央1ヵ所
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP
電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)SUS304
回転数設定方式ボリューム設定
回転数表示方式目盛表示
従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000
撹拌容量(mL)1~800
質量(g)約200
電源AC100V 50/60Hz
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16
使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃
撹拌能力3W
撹拌数中央1ヶ所
1個
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
コンパクトなデザインで設計され、小スペースでの利用が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
仕様攪拌機能回転数:最大1200rpm 容量:最大1L コントローラー:フィードバック制御 材質:ABSプレート トッププレート寸法:110×110 電源:100V 50/60Hz
アズワン品番65-3719-80
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌々日出荷
小型特殊モーターの採用により、薄型で安定性能を向上しました
強力マグネットの採用により、低速域でも安定した攪拌がおこなえます
電子制御により、低速から高速までムラのない回転調節ができます
長時間の連続使用による温度上昇がほとんどなく、測定液に温度変化を与えませんので安定した測定がおこなえます
仕様●攪拌容量:50~2000mL●回転数:80~1500rpm●モーター:DCモーター、電子制御●電源:AC100V 50/60Hz●寸法:168(W)×49(H)×130(D)mm●質量(本体のみ):1kg●付属品:テフロン攪拌子1ヶ●対応:TS-999i・TiN-1100・TiN-1100i・TiN-5104・TiN-5104i・TiN-5202・TiN-5202i・TiN-7001i・TiN-7002・TiN-7002i・TiN-7003・TiN-7003i・TiN-9001・TiN-9001i・TiN-9003・TiN-9003i・TiN-9004i用オプション品
アズワン品番67-6819-94
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
仕様表示:アナログ●天板:Φ120mm●サイズ:150×145×50mm●モーター:ブラシレスモーター●消費電力:7.2W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大回転子サイズ:40mm●防塵・防水:IP21●重量:300g●付属品:サポートロッド、クランプ●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])300~2000
撹拌容量(L)1.5
材質(天板)PET(ポリエチレンテレフタレート)
アズワン品番3-7147-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥26,980
税込¥29,678
15日以内出荷
シンプル機能の小型スターラーです。
付属品撹拌子(9×28mm)×1 ACアダプタ
寸法(mm)138×138×60
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])100~2000
プレート寸法(mm)Φ120
撹拌容量(L)1
1台(1台)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
円筒形容器の少量サンプルの撹拌などに用いられる超小型撹拌子のセットです。 様々な用途に使える8種組です。
材質PTFE
セット内容【撹拌子】No.1(Φ1.5×8mm)1個、No.2(Φ1.5×15mm)1個、No.3(Φ2×2mm)1個、No.4(Φ2×5mm)1個、No.5(Φ2×7mm)1個、No.6(Φ3×3mm)1個、No.7(Φ3×6.4mm)1個、No.8(Φ3×10mm)1個【収納ケース】86×65×13mm、8区分独立(蓋に番号付)
タイプマイクロタイプ
構成8種類各1個
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。
電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。
デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。
テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。
撹拌数1
回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時
電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給
超小型の撹拌子です。 円筒形容器での少量サンプルの撹拌に適しています。
材質PTFE
磁力が強いので、ズレが起きにくいです。小型で騒音も少なく、実験室で使いやすいです。
材質ハウジング/ABS・ポリカーボネート
寸法(mm)183×132×47
質量(g)447
電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属)
騒音値(dB)53(最大スピード無負荷時)
撹拌容量(L)1
速度200~2000rpm
アズワン品番4-1849-01
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した大きな撹拌渦を作り、小型サイズは平底バイアル瓶にも適します。
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
片面クロス型で、試験管から小型容器まで種類に応じて選べます。
恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。
スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。
恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。
温調器が見やすくなりました。
付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個
質量(kg)13
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)
電源AC100V 50/60Hz 11A
槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150
撹拌容量300mLビーカー×8個
安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度制御方式PID制御
温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)
外寸法(mm)400×422×314
ヒーター容量(W)1000
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-3903-21
撹拌方式噴流撹拌方式
1台
¥237,000
税込¥260,700
当日出荷
小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
温度設定範囲(℃)室温+5~120
モード設定温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)
電源AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)
消費電力(W)350
天板寸法(mm)220×100
間隔(mm)縦46/横37(ポジション)
寸法(mm)222×147×113
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
撹拌容量(mL)最大50×10
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。
場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。
サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)(最大)1
材質(プレート)ABS樹脂
付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)
質量(g)640
電源ACアダプター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。
場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。
サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)(最大)1
材質(プレート)ABS樹脂
付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)
質量(g)640
電源ACアダプター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
仕様サイズ:212×131×84mm●適合撹拌子長さ:4~10mm●モーター:DCモーター●マグネット:ネオジ磁石●電源:AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液・容器形状等により異なります。●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
撹拌容量(mL)最大50×10
材質(天板)ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-2954-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥93,400
税込¥102,740
15日以内出荷
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)5
外形寸法(mm)456×336×57H
TGK品番692-63-08-04
型式F-626N
種類6連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
撹拌容量(mL)最大50×10
材質(天板)アルミニウム
アズワン品番2-1205-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥124,000
税込¥136,400
15日以内出荷
DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。
冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
電源AC100V 50/60Hz 1A
モーターDC小型
制御電圧制御
撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)3.8
外形寸法(mm)306×336×57H
TGK品番692-63-08-03
型式F-624N
種類4連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
小型・薄型でスペースを取りません。逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。耐薬品性に優れた素材を使用しております。
仕様●攪拌子の最長サイズ(mm):25●防塵・防水:IP65
寸法(mm)本体/116×175×12、プレート/Φ100
質量(g)300
電源(V)AC100~240 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])15~1500
耐荷重(kg)2
材質(プレート)ポリエステルコーティング
撹拌容量(mL)800
アズワン品番1-1813-01-22
1台
¥65,980
税込¥72,578
17日以内出荷
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
材質(天板)SUS304
校正証明書点検・検査書
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形
プレート寸法(mm)67×100
外形寸法(mm)72×155×75H
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V
撹拌容量(mL)30~500
質量(kg)約0.85
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
材質(天板)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600
材質(天板)アルミニウム
校正証明書点検・検査書
関連キーワード
1
2
次へ