【片面粘着タイプ】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
【ホワイト】スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
材質ポリスチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
仕様片面のり付き
素材発泡スチロール5mm厚
仕様両面白紙貼済
材質ポリスチレン、紙
寸法(mm)400×550×3
1個
¥491
税込¥540
当日出荷
軽くて丈夫な発泡スチレンボードで表面加工が何もされてない素板です
用途POP、建築模型、デザインワーク、モデリング製作まで幅広くご利用いただけます
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA1
材質ポリスチレン
板厚(mm)5
のり付きパネル。
ポスター、POP等エコ対応展示ボードです。
軽量でコストパフォーマンスにも優れた商品です。
エコマーク認定認定
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
パネルへの直接印刷。UVインクを使用するため、軒下設置(耐水性なし)でもOK。
POP用発泡パネルは、屋内用販促物で使用する軽量素材。素材への直接印刷で仕上がりは非常に鮮明です。
用途屋内用
材質POP用発泡パネル
厚さ(mm)5
インクUV紫外線硬化
耐候性2年
サービス分類オーダー・加工
のり無しのボードです。両面に紙を貼りつけてあります。
用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。
材質ポリスチレン
仕様のり:無し
等身大パネルは家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。
売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内、誘導のサイン用として設置します。
厚さ(mm)5
表面処理PP(グロス・マットを選択)
印刷紙
芯材スチレンボード5mm厚
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1800×900×5
関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB)
サービス分類オーダー・加工
元祖、貼れるパネルのロングセラー。3mm厚は、カットがしやすく、加工性に優れており、初めて作業をする方にもおススメ。
用途小さなPOPや短期間の掲示におススメ。
材質ポリスチレン
材質ポリスチレン、紙
寸法(mm)400×550×5
1個
¥564
税込¥620
当日出荷
アルミフレームにボードを貼り付けるだけで大きなサイズのボードを簡単設置!
顔出しパネルやパーテーションなどシーンに合わせた多彩な用途があります。
材質アルミ・スチール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(最大展開時)1365×935×410
寸法(高さH×幅W)(mm)1800(目安)×935まで可能/3×6版(900×1800)にも最適
適合パネル厚さ(mm)スチレンボード:5/7、アルミ複合板:3
使用場所屋内用
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×410×1365
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm)450×300×30
1個
¥646
税込¥711
当日出荷
乾燥時(冬)のカール発生を抑制します。
カッターで簡単にカットできるので、どなた様でも簡単に加工できます。
表面はポリオレフィン樹脂フィルムをラミネートしているので耐水性に優れています。
用途POP制作の素材。
販促物作成の素材。
ディスプレイの演出素材。
写真パネルの台紙。
プレゼンテーションの台紙。
等身大パネルは家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。
売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内、誘導のサイン用として設置します。
厚さ(mm)5
表面処理PP(グロス・マットを選択)
印刷紙
芯材スチレンボード5mm厚
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1800×600×5
関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB)
サービス分類オーダー・加工
軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
材質発泡スチレン
厚さ(mm)5
寸法(mm)455×605
軽くて丈夫、加工も簡単な発泡スチレンボードの素板です。POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
素板とは、紙やのりが何もついていないスチレン素材そのもののボードです。
用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。
材質ポリスチレン
仕様のり:無し
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA3
材質ポリスチレン
板厚(mm)5
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
仕様B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式
材質スチール・クロームメッキ
質量(kg)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×132
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ノリが不要で簡単キレイにすぐ貼れる!パネルの反りを大幅に軽減したプロ仕様。
ノリが不要で簡単キレイにすぐ貼れる!表面もカット面も黒いスタイリッシュな発泡ブラックパネルボード
関連キーワード