「スチレン系 エラストマー」の検索結果
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。
無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。
工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。
ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
人と地球にやさしいスチレン系エラストマー素材を使用しています。
仕様耐震度/7
材質スチレン系エラストマー
色クリア
使用温度範囲(℃)-30~+80以内
耐用寿命5年(使用環境によって異なることがあります。)
ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られています。
耐寒性・耐熱性・耐オゾン性に優れています。
フタル酸エステル系を含みません。
柔軟性に富み、配管が容易です。
半透明のため、流体物が確認できます。
長さ(m)10
材質スチレン系エラストマー
仕様オートクレーブ可
色半透明
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。
無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。
工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。
ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
人と地球にやさしいスチレン系エラストマー素材を使用しています。
仕様耐震度/7
材質スチレン系エラストマー
色クリア
入数(枚)100
使用温度範囲(℃)-30~+80以内
耐用寿命5年(使用環境によって異なることがあります。)
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0
基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。
用途人工芝用クッション材、緩衝材
種別スチレン系エラストマー架橋発泡体
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)10
質量(kg)1.2
厚さ公差(mm)±0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品リーフレット(2.18MB)
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質ポリウレタン
色透明
硬度アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)対応
試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用
内径(Φmm)10
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
外径(Φmm)16
色ナチュラル
長さ(m)10
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
トラスコ品番814-6288
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)0~65
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)308×25
材質(パッキン)スチレン系エラストマー
TKG品番9-1422-1201
TKG品番(2017)6-1276-1201
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂
厚さ(mm)8
寸法(mm)70
1パック(4枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
エネルギー吸収性に優れ、制振効果があります。(常温下)
衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収する低反発タイプの発泡素材です。
架橋発泡体の為、耐久性・耐候性に優れています。
厚さ(mm)5
材質スチレン系エラストマー架橋発泡体
RoHS指令(10物質対応)対応
ファッション性も兼ね備えたニットブリムタイプの頭部保護帽。帽子内部に衝撃吸収材を内蔵し、裏地はメッシュ素材で通気性を確保しました。
付属品あごひも
材質本体/綿・ポリエステル、衝撃吸収材/スチレン系エラストマー
質量(g)約110
適合部位頭
とても柔らかくて指になじみやすい指サック。
圧迫感が少なく長時間使用可能。
材質スチレン系エラストマー(パラフィンオイル含有)
長さ(mm)70
厚さ(mm)0.55
帽体と衝撃吸収材が分離できる新しいタイプの頭部保護帽。帽体は丸いラインと小さめのツバが可愛い、女性らしいキャスケットタイプです。帽子と専用のインナーのセットをホックで取り付けて使用します。
質量(g)約170
材質帽体:麻50%・綿47%・ポリウレタン3%、衝撃吸収材:スチレン系エラストマー
ケース入数10
【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマー
フタバックル式
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類ベタ目
耐震ゲルが地震の揺れを吸収する!震度7対応の耐震ゲル”揺レタン”
材質スチレン系エラストマー
厚さ(mm)5
寸法(mm)40×40
色透明
耐荷重(kg)70(4枚使用時)
適合温度(℃)-30~80
耐久性(年)5年(使用条件により異なります)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
環境問題を考え脱塩ビチューブとして開発し、ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られたスチレン系エラストマーチューブです。
材質スチレン系エラストマー
色乳白
・プラスチックや金属にくっつかずベトつかない。そして環境への負荷が少ないスチレン系エラストマー樹脂を消しゴムの素材に使用。・細かいパーツに分かれているので、組み立てて遊べます。
用途消せる! 遊べる! 動物の形をした可愛い消しゴム。ビバリーどうぶつけしゴム。
材質SBSエラストマー樹脂
色動物園
質量(g)58
入数1個
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
スチレン系エラストマー製チューブの一端にオス型ルアーアダプターを付けた、滅菌済みのサンプリングチューブです。このチューブは、37mmモニターと試料液または37mmモニター用マニフォールドSKM-1・3・6と接続する際に使われます。
材質チューブ/スチレン系エラストマー、アダプター/ABS
滅菌EOG滅菌済み
最高使用温度(℃)45
非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。
オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。
塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品、飲料、化粧品用途に適しています。
環境負荷の少ないスチレン系エラストマー樹脂をベースに使用しています、巻紙には再生紙を使用しています。
消し屑が一つにまとまって消しゴムにくっつきます。それを指でつまんで捨てるだけで、机の上や床を汚さずクリーンに使えます。
用途鉛筆用
紙質再生材配合率/巻紙:古紙パルプ配合率100%
消せる! 遊べる! 動物の形をした可愛い消しゴム。、ビバリーどうぶつけしゴム。、プラスチックや金属にくっつかずベトつかない。そして環境への負荷が少ないスチレン系エラストマー樹脂を消しゴムの素材に使用。、細かいパーツに分かれているので、組み立てて遊べます。
Uカバーは板材や鉄のアングル棚などの端を保護する商品です。特殊な成型でU型の奥の方にだけ粘着GEL(スチレン系エラストマー)を一体成型しています。奥の方でしっかり固定しますが、手前は柔らかい素材の摩擦だけですべり止め。少しぶつかったぐらいでは外れたり、ずれたりしません。全面粘着ではないので、取り付けやすい。
用途鉄ラックなどの端面保護・目印、各種板材の端面保護・目印に
材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー
長さ(m)2
エチルアルコール96%にも対応可能、耐アルコールに特化しており、ホースが硬化しにくく長寿命です。軽量で扱いやすいソフト仕様で柔軟性に優れています。環境にやさしいオレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用、ノンダイオキシンなので焼却しても有毒ガスの発生を抑えます。
用途日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。
使用流体アルコール、高純度化学薬品
特性耐アルコール、長寿命、軽量、柔軟性、有毒ガスの発生を抑える
材質/仕上内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂
使用温度範囲(℃)-10~70
色クリア
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。
非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。
低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。
非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。
低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。
非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。
低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。
非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。
低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。
非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。
低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。
非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。
低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。
プラスチックや金属にくっつかずベトつかない。そして環境への負荷が少ないスチレン系エラストマー樹脂を消しゴムの素材に使用している日本製です。細かいパーツに分かれているので、組み立てて遊べます。商品の収益の一部は、動物保護に役立てられています。( セキセイ株式会社は、公益財団法人日本動物愛護協会の法人会員です。)
材質どうぶつ型消しゴム(SBSエラストマー樹脂)
入数1
管用平行ねじ・薄鋼電線管ねじ用に対応
色B(黒)
材質スチレン系熱可塑性エラストマ
RS Pro マルチローブノブRS Pro メスマルチローブノブは、ねじサイズ M8 、ノブ径 60 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 部成形品です。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 60mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro マルチローブノブRS Pro の通しねじ多重ローブノブは、ねじサイズ M6 、ノブ径 28 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 28mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro マルチローブノブRS Pro スルーねじマルチローブノブは、ねじサイズ M6 で、ノブ径 40 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 40mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro マルチローブノブRS Pro スルーねじマルチローブノブは、ねじサイズ M5 、ノブ径 28 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。メスインサートの材質は黄銅です。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 28mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro マルチローブノブRS Pro のオスマルチローブノブは、ねじサイズ M6 、ねじ長 35 mm 、ノブ径 50 mm です。黒色スルーホール取り付けノブは、ポリプロピレンの内側成形品と、ソフトタッチ TPE-39 スチレン系熱可塑性エラストマーのオーバーモールド品の 2 つの成形品で構成されています。オスねじの材質は亜鉛めっきスチールです。特長と利点 引張強度: 11MPa 難燃性 電気抵抗: 8 x 10^15 Ω cm 引き裂き強度: 30 kN/m 密度: 1160 kg/m 3 吸水率: 0.05% 耐摩耗性: 190 mm 3 成形収縮: 1.8% 休憩時の経過時間: 470 %認定 UL 94 認定
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 35mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 50mm取付部材質 = 亜鉛めっきスチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ